カテゴリ
- カー用品(5)
絞り込み
ブランド
- 未来舎
- JVC(4)
- KENWOOD(2)
- TOTO(1)
「thd29」の検索結果

SQシリーズ正弦波インバーター
未来舎¥173,109税込¥190,4201式6日以内出荷2000W DC-AC正弦波インバーター。従来モデルより軽量化を実現。RS-232C制御でDC入力状態による遮断/復帰の電圧設定が可能。ディップスイッチで出力電圧 AC100/110/115/120Vおよび出力周波数 50/60Hzの変更が可能。外部制御端子を使用すると、オプションのリモコン無しで遠隔ON/OFFが可能。質量(kg)約5.3以下出力電圧(V)AC 100/110/115/120(DIP SW 切替)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)248.0×83.0×443.0保存温度(℃)-30 - +70冷却方式吸気式強制冷却ファン(負荷および温度制御)出力波形完全正弦波連続出力電力(W)2000動作温度(℃)-20 - +40 (40以上低減特性)出力周波数50Hz/60Hz(DIP SW 切替)
SQシリーズ正弦波インバーター
未来舎¥87,686税込¥96,4551式6日以内出荷700W DC-AC正弦波インバーター。従来モデルより軽量化を実現。RS-232C制御でDC入力状態による遮断/復帰の電圧設定が可能。ディップスイッチで出力電圧 AC100/110/115/120Vおよび出力周波数 50/60Hzの変更が可能。外部制御端子を使用すると、オプションのリモコン無しで遠隔ON/OFFが可能。質量(kg)約2.7以下出力電圧(V)AC 100/110/115/120(DIP SW 切替)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200.0×83.0×330.0保存温度(℃)-30 - +70冷却方式吸気式強制冷却ファン(負荷および温度制御)出力波形完全正弦波連続出力電力(W)700動作温度(℃)-20 - +40 (40以上低減特性)出力周波数50Hz/60Hz(DIP SW 切替)
SQシリーズ正弦波インバーター
未来舎¥237,223税込¥260,9451式6日以内出荷3000W DC-AC正弦波インバーター。従来モデルより軽量化を実現。RS-232C制御でDC入力状態による遮断/復帰の電圧設定が可能。ディップスイッチで出力電圧 AC100/110/115/120Vおよび出力周波数 50/60Hzの変更が可能。外部制御端子を使用すると、オプションのリモコン無しで遠隔ON/OFFが可能。AC出力は端子台となっています。多表示リモコン、単機能リモコンをご用意質量(kg)約8.2以下出力電圧(V)AC 100/110/115/120(DIP SW 切替)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)255.0×158.0×442.0保存温度(℃)-30 - +70冷却方式吸気式強制冷却ファン(負荷および温度制御)出力波形完全正弦波連続出力電力(W)3000動作温度(℃)-20 - +40 (40以上低減特性)出力周波数50Hz/60Hz(DIP SW 切替)
SQシリーズ正弦波インバーター
未来舎¥148,500税込¥163,3501式6日以内出荷1500W DC-AC正弦波インバーター。従来モデルより軽量化を実現。RS-232C制御でDC入力状態による遮断/復帰の電圧設定が可能。ディップスイッチで出力電圧 AC100/110/115/120Vおよび出力周波数 50/60Hzの変更が可能。外部制御端子を使用すると、オプションのリモコン無しで遠隔ON/OFFが可能。質量(kg)約4.3以下出力電圧(V)AC 100/110/115/120(DIP SW 切替)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)248.0×83.0×421.0保存温度(℃)-30 - +70冷却方式吸気式強制冷却ファン(負荷および温度制御)出力波形完全正弦波連続出力電力(W)1500動作温度(℃)-20 - +40 (40以上低減特性)出力周波数50Hz/60Hz(DIP SW 切替)
SQシリーズ正弦波インバーター
未来舎¥110,031税込¥121,0341式6日以内出荷1000W DC-AC正弦波インバーター。従来モデルより軽量化を実現。RS-232C制御でDC入力状態による遮断/復帰の電圧設定が可能。ディップスイッチで出力電圧 AC100/110/115/120Vおよび出力周波数 50/60Hzの変更が可能。外部制御端子を使用すると、オプションのリモコン無しで遠隔ON/OFFが可能。質量(kg)約3.3以下保存温度(℃)-30 - +70冷却方式吸気式強制冷却ファン(負荷および温度制御)出力波形完全正弦波連続出力電力(W)1000動作温度(℃)-20 - +40 (40以上低減特性)出力周波数50Hz/60Hz(DIP SW 切替)