曜日別特売

SQシリーズ正弦波インバーター

SQシリーズ正弦波インバーター - 未来舎SQシリーズ正弦波インバーター - 未来舎

2000W DC-AC正弦波インバーター
従来モデルより軽量化を実現
RS-232C制御でDC入力状態による遮断/復帰の電圧設定が可能
ディップスイッチで出力電圧 AC100/110/115/120Vおよび出力周波数 50/60Hzの変更が可能
外部制御端子を使用すると、オプションのリモコン無しで遠隔ON/OFFが可能。

質量(kg)
約5.3以下
出力電圧(V)
AC 100/110/115/120(DIP SW 切替)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
248.0×83.0×443.0
保存温度(℃)
-30 - +70
冷却方式
吸気式強制冷却ファン(負荷および温度制御)
出力波形
完全正弦波
連続出力電力(W)
2000
動作温度(℃)
-20 - +40 (40以上低減特性)
出力周波数
50Hz/60Hz(DIP SW 切替)
内容量
1式
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
待機電流
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78053651FI-SQ2003-24VDC1.0A
オープン
¥173,109
¥190,420(税込)
6日以内出荷
返品不可
78053800FI-SQ2003-12VDC1.8A
オープン
¥173,109
¥190,420(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする