絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

インフリッヂ工業

インフリッヂ工業のページです。インフリッヂ工業は、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在13件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーエアヒーター SEN(センサー内蔵型) インフリッヂ工業スーパーエアヒーター SEN(センサー内蔵型)インフリッヂ工業
34,980税込38,478
1本
15日以内出荷
スーパーエアヒーターSENは、高温の熱風ヒーターにより、非接触加熱による電子部品の自動ハンダ付けなどが行えます。さらに、ヒーター先端にセンサーが内蔵されており、ヒーター吹出部分での精密な温度管理が行えます。ガラス管外にセンサ穴や線部材がないため、ヒーター全体がすっきりし、センサ線は後部にしっかり固定されています。
用途ハンダ付けの予備加熱、本加熱(特に鉛フリーハンダにおいては、予備加熱が有効)樹脂のバリ取り、切断、曲げ加工接着剤、インク、塗装の乾燥巻線コイルの曲げ加工ガラス加工(ccflの乾燥及びかしめ)太陽電池パネルハンダ付け用途その他、部分加熱用途寸法a(mm)12対応機種コントローラー:デジタル温度調節器 DAC-8E、デジタル温度調節器(流量センサー付き) DAC-8EF、デジタルフローコントローラー DFC-20E、デジタルフローコントローラー DFC-100E寸法c(mm)10
スーパーエアヒーターSEN+温度調節器(流量センサー付) セット インフリッヂ工業スーパーエアヒーターSEN+温度調節器(流量センサー付) セットインフリッヂ工業
269,800税込296,780
1セット
15日以内出荷
スーパーエアヒーターSEN+温調器DAC-8EFのセット。高温熱風で非接触加熱が可能、電子部品のハンダ付けなど精密作業に最適です。デジタル温度調節器DAC-8EFは、多数の販売実績があるDAC-8Eにエア流量調節機能を追加したモデルです。先端センサー内蔵で吹出口温度を精密に制御、DAC-8EFはエア流量(最大100L/min)と温度を簡単設定・オートチューニング対応です。小型で装置組み込みに適し、電子・樹脂加工、研究開発、装置メーカー等の産業用途に向いています。
用途ハンダ付けの予備加熱、本加熱(特に鉛フリーハンダにおいては、予備加熱が有効)樹脂のバリ取り、切断、曲げ加工接着剤、インク、塗装の乾燥巻線コイルの曲げ加工ガラス加工(ccflの乾燥及びかしめ)太陽電池パネルハンダ付け用途その他、部分加熱用途温度範囲(℃)【温調器】0~800制御方式【温調器】PID / 流量:【温調器】ニードル弁精度【温調器】±0.3、【温調器】2点、【温調器】1点対応エアヒーター:【温調器】SEN、MAX電源電圧(V)【温調器】100 200最大負荷電流(A)【温調器】10流量精度【温調器】±3流量制御範囲【温調器】3~100L/min
スーパーエアヒーターSEN+温度調節器 セット インフリッヂ工業スーパーエアヒーターSEN+温度調節器 セットインフリッヂ工業
139,800税込153,780
1セット
15日以内出荷
スーパーエアヒーターSENとデジタル温度調節器のセット品でございます。高温熱風による非接触加熱が可能で、電子部品のハンダ付けなど精密作業に適しています。先端センサー内蔵により吹出口の温度を正確に管理でき、安定した加熱品質を実現します。温度調節器DAC-8Eに接続するだけで簡単に温度設定でき、コンパクトで装置組み込みにも適しています。
用途ハンダ付けの予備加熱、本加熱(特に鉛フリーハンダにおいては、予備加熱が有効)樹脂のバリ取り、切断、曲げ加工接着剤、インク、塗装の乾燥巻線コイルの曲げ加工ガラス加工(ccflの乾燥及びかしめ)太陽電池パネルハンダ付け用途その他、部分加熱用途温度範囲(℃)【温調器】0~800制御方式【温調器】PID精度【温調器】±0.3電源電圧(V)【温調器】100 200外部入力【温調器】1点最大負荷電流(A)【温調器】10イベント出力【温調器】2点
スーパーエアヒーターSEN+デジタルフローコントローラー セット インフリッヂ工業スーパーエアヒーターSEN+デジタルフローコントローラー セットインフリッヂ工業
399,800税込439,780
1セット
15日以内出荷
本商品は、スーパーエアヒーターSENとデジタルフローコントローラーDFC-20Eのセット品です。DFC-20Eが熱風温度とエア流量を精密に制御し、ワークに与える熱量を一定に保ちます。温度制御に加え、質量流量を一定にすることで加熱量を安定化でき、生産条件の再現性向上に役立ちます。安全回路を搭載し、安定した運用が可能です。デジタル設定により読み取り誤差や個人差がなく、技術の標準化・継承にも有効です。各種警報出力により、異常時には安全回路へ迅速に通知できます。エア制御範囲は1~20L/minで、精密加熱や装置組込みにも適しています。
用途ハンダ付けの予備加熱、本加熱(特に鉛フリーハンダにおいては、予備加熱が有効)樹脂のバリ取り、切断、曲げ加工接着剤、インク、塗装の乾燥巻線コイルの曲げ加工ガラス加工(ccflの乾燥及びかしめ)太陽電池パネルハンダ付け用途その他、部分加熱用途出力流量イベント:【温調器】1点温度範囲(℃)【温調器】0~800制御方式【温調器】PID / 流量:【温調器】比例ソレノイドバルブ精度【温調器】±0.3対応エアヒーター:【温調器】SEN、MAX電源電圧(V)【温調器】100 200外部入力【温調器】1点 / 流量:【温調器】2点最大負荷電流(A)【温調器】10流量精度【温調器】±2流量制御範囲【温調器】1~20L/minイベント出力【温調器】2点
スーパーエアヒーターSEN+デジタルフローコントローラー セット インフリッヂ工業スーパーエアヒーターSEN+デジタルフローコントローラー セットインフリッヂ工業
429,800税込472,780
1セット
15日以内出荷
本商品は、スーパーエアヒーターSENとデジタルフローコントローラーDFC-100Eのセット品です。DFC-100Eはデジタル流量計とデジタル温度調整器を一体化した制御器で、温度と質量流量を精密に制御できます。温度制御に加え、質量流量を一定に保つことで、単位時間あたりの加熱量を安定化し、生産条件の再現性を向上します。デジタル設定により読み取り誤差や個人差がなく、品質の均一化や歩留まり向上に貢献します。安全回路を搭載しており、装置運用時の安全確保にも役立ちます。エア制御範囲は10~95L/minと幅広く、多様な加熱工程に対応できます。
用途ハンダ付けの予備加熱、本加熱(特に鉛フリーハンダにおいては、予備加熱が有効)樹脂のバリ取り、切断、曲げ加工接着剤、インク、塗装の乾燥巻線コイルの曲げ加工ガラス加工(ccflの乾燥及びかしめ)太陽電池パネルハンダ付け用途その他、部分加熱用途出力流量イベント:【温調器】1点温度範囲(℃)【温調器】0~800制御方式【温調器】PID / 流量:【温調器】マイクロフローセンサー精度【温調器】±0.3対応エアヒーター:【温調器】SEN電源電圧(V)【温調器】100 200外部入力【温調器】1点 / 流量:【温調器】2点最大負荷電流(A)【温調器】10流量精度【温調器】±3流量制御範囲【温調器】10~95L/minイベント出力【温調器】2点
スーパーエアヒーターMAX+温度調節器(流量センサー付) セット インフリッヂ工業スーパーエアヒーターMAX+温度調節器(流量センサー付) セットインフリッヂ工業
269,800税込296,780
1セット
15日以内出荷から30日以内出荷
スーパーエアヒーターMAX+温調器DAC-8EFのセット。小型で狭所作業に適し、超低流量でも高温が出せるため鉛フリーハンダに最適です。デジタル温度調節器DAC-8EFは、多数の販売実績があるDAC-8Eにエア流量調節機能を追加したモデルです。先端センサー内蔵で吹出口温度を精密に制御、DAC-8EFはエア流量と温度を簡単設定・オートチューニング対応です。小型で装置組み込みに適し、電子・樹脂加工、研究開発、装置メーカー等の産業用途に向いています。
用途ハンダ付けの予備加熱、本加熱(特に鉛フリーハンダにおいては、予備加熱が有効)接着剤、インク、塗装の極小乾燥小型巻線コイルの曲げ加工基盤リフロー後の小型チップ部品の後付け工程ハンダリワーク、リペアー用温度範囲(℃)【温調器】0~800制御方式【温調器】PID / 流量:【温調器】ニードル弁精度【温調器】±0.3、【温調器】2点、【温調器】1点対応エアヒーター:【温調器】SEN、MAX電源電圧(V)【温調器】100 200最大負荷電流(A)【温調器】10流量精度【温調器】±3流量制御範囲【温調器】3~100L/min
スーパーエアヒーターMAX+温度調節器 セット インフリッヂ工業スーパーエアヒーターMAX+温度調節器 セットインフリッヂ工業
139,800税込153,780
1セット
15日以内出荷から30日以内出荷
スーパーエアヒーターMAXとデジタル温度調節器のセット品でごす。スーパーエアヒーターMAXは、小型で狭所作業に適し、超低流量でも高温が出せるため鉛フリーハンダに最適です。極小面加熱源として利用でき、ハンダゴテに代わる非接触ツールとして使用できます。ハンダ付ロボットのハンドにも使用可能です。先端センサー内蔵により吹出口の温度を正確に管理でき、安定した加熱品質を実現します。DAC-8Eに接続するだけで簡単に温度設定でき、装置組み込みにも便利です。
用途ハンダ付けの予備加熱、本加熱(特に鉛フリーハンダにおいては、予備加熱が有効)接着剤、インク、塗装の極小乾燥小型巻線コイルの曲げ加工基盤リフロー後の小型チップ部品の後付け工程ハンダリワーク、リペアー用温度範囲(℃)【温調器】0~800制御方式【温調器】PID精度【温調器】±0.3電源電圧(V)【温調器】100 200外部入力【温調器】1点最大負荷電流(A)【温調器】10イベント出力【温調器】2点
スーパーエアヒーターMAX+デジタルフローコントローラー セット インフリッヂ工業スーパーエアヒーターMAX+デジタルフローコントローラー セットインフリッヂ工業
399,800税込439,780
1セット
15日以内出荷から30日以内出荷
スーパーエアヒーターMAXとデジタルフローコントローラーDFC-20Eのセットです。高温熱風で非接触加熱ができ、電子部品のハンダ付けなど精密作業に最適です。DFC-20Eが温度とエア流量を精密に制御し、ワークに与える熱量を一定に保ちます。質量流量制御により加熱条件の再現性が高く、生産の安定化に役立ちます。安全回路・警報出力を搭載し、異常を確実に通知します。デジタル設定で個人差がなく、技術標準化にも有効。エア制御範囲は1~20L/minで装置組込みにも適しています。
用途ハンダ付けの予備加熱、本加熱(特に鉛フリーハンダにおいては、予備加熱が有効)樹脂のバリ取り、切断、曲げ加工接着剤、インク、塗装の乾燥巻線コイルの曲げ加工ガラス加工(ccflの乾燥及びかしめ)太陽電池パネルハンダ付け用途その他、部分加熱用途出力流量イベント:【温調器】1点温度範囲(℃)【温調器】0~800制御方式【温調器】PID / 流量:【温調器】比例ソレノイドバルブ精度【温調器】±0.3対応エアヒーター:【温調器】SEN、MAX電源電圧(V)【温調器】100 200外部入力【温調器】1点 / 流量:【温調器】2点最大負荷電流(A)【温調器】10流量精度【温調器】±2流量制御範囲【温調器】1~20L/minイベント出力【温調器】2点
デジタル温度調節器(流量センサー付) インフリッヂ工業デジタル温度調節器(流量センサー付)インフリッヂ工業
239,800税込263,780
1台
15日以内出荷
デジタル温度調節器DAC-8EFは、多数販売実績がありますDAC-8Eに安価なエア流量調節機能を追加したものです。エアヒーターの熱風温度を精密にコントロールします。エアヒーターを接続し、エアーを供給するだけで使用できます。最大エア流量は、100L/minです。安定した熱風温度全温度範囲でオートチューニングが可能です。立ち上がりの早いエアヒータに適した制御方式を採用しています。簡単な操作で、エア流量及び温度が設定が出来ます。各種警報出力により、お客様の安全回路に異常などを通知することが出来ます。
用途スーパーエアヒーター(SENタイプ、MAXタイプ)との組み合わせにより、精密な温度管理が必要とされるスポット加熱用途に適しております。ハンダの予備加熱、本加熱(特に鉛フリーハンダにおいては、予備加熱が有効)樹脂金属製品のバリ取り、切断、曲げ加工接着剤、インク、塗料の乾燥巻線コイルの曲げ加工ガラス加工その他、部分加熱用途温度範囲(℃)0~800制御方式【流量】ニードル弁【温調器】PID精度温調器:±0.3%FS寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)161×119 (ゴム足含む) ×200 (端子台含まず)対応エアヒータータイプ:SEN、MAX電源電圧(V)100 200外部入力温調器:1点制御流量(L/min)3~100最大負荷電流(A)10流量精度±3%FSイベント出力温調器:2点
デジタル温度調節器 インフリッヂ工業デジタル温度調節器インフリッヂ工業
98,980税込108,878
1台
15日以内出荷
デジタル温度調節器 DAC-8Eは、スーパーエアヒーターの熱風温度を精密にコントロールします。スーパーエアヒータと接続するだけで、細かな温度設定及び、温度管理を容易に行えます。製造条件の安定化(再現性)を望むお客様にお勧めいたします。安定した熱風温度全温度範囲でオートチューニングが可能です。立ち上がりの早いエアヒータに適した制御方式を採用しています。小型・軽量のコンパクトサイズです。上限、下限温度警報機能などによって安全確保のための回路、作業手順作りのお役にたちます。
用途スーパーエアヒーター(SENタイプ、MAXタイプ)との組み合わせにより、精密な温度管理が必要とされるスポット加熱用途に適しております。ハンダの予備加熱、本加熱(特に鉛フリーハンダにおいては、予備加熱が有効)樹脂金属製品のバリ取り、切断、曲げ加工接着剤、インク、塗料の乾燥巻線コイルの曲げ加工ガラス加工その他、部分加熱用途タイプエアヒーター:SEN、MAX温度範囲(℃)0~800制御方式PID精度±0.3%FS寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×80(ゴム足含む)×196電源電圧(V)100 200外部入力1点最大負荷電流(A)10イベント出力2点
デジタルフローコントローラー インフリッヂ工業デジタルフローコントローラーインフリッヂ工業
389,800税込428,780
1台
15日以内出荷
デジタルフローコントローラーDFC-100Eは、デジタル流量計とデジタル温度調整器を一体化したスーパーエアーヒーター用制御器です。温度制御に加え、質量流量で一定に制御することによって単位時間あたり、ワークに与える熱量を一定にすることが出来ます。デジタル設定により読み取り誤差など、個人差が発生しません。お客様の生産品質向上、均一化にお役にたてられます。歩留まり向上のお役に立ちます。安全回路を搭載しています。エア制御範囲は、10~95L/minです。
用途スーパーエアヒーターの組合せによる高流量、高温の使用を求めるお客様に最適です。樹脂同士の溶着、圧着、成形接着剤等の溶着温度範囲(℃)0~800制御方式【流量】マイクロフローセンサー【温調器】PID精度温調器:±0.3%FS寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)141×170×216対応エアヒータータイプ:SEN電源電圧(V)100 200アラーム出力流量:1点外部入力流量:2点、温調器:1点制御流量(L/min)10~95最大負荷電流(A)10流量精度±3%FSイベント出力温調器:2点
スーパーエアヒーターMAX インフリッヂ工業スーパーエアヒーターMAXインフリッヂ工業
35,980税込39,578
1本
15日以内出荷から32日以内出荷
スーパーエアヒーターMAXは、標準のSENヒーターよりも小型ヒーターのため、加熱範囲の場所を選ばず使用が可能です。 また、超低エアー流量で高温使用が可能なため、鉛フリーハンダ付けに適しています。極小面加熱源として利用できます。ハンダゴテに替わる非接触のハンダ付ツールとして使用できます。ハンダ付ロボットのハンドとして利用できます。
用途ハンダ付けの予備加熱、本加熱(特に鉛フリーハンダにおいては、予備加熱が有効)接着剤、インク、塗装の極小乾燥小型巻線コイルの曲げ加工基盤リフロー後の小型チップ部品の後付け工程ハンダリワーク、リペアー用外形(mm)Φ8
デジタルフローコントローラー インフリッヂ工業デジタルフローコントローラーインフリッヂ工業
359,800税込395,780
1台
15日以内出荷
デジタルフローコントローラーDFC-20Eは、スーパーエアーヒーターの熱風温度とエアー流量を精密に制御しワークに与える熱量を一定にします。エアヒーターに関わる安全回路を搭載しております。エアー温度制御に加え、質量流量で一定に制御することによって単位時間あたり、ワークに与える熱量を一定にすることが出来ます。デジタル設定により、読み取り誤差などの個人差が発生しません。データによる製造技術の継承にも有効だと思われます。各種警報出力により、お客様の安全回路に異常などを通知することが出来ます。エア制御範囲は、1~20L/minです。
用途スーパーエアヒーター(SENタイプ、MAXタイプ)との組合せによる低流量、高温の使用を求めるお客様に最適です。水晶振動子ハンダ付極小ボビンコイル製造時の加熱樹脂同士の極小溶着、融着、溶融温度範囲(℃)0~800制御方式【流量】比例ソレノイドバルブ【温調器】PID精度温調器:±0.3%FS寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)161×119 ×200対応エアヒータータイプ:SEN、MAX電源電圧(V)100 200外部入力流量:2点、温調器:1点制御流量(L/min)1~20最大負荷電流(A)10流量精度±2%FSイベント出力流量:1点、温調器:2点