カテゴリ

  • 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
  • EDELRID
  • モノタロウ(1)
  • アメリカン電機(45)
  • 三菱ふそう(8)
  • SMC(7)
  • オカムラ(岡村製作所)(2)
  • RYOBI(リョービ)(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • Kawasaki(1)
  • コベルコ(KOBELCO)(1)
  • SUS(エスユーエス)(1)
  • 東洋エレメント(1)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「z0353」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
落下防止器 ヒューズ EDELRID落下防止器 ヒューズEDELRID
51,980税込57,178
1個
翌々日出荷
ヒューズは欧州および北米で適用されるすべての規格を満たし、最大140kgの積載荷重に対応する墜落防止器です。上昇時、下降時ともにデバイスの動き出しが非常にスムーズです。ロープのクランプ機構とアクティベータの分離(特許出願済)により、デバイスの信頼性と安全性が向上します。クランプカムは波型形状であるため、ロープの摩耗軽減と破れを防ぎ、完全に除荷せずにロックしたカムを解除できます。必要に応じてロック機能を使用することで、クランプをアクティブにした状態で作業が可能です。ロープへセットする際はカラビナからロープを外すことなく行えます。軽量でコンパクトなエネルギーアブソーバーのデフューザーと組み合わせることで、最大衝撃力は標準より30%程度低くなります。用途に応じたアブソーバーとの組み合わせで最適なハンドリングが可能です。【製品情報】・波型形状のカムのおかげでロープに非常に優しい・RFU11.075に従ってテストされたエッジは水平方向のアプリケーションで承認されています・1つのデバイスで4つの規格すべてに対応・作業現場でのポジショニング確保などのための一体型カムロック機能・動き出しからロープを上下に滑空する比類ない優れた動き・デバイスをハーネスから取り外すことなく、いつでも簡単にロープにクリップ/アンクリップができます
ナイト質量(g)420適合ロープ径(Φmm)10~12各種認証EN353-2、EN12841-A、Rfu11.075、ANSI Z359.15
墜落制止用器具カテゴリ
関連カテゴリ