絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ハタノ製作所

ハタノ製作所のページです。ハタノ製作所は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、医療・介護用品などの商品を提供しています。現在6件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートホースプラス ハタノ製作所スマートホースプラスハタノ製作所
13,980税込15,378
1巻(20m)
3日以内出荷
耐光安定剤入りリーズナブルくるりんパック梱包
用途風呂追焚配管使用圧力(MPa)0.3内径×外径(Φmm)10×16最小曲げ半径(mm)R100流体温度(℃)(水道水)0~65耐候性【サンシャイン試験】1000時間主材質PVC関連資料(0.04MB)
ケアシルボトル450 ストレート 示温シール付   S ハタノ製作所ケアシルボトル450 ストレート 示温シール付 Sハタノ製作所
2,098税込2,308
1個
9日以内出荷
2種類(シャワー、ストレート)の水流
材質頭部:PP,シリコンボトル部:PE示温シール:PE寸法(mm)Φ63×221容量(mL)450耐熱温度(℃)80
ケアシルボトル450 ストレート 示温シールなし   SN ハタノ製作所ケアシルボトル450 ストレート 示温シールなし SNハタノ製作所
1,698税込1,868
1個
9日以内出荷
2種類(シャワー、ストレート)の水流
材質頭部:PP,シリコンボトル部:PE寸法(mm)Φ63×221容量(mL)450耐熱温度(℃)80
ケアシルボトル450 40°曲がり 示温シール付   L ハタノ製作所ケアシルボトル450 40°曲がり 示温シール付 Lハタノ製作所
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
2種類(シャワー、ストレート)の水流
材質頭部:PP,シリコンボトル部:PE示温シール:PE寸法(mm)Φ63×224容量(mL)450耐熱温度(℃)80
ケアシルボトル450 40°曲がり 示温シールなし   LN ハタノ製作所ケアシルボトル450 40°曲がり 示温シールなし LNハタノ製作所
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
2種類(シャワー、ストレート)の水流
材質頭部:PP,シリコンボトル部:PE寸法(mm)Φ63×224容量(mL)450耐熱温度(℃)80
ウルブロウォッシュ ハタノ製作所ウルブロウォッシュハタノ製作所
6,298税込6,928
1個
当日出荷
今お使いの洗濯機に取り付けるだけウルトラファインバブルの力で頑固な汚れを落とす簡単取付工事不要縦型洗濯機、ドラム式洗濯機に使用できます。(二層式洗濯機は使用不可)
材質アルミ複合板厚さ(mm)3質量(g)250開口寸法(mm)天井:450~456、内枠:410~417適合メーカーナカ工業 オーパルハッチ2、ダイケン、八幡ねじ、水上金属、清水、MonotaRO、日大工業、カインズ、ビバホーム、コーナン、コメリ