絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ハタノ製作所

ハタノ製作所のページです。ハタノ製作所は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、医療・介護用品などの商品を提供しています。現在8件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日10月4日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケアシルボトル450 40°曲がり 示温シール付   L ハタノ製作所

    ケアシルボトル450 40°曲がり 示温シール付 L

    ハタノ製作所
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    2種類(シャワー、ストレート)。の水流
    材質頭部:PP,シリコンボトル部:PE示温シール:PE寸法(mm)Φ63×224容量(mL)450耐熱温度(℃)80
  • ウルブロウォッシュ ハタノ製作所

    ウルブロウォッシュ

    ハタノ製作所
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    3日以内出荷
    今お使いの洗濯機に取り付けるだけ。ウルトラファインバブルの力で頑固な汚れを落とす。簡単取付。工事不要。縦型洗濯機、ドラム式洗濯機に使用できます。(二層式洗濯機は使用不可)
    材質アルミ複合板厚さ(mm)3質量(g)250開口寸法(mm)天井:450~456、内枠:410~417適合メーカーナカ工業 オーパルハッチ2、ダイケン、八幡ねじ、水上金属、清水、MonotaRO、日大工業、カインズ、ビバホーム、コーナン、コメリ
  • ケアシルフック ハタノ製作所

    ケアシルフック

    ハタノ製作所
    ¥319税込¥351
    1個
    4日以内出荷
    ケアシルボトルにつけることで、ベッドの柵などに引っかけて使用することができます。耐熱温度100℃のため、煮沸消毒可能です。
    材質PP耐熱温度(℃)100アズワン品番60-9989-37
  • ケアシルボトルPlus OSB-3シリーズ ハタノ製作所

    ケアシルボトルPlus OSB-3シリーズ

    ハタノ製作所
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    4日以内出荷
    耐熱容器の採用で耐熱温度が100℃になり、煮沸消毒が可能になりました。ボトル形状も楕円形状になっているため、持ちやすく、押しやすいボトルになっています。
    材質ボトル本体:PP、ボトル頭部:PP・シリコン形状ストレート容量(mL)300耐熱温度(℃)100アズワン品番60-9989-35
  • ケアシルボトルPlus OSB-3シリーズ ハタノ製作所

    ケアシルボトルPlus OSB-3シリーズ

    ハタノ製作所
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    4日以内出荷
    耐熱容器の採用で耐熱温度が100℃になり、煮沸消毒が可能になりました。ボトル形状も楕円形状になっているため、持ちやすく、押しやすいボトルになっています。
    材質ボトル本体:PP、ボトル頭部:PP・シリコン形状40度 曲がり容量(mL)300耐熱温度(℃)100アズワン品番60-9989-36
  • スマートホースプラス ハタノ製作所

    スマートホースプラス

    ハタノ製作所
    ¥16,980税込¥18,678
    1巻(20m)
    3日以内出荷
    耐光安定剤入り。リーズナブル。くるりんパック梱包
    用途風呂追焚配管使用圧力(MPa)0.3内径×外径(Φmm)10×16最小曲げ半径(mm)R100流体温度(℃)(水道水)0~65耐候性【サンシャイン試験】1000時間主材質PVC
  • ケアシルボトル450 ストレート 示温シールなし   SN ハタノ製作所

    ケアシルボトル450 ストレート 示温シールなし SN

    ハタノ製作所
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    4日以内出荷
    2種類(シャワー、ストレート)。の水流
    材質頭部:PP,シリコンボトル部:PE寸法(mm)Φ63×221容量(mL)450耐熱温度(℃)80
  • ケアシルボトル450 40°曲がり 示温シールなし   LN ハタノ製作所

    ケアシルボトル450 40°曲がり 示温シールなし LN

    ハタノ製作所
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    4日以内出荷
    2種類(シャワー、ストレート)。の水流
    材質頭部:PP,シリコンボトル部:PE寸法(mm)Φ63×224容量(mL)450耐熱温度(℃)80