絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

Move

Moveのページです。Moveは、オフィスサプライなどの商品を提供しています。現在3件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Belfida MAGIC MIC III ワイヤレスヘッドセット MoveBelfida MAGIC MIC III ワイヤレスヘッドセットMove
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷
コールセンターやWEB会議等の騒音対策に最適なクリアボイスアダプター付き有線ヘッドセット
材質(本体)ABS質量(g)84ケーブル長(m)1.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約187×24×13.3(ケーブル含む)外径(Φmm)28本体質量(g)約12(ケーブル含む)感度-42 ± 2dB周波数50Hz~10kHz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約130×180×35消費電流(mA)最大150インターフェースアダプタ本体:USB Type-C / 4極ステレオミニジャック、専用ヘッドセット:4極ステレオミニプラグ音圧108 ± 3dB動作温湿度範囲温度 5~40℃/ 湿度 20~80%(結露なきこと)指向性単一指向性インピーダンス(Ω)32
MNC10pro ワイヤレス骨伝導ヘッドセット MoveMNC10pro ワイヤレス骨伝導ヘッドセットMove
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷
パワフルなクリアボイスマイク搭載のワイヤレス骨伝導ヘッドセット
仕様音声ガイド:英語付属品MNC10-PRO 本体 / マグネット式充電ケーブル / ユーザーガイド・保証書材質ABS、シリコン、チタン合金型式MEMSマイク質量(g)32形式ドライバー:16.2mm骨伝導、1W/8Ω感度-38dBマイクロホンデュアルノイズキャンセリングマイク周波数特性20Hz~20kHz操作マルチファンクションボタン、ボリュームボタン防塵防水性能IPX4音圧レベル(dB)97±3充電時間(時間)1.5内蔵電池リチウム電池連続再生時間約10時間(50%ボリューム設定時)動作温度(℃)0~40バッテリー容量(mAh)180充電方式マグネット充電装着方法ヘッドセットタイプ通話時間約8時間(50%ボリューム設定時)Bluetoothバージョン 5.3待機時間最大14日間通信距離(m)10対応コーデックSBC、AACマルチポイントあり対応プロファイルA2DP、AVRCP、HSP、HFP
MAGIC MIC II 有線ヘッドセット MoveMAGIC MIC II 有線ヘッドセットMove
13,980税込15,378
1台
6日以内出荷
ハイブリッドワークの新基準AIノイズキャンセリング機能「クリアボイスマイク」搭載ワイヤレスヘッドセット
ポート数USB-C 2.0 入力 / USB-C 2.0 出力 / USB-A 2.0 出力対応OSWindows、Mac OS、Android、iOS接続方式Bluetooth 5.4 / USB-C 2.0、USB-A 2.0(ドングル)マイクロホンAI学習ENCアルゴリズムマイク機能ヘッドセット充電、USBハブその他の機能ビジーライト、多機能ボタン(ミュート、受話など)、スタンドロゴ部カラー、濃度変更ボタン充電時間(時間)1.5バッテリー稼動時間通話時:最大12時間 / 音楽再生時:最大27時間対応アプリケーションMicrosoft Teams、Zoom、Google Meetなど主要なUCプラットフォームスピーカーサイズ(mm)Φ20オーディオコーデックSBC、AAC