絞り込み
ブランド
サービス分類

藤原製作所

藤原製作所のページです。藤原製作所は、測定・測量用品、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在13件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社 藤原製作所
所在地〒114-0024 東京都北区西ヶ原1-46-16
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 山中式土壌硬度計 藤原製作所

    山中式土壌硬度計

    藤原製作所(2件のレビュー)
    37,900税込41,690
    1個
    当日出荷
    土壌断面に対しコーン部を圧入し、土壌硬度を測定します。土壌以外の軟質物にも使用可能です。 普及型は材質が先端コーン部以外が樹脂製のため、コストパフォーマンスに優れています。
    寸法(mm)Φ50×230目盛硬度指数:0~40mm、1mm目盛、遊動指標、測定圧縮長用強度換算表付、支持力:0~∞kg/cm2、ばね強度8kg
  • 山中式土壌硬度計(標準型) 藤原製作所

    山中式土壌硬度計(標準型)

    藤原製作所(2件のレビュー)
    67,900税込74,690
    1台
    当日出荷
    土壌の理学的性質を表すものの一つの土壌硬度を測定する計器です。平らに削られた断面に垂直にコーンを圧入するとコーンの圧入深とこれに対応する土壌の反力(バネの縮み)の双方が変数として同じに測定され、これ等から硬度の理論値(kg/cm2)が加算されます。この独特の原理のために軟弱な土壌から軟質岩までの広範囲の硬度が数秒間に正確に測定されます。
    寸法(mm)(コーン)Φ18×40目盛範囲(強度指数)0~40mm本体寸法(mm)230×50×50本体質量(g)650強度(kg)(バネ)8/40mm測定物質土壌及びすべての軟質物
  • セル用洗浄液 セルオチル液 藤原製作所

    セル用洗浄液 セルオチル液

    藤原製作所
    2,690税込2,959
    1個
    当日出荷
    無リン酸系の液体洗浄剤で、セル汚染除去に適しています。 通常は2~5%に希釈してご使用ください。
    容量(mL)500アズワン品番2-660-01
  • 簡易かん水器 アクアドリップ園芸用 藤原製作所

    簡易かん水器 アクアドリップ園芸用

    藤原製作所
    2,490税込2,739
    1セット
    3日以内出荷
    水をあげる時間が無い方へ!誰でも簡単に!いつでも水やり。 容器内の水位が下がっても「かん水器」上部の「膨らみ部」にはかん水開始時の水位が維持され、一定水量の範囲で容器内の水が無くなるまで点滴かん水できます。 苗木等の持続的かん水が可能です。 対象となるのは主に果樹類、花植木類であり、これらの苗木又は1~2年生の若木の生育促進効果、かん水の省力化に役立ちます。 電気や水源の設備がない場所でもかん水管理ができます。 点滴かん水により土の水分を一定に保ちます。
  • 果実硬度計 藤原製作所

    果実硬度計

    藤原製作所
    59,900税込65,890
    1台
    当日出荷
    果実に押し当てて硬度を測定する計測器です。 使用用途の異なる3タイプの先端形状が付属しています。
    寸法(mm)170×40×35質量(g)220
  • ワグネルポット 藤原製作所

    ワグネルポット

    藤原製作所
    1,190税込1,309
    1個
    翌々日出荷
    付属品排水導管材質白色ハインパクトスチロール樹脂下口取付
  • 山中式土壌硬度計(ポケット型) 藤原製作所

    山中式土壌硬度計(ポケット型)

    藤原製作所
    68,900税込75,790
    1台
    欠品中
    土壌の理学的性質を表すものの一つの土壌硬度を測定する計器です。平らに削られた断面に垂直にコーンを圧入するとコーンの圧入深とこれに対応する土壌の反力(バネの縮み)の双方が変数として同じに測定され、これ等から硬度の理論値(kg/cm2)が加算されます。この独特の原理のために軟弱な土壌から軟質岩までの広範囲の硬度が数秒間に正確に測定されます。携帯に便利なポケットサイズで、サイズは1/2、重さは1/4となっております。その他の仕様は標準型と変わりません。
    寸法(mm)(コーン)Φ9×20目盛範囲(硬度指数)0~40mm本体寸法(mm)115×25×25本体質量(g)1651目盛0.5mm強度(kg)バネ/4(対20mm)
  • 光量子計 藤原製作所

    光量子計

    藤原製作所
    94,980税込104,478
    1個
    当日出荷
    植物の成長に最も重要な波長の有効光量子を測定します。 植物工場において最適な人工光源の設計や、植物の育種試験などでご活用いただけます。
    寸法(mm)70×24×126質量(g)約150電源ボタン電池CR2320×1精度(%)±5機能ロギングモード切替人工光・太陽光波長(nm)375~630使用温湿度範囲0~50℃/相対温度90%(結露しないこと、30℃以上は70%以下)記憶データ数99データ
  • 土壌硬度計 藤原製作所

    土壌硬度計

    藤原製作所
    67,900税込74,690
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 山中式土壌硬度計(平面型) 藤原製作所

    山中式土壌硬度計(平面型)

    藤原製作所
    69,900税込76,890
    1台
    当日出荷
    土壌の理学的性質を表すものの一つの土壌硬度を測定する計器です。平らに削られた断面に垂直にコーンを圧入するとコーンの圧入深とこれに対応する土壌の反力(バネの縮み)の双方が変数として同じに測定され、これ等から硬度の理論値(kg/cm2)が加算されます。この独特の原理のために軟弱な土壌を精密に測定できる平面型主に水田の泥土や湖沼の泥土を測るためのものです。
    寸法(mm)(コーン)Φ18×40目盛範囲(強度指数)0~40mm本体寸法(mm)230×50×50本体質量(g)650強度(kg)(バネ)8/40mm測定物質軟弱な土壌及び物質
  • デジタル硬度計 KHT-40N用記録紙 5巻入 藤原製作所

    デジタル硬度計 KHT-40N用記録紙 5巻入

    藤原製作所
    5,990税込6,589
    1箱(5巻)
    当日出荷
    デジタル硬度計 KHT-40N用の記録紙となります。
    仕様●幅:57mm●直径:37mmアズワン品番65-9234-74
  • 【レンタル】土壌pH計 藤原製作所

    【レンタル】土壌pH計

    藤原製作所
    6,198税込6,818
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    データメモリー機能を搭載し最大100地点までのメモリー可能!
    仕様【データロギング測定機能】設定間隔:3分~24時間00分※1分単位で設定可、【標準液校正】2点校正 (pH6.86、pH4.01標準液)セット内容本体、PH電極、標準液(PH4)、標準液(PH7)、ハンドストラップ/専用工具、収納ケース、取扱説明書測定範囲0~14pH、0~50℃質量(g)約310、電極:約150電源単3電池×2本測定項目pH、温度表示pH、温度、時刻(月日、時分)同時表示寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187.5×75×37.5分解能0.01pH、0.1℃保護等級JIS C 0920 保護等級7(防浸形)表示範囲0.01~14.00pH、0.0~99.9℃測定原理ガラス電極法表示器カスタムLCD表示器電池寿命(連続時間)約50データメモリ(点)100動作温度範囲(℃)0~40サービス分類レンタル
  • 石英硝子ウール 10g入 藤原製作所

    石英硝子ウール 10g入

    藤原製作所
    3,788税込4,167
    1袋
    3日以内出荷
    SiO《2》99.98%以上で、耐熱性と耐薬品性にすぐれており、特に断熱材、ろ過材、充填材として適します。