絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

Asian Brand

Asian Brandのページです。Asian Brandは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在103件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

103件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2.54mmピッチコネクター/ハウジング 4極/白色 Asian Brand2.54mmピッチコネクター/ハウジング 4極/白色Asian Brand
3税込3
1個
5日以内出荷
仕様ロッカー付き/非ラッチング材質プラスチック/PA66ピッチ(mm)2.54列数1参照型番XHピン数(ピン)(列あたり)4難燃性UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+85パッケージP=2.54mm
セラミックコンデンサ(50V/0.1μF/±10%) Asian Brandセラミックコンデンサ(50V/0.1μF/±10%)Asian Brand
9税込10
1個
5日以内出荷
直径(Φmm)5.8定格電圧(V)50端子間ピッチ(mm)5.08本体厚さ(mm)2.4許容差±20%温度係数Y5VRoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、P=5.08mm静電容量(nF)100
アルミ電解コンデンサ(50V/100μF/105℃品) Asian Brandアルミ電解コンデンサ(50V/100μF/105℃品)Asian Brand
11税込12
1個
5日以内出荷
直径(Φmm)8高さ(mm)取り付け時(最大)/12定格電圧(V)50端子間ピッチ(mm)3.5寿命2000時間@105℃許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D8×L12mm静電容量(μF)100
アルミ電解コンデンサ(100V/47μF/105℃品) Asian Brandアルミ電解コンデンサ(100V/47μF/105℃品)Asian Brand
14税込15
1個
5日以内出荷
直径(Φmm)8高さ(mm)取り付け時(最大)/12定格電圧(V)100端子間ピッチ(mm)3.5許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D8×L12mm静電容量(μF)47
セラミックコンデンサ(50V/15pF/±10%) Asian Brandセラミックコンデンサ(50V/15pF/±10%)Asian Brand
4税込4
1個
5日以内出荷
直径(Φmm)4.7定格電圧(V)50端子間ピッチ(mm)2.54本体厚さ(mm)2.2許容差±10%温度係数NP0RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、P=2.54mm静電容量(pF)15
アルミ電解コンデンサ(50V/470μF/105℃品) Asian Brandアルミ電解コンデンサ(50V/470μF/105℃品)Asian Brand
37税込41
1個
5日以内出荷
直径(Φmm)10高さ(mm)取り付け時(最大)/20定格電圧(V)50端子間ピッチ(mm)5寿命2000時間@105℃許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D10×L20mm静電容量(μF)470
アルミ電解コンデンサ(50V/1000μF/105℃品) Asian Brandアルミ電解コンデンサ(50V/1000μF/105℃品)Asian Brand
49税込54
1個
5日以内出荷
直径(Φmm)13高さ(mm)取り付け時(最大)/25定格電圧(V)50端子間ピッチ(mm)5寿命2000時間@105℃許容誤差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D13×L25mm静電容量(μF)1000
アルミ電解コンデンサ(100V/4.7μF/105℃品) Asian Brandアルミ電解コンデンサ(100V/4.7μF/105℃品)Asian Brand
6税込7
1個
5日以内出荷
直径(Φmm)5高さ(mm)取り付け時(最大)/11定格電圧(V)100端子間ピッチ(mm)2許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D5×L11mm静電容量(μF)4.7
アルミ電解コンデンサ(50V/2200μF/105℃品) Asian Brandアルミ電解コンデンサ(50V/2200μF/105℃品)Asian Brand
99税込109
1個
5日以内出荷
直径(Φmm)16高さ(mm)取り付け時(最大)/30定格電圧(V)50端子間ピッチ(mm)7.5寿命2000時間@105℃許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D16×L30mm静電容量(μF)2200
7セグメントLED(4桁)(Red/0.56 inch/Cathode) Asian Brand7セグメントLED(4桁)(Red/0.56 inch/Cathode)Asian Brand
179税込197
1個
5日以内出荷
サイズ(inch)数字/アルファベット:0.56発光色極性LED/コモンカソードRoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール文字数4
2.54mmピッチコネクター/ハウジング 3極/白色 Asian Brand2.54mmピッチコネクター/ハウジング 3極/白色Asian Brand
3税込3
1個
5日以内出荷
仕様ロッカー付き/非ラッチング材質プラスチック/PA66ピッチ(mm)2.54列数1参照型番XHピン数(ピン)(列あたり)3難燃性UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+85パッケージP=2.54mm
2.54mmピッチコネクター/ハウジング 2極/白色 Asian Brand2.54mmピッチコネクター/ハウジング 2極/白色Asian Brand
3税込3
1個
5日以内出荷
仕様ロッカー付き/非ラッチング材質プラスチック/PA66ピッチ(mm)2.54列数1参照型番XHピン数(ピン)(列あたり)2難燃性UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+85パッケージP=2.54mm
アルミ個体コンデンサ(6.3V/560μF/105℃品) Asian Brandアルミ個体コンデンサ(6.3V/560μF/105℃品)Asian Brand
24税込26
1個
5日以内出荷
直径(Φmm)8高さ(mm)装着時(最大)/9定格電圧(V)6.3許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~105パッケージスルーホール、D8×L9mm静電容量(μF)560
アルミ個体コンデンサ(16V/100μF/105℃品) Asian Brandアルミ個体コンデンサ(16V/100μF/105℃品)Asian Brand
24税込26
1個
5日以内出荷
直径(Φmm)5高さ(mm)取り付け時(最大)/6定格電圧(V)16端子間ピッチ(mm)2寿命105℃で2000時間許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~105パッケージスルーホール、D5×L6mm等価直列抵抗(mΩ)(ESR)18@100KHzリップル電流(A)2.3@100KHz静電容量(μF)100
アルミ個体コンデンサ(16V/270μF/105℃品) Asian Brandアルミ個体コンデンサ(16V/270μF/105℃品)Asian Brand
37税込41
1個
5日以内出荷
直径(Φmm)6.3高さ(mm)装着時(最大)/9定格電圧(V)16端子間ピッチ(mm)2.5寿命3000時間@105℃許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~105パッケージスルーホール、D6.3×L9mm等価直列抵抗(mΩ)(ESR)12@100kHzリップル電流(A)2.9@100kHz静電容量(μF)270
アルミ個体コンデンサ(16V/470μF/105℃品) Asian Brandアルミ個体コンデンサ(16V/470μF/105℃品)Asian Brand
37税込41
1個
5日以内出荷
直径(Φmm)5高さ(mm)取り付け時(最大)/11定格電圧(V)16端子間ピッチ(mm)2寿命3000時間@105℃許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~105パッケージスルーホール、D5×L11mm等価直列抵抗(mΩ)(ESR)18@100kHzリップル電流(A)3.5@100kHz静電容量(μF)470
アルミ個体コンデンサ(6.3V/1000μF/105℃品) Asian Brandアルミ個体コンデンサ(6.3V/1000μF/105℃品)Asian Brand
37税込41
1個
5日以内出荷
直径(Φmm)6.3高さ(mm)取り付け時(最大)/10定格電圧(V)6.3端子間ピッチ(mm)2.5寿命2000時間@105℃許容誤差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~105パッケージスルーホール、D6.3×L10mm静電容量(μF)1000
アルミ電解コンデンサ(50V/220μF/105℃品) Asian Brandアルミ電解コンデンサ(50V/220μF/105℃品)Asian Brand
24税込26
1個
5日以内出荷
直径(Φmm)10高さ(mm)取り付け時(最大)/13定格電圧(V)50端子間ピッチ(mm)5寿命2000時間@105℃許容誤差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D10×L13mm静電容量(μF)220
アルミ個体コンデンサ(16V/330μF/105℃品) Asian Brandアルミ個体コンデンサ(16V/330μF/105℃品)Asian Brand
37税込41
1個
5日以内出荷
直径(Φmm)6.3高さ(mm)取り付け時(最大)/9定格電圧(V)16端子間ピッチ(mm)2.5寿命3000時間@105℃許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~105パッケージスルーホール、D6.3×L9mm等価直列抵抗(mΩ)(ESR)20@100kHzリップル電流(A)3.1@100kHz静電容量(μF)330
アルミ個体コンデンサ(25V/470μF/105℃品) Asian Brandアルミ個体コンデンサ(25V/470μF/105℃品)Asian Brand
57税込63
1個
5日以内出荷
直径(Φmm)6.3高さ(mm)取り付け時(最大)/10定格電圧(V)25端子間ピッチ(mm)2寿命3000時間@105℃許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~105パッケージスルーホール、D6.3×L10mm等価直列抵抗(mΩ)(ESR)16@100kHzリップル電流(A)3.5@100kHz静電容量(μF)470
アルミ電解コンデンサ(50V/3300μF/105℃品) Asian Brandアルミ電解コンデンサ(50V/3300μF/105℃品)Asian Brand
129税込142
1個
5日以内出荷
直径(Φmm)18高さ(mm)取り付け時(最大)/30定格電圧(V)50端子間ピッチ(mm)7.5寿命2000時間@105℃許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D18×L30mm静電容量(μF)3300
アルミ電解コンデンサ(100V/10μF/105℃品) Asian Brandアルミ電解コンデンサ(100V/10μF/105℃品)Asian Brand
6税込7
1個
5日以内出荷
直径(Φmm)6.3高さ(mm)取り付け時(最大)/11定格電圧(V)100端子間ピッチ(mm)2.5寿命1000時間@105℃許容誤差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D6.3×L11mmリップル電流(mA)61@120Hz静電容量(μF)10
アルミ個体コンデンサ(6.3V/470μF/105℃品) Asian Brandアルミ個体コンデンサ(6.3V/470μF/105℃品)Asian Brand
24税込26
1個
5日以内出荷
直径(Φmm)6.3高さ(mm)装着時(最大)/8定格電圧(V)6.3許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~105パッケージスルーホール、D6.3×L8mm静電容量(μF)470
8x8 ドットマトリクスLED(Red/本体 32x32x8.0mm/Cathode) Asian Brand8x8 ドットマトリクスLED(Red/本体 32x32x8.0mm/Cathode)Asian Brand
329税込362
1個
5日以内出荷
桁数8×8発光色極性コモンカソードRoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール
トロイダルコイル(/100μH/2.5A/±10%) Asian Brandトロイダルコイル(/100μH/2.5A/±10%)Asian Brand
76税込84
1個
5日以内出荷
タイプトロイダルインダクタ定格電流(A)2.5許容差±10%直径(mm)ワイヤー/0.5RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D=13.2mmインダクタンス(μH)100
トロイダルコイル(/47μH/2.5A/±10%) Asian Brandトロイダルコイル(/47μH/2.5A/±10%)Asian Brand
76税込84
1個
5日以内出荷
タイプトロイダルインダクタ定格電流(A)2.5許容差±10%直径(mm)ワイヤー/0.5RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D=13.2mmインダクタンス(μH)47
トロイダルコイル(/100μH/5A/±10%) Asian Brandトロイダルコイル(/100μH/5A/±10%)Asian Brand
179税込197
1個
5日以内出荷
タイプトロイダルインダクタ定格電流(A)7.8許容差±10%直径(mm)ワイヤー/1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、20x9mmインダクタンス(μH)100
トロイダルコイル(/100μH/3A/±10%) Asian Brandトロイダルコイル(/100μH/3A/±10%)Asian Brand
76税込84
1個
5日以内出荷
タイプトロイダルインダクタ定格電流(A)3許容差±10%直径(mm)ワイヤー/0.5RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D=13.5mmインダクタンス(μH)100
トロイダルコイル(/47μH/3A/±10%) Asian Brandトロイダルコイル(/47μH/3A/±10%)Asian Brand
76税込84
1個
5日以内出荷
タイプトロイダルインダクタ定格電流(A)3許容差±10%直径(mm)ワイヤー/0.6RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D=13.5mmインダクタンス(μH)47
トロイダルコイル(/68μH/7.8A(9A)/±10%) Asian Brandトロイダルコイル(/68μH/7.8A(9A)/±10%)Asian Brand
179税込197
1個
5日以内出荷
タイプトロイダルインダクタ定格電流(A)7.8許容差±10%直径(mm)ワイヤー/1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D=20mmインダクタンス(μH)68
トロイダルコイル(/22μH/2.5A/±10%) Asian Brandトロイダルコイル(/22μH/2.5A/±10%)Asian Brand
76税込84
1個
5日以内出荷
タイプトロイダルインダクタ定格電流(A)2.5許容差±10%直径(mm)ワイヤー/0.5RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、11.2x4.5mmインダクタンス(μH)22
トロイダルコイル(/68μH/2.5A/±10%) Asian Brandトロイダルコイル(/68μH/2.5A/±10%)Asian Brand
76税込84
1個
5日以内出荷
タイプトロイダルインダクタ定格電流(A)2.5許容差±10%直径(mm)ワイヤー/0.5RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D=13.2mmインダクタンス(μH)68
トロイダルコイル(/33μH/5A/±10%) Asian Brandトロイダルコイル(/33μH/5A/±10%)Asian Brand
84税込92
1個
5日以内出荷
タイプトロイダルインダクタ定格電流(A)5許容差±10%直径(mm)ワイヤー/0.8RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D=15.5mmインダクタンス(μH)33
トロイダルコイル(/80μH/2.5A/±10%) Asian Brandトロイダルコイル(/80μH/2.5A/±10%)Asian Brand
76税込84
1個
5日以内出荷
タイプトロイダルインダクタ電流(A)飽和(Isat)/5定格電流(A)2.5許容差±10%直径(mm)ワイヤー/0.5RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D=15mmインダクタンス(μH)80
トロイダルコイル(/100μH/7.8A(9A)/±10%) Asian Brandトロイダルコイル(/100μH/7.8A(9A)/±10%)Asian Brand
179税込197
1個
5日以内出荷
タイプトロイダルインダクタ定格電流(A)7.8許容差±10%直径(mm)ワイヤー/1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D=20mmインダクタンス(μH)100
トロイダルコイル(/68μH/5A/±10%) Asian Brandトロイダルコイル(/68μH/5A/±10%)Asian Brand
91税込100
1個
5日以内出荷
タイプトロイダルインダクタ定格電流(A)5許容差±10%直径(mm)ワイヤー/0.8RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D=15.8mmインダクタンス(μH)68
トロイダルコイル(/68μH/3A/±10%) Asian Brandトロイダルコイル(/68μH/3A/±10%)Asian Brand
76税込84
1個
5日以内出荷
タイプトロイダルインダクタ定格電流(A)3許容差±10%直径(mm)ワイヤー/0.6RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、13.5x6.5mmインダクタンス(μH)68
トロイダルコイル(/47μH/9A/±10%) Asian Brandトロイダルコイル(/47μH/9A/±10%)Asian Brand
179税込197
1個
5日以内出荷
タイプトロイダルインダクタ定格電流(A)7.8許容差±10%直径(mm)ワイヤー/1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D=20mmインダクタンス(μH)47
アルミ電解コンデンサ(100V/680μF/105℃品) Asian Brandアルミ電解コンデンサ(100V/680μF/105℃品)Asian Brand
259税込285
1個
5日以内出荷
直径(Φmm)16高さ(mm)取り付け時(最大)/35.5定格電圧(V)100端子間ピッチ(mm)7.5寿命2000時間@105℃許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D16×L35.5mm静電容量(μF)680
アルミ電解コンデンサ(50V/4700μF/105℃品) Asian Brandアルミ電解コンデンサ(50V/4700μF/105℃品)Asian Brand
199税込219
1個
5日以内出荷
直径(Φmm)18高さ(mm)装着時(最大)/40定格電圧(V)50端子間ピッチ(mm)7.5許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D18×L40mm静電容量(μF)4700