カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • Asian Brand
  • SMC(32)
  • MAZDA(マツダ)(15)
  • StarTech.com(15)
  • エイム電子(12)
  • テンパール工業(11)
  • アズワン(10)
  • NEC(7)
  • CKD(7)
  • ParkerTAIYO(6)
  • 古河電工(古河電気工業)(5)
  • マキシンコー(4)
  • STMicro(4)
  • 横浜ディスプレイミュージアム(4)
  • FXC(4)
  • PLANET Technology(4)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(3)
  • ヘルメチック(3)
  • ROHM(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fp100」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミ電解コンデンサ(100V/10μF/105℃品) Asian Brand

    アルミ電解コンデンサ(100V/10μF/105℃品)

    Asian Brand
    6税込7
    1個
    3日以内出荷
    直径(Φmm)6.3高さ(mm)取り付け時(最大)/11定格電圧(V)100端子間ピッチ(mm)2.5寿命1000時間@105℃許容誤差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D6.3×L11mmリップル電流(mA)61@120Hz静電容量(μF)10
  • アルミ電解コンデンサ(100V/4.7μF/105℃品) Asian Brand

    アルミ電解コンデンサ(100V/4.7μF/105℃品)

    Asian Brand
    6税込7
    1個
    3日以内出荷
    直径(Φmm)5高さ(mm)取り付け時(最大)/11定格電圧(V)100端子間ピッチ(mm)2許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D5×L11mm静電容量(μF)4.7
  • アルミ電解コンデンサ(100V/47μF/105℃品) Asian Brand

    アルミ電解コンデンサ(100V/47μF/105℃品)

    Asian Brand
    14税込15
    1個
    3日以内出荷
    直径(Φmm)8高さ(mm)取り付け時(最大)/12定格電圧(V)100端子間ピッチ(mm)3.5許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D8×L12mm静電容量(μF)47
  • アルミ電解コンデンサ(100V/470μF/105℃品) Asian Brand

    アルミ電解コンデンサ(100V/470μF/105℃品)

    Asian Brand
    97税込107
    1個
    3日以内出荷
    直径(Φmm)16高さ(mm)装着時(最大)/25定格電圧(V)100端子間ピッチ(mm)7.5許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D16×L25mm静電容量(μF)470
  • アルミ電解コンデンサ(100V/100μF/105℃品) Asian Brand

    アルミ電解コンデンサ(100V/100μF/105℃品)

    Asian Brand
    24税込26
    1個
    3日以内出荷
    直径(Φmm)10高さ(mm)取り付け時(最大)/17定格電圧(V)100端子間ピッチ(mm)5寿命2000時間@105℃許容誤差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D10×L17mm静電容量(μF)100
  • アルミ電解コンデンサ(100V/220μF/105℃品) Asian Brand

    アルミ電解コンデンサ(100V/220μF/105℃品)

    Asian Brand
    56税込62
    1個
    3日以内出荷
    直径(Φmm)13高さ(mm)取り付け時(最大)/25定格電圧(V)100端子間ピッチ(mm)5寿命2000時間@105℃許容誤差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D13×L25mm静電容量(μF)220