絞り込み
ブランド
- Comfortable Electronic(COMF)
- モノタロウ(5,953)
- ホンダ(546,529)
- MAZDA(マツダ)(216,654)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,364)
- トヨタ(140,163)
- ミツビシ(138,087)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,770)
- ニッサン(87,711)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,061)
- スズキ(68,590)
- BIGM(丸山製作所)(66,088)
- スバル(50,803)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,824)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,277)
- RS PRO(34,763)
- Panasonic(パナソニック)(29,361)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

電池ケース 単4×1本 リード線付き
Comfortable Electronic(COMF)¥99税込¥1091個4日以内出荷単4電池一本のリード線のついた電池ボックスです。色黒端子形状リード線本数1本用配列縦1×横1RoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース(単3×2本 PHコネクタ付き)
Comfortable Electronic(COMF)¥149税込¥1641個3日以内出荷単3×2本 電池ケース PHコネクタ付きRoHS指令(10物質対応)対応
電池スナップ
Comfortable Electronic(COMF)¥91~税込¥100~1個3日以内出荷角型006P(9V)電池やスナップ接続の電池ボックスと接続してリード線を引き出す電池スナップです。形状T型RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ付き電池ケース 単4×3本
Comfortable Electronic(COMF)¥229税込¥2521個3日以内出荷スイッチ、リードのついた単4電池x3本直列の電池ボックスです。フタはネジ留めです。色黒備考カバー&スイッチ付端子形状リード線本数3本用材質(ボディ)ABS配列縦1×横3RoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース 単3x4本 リード線 板バネ端子
Comfortable Electronic(COMF)¥229税込¥2521個3日以内出荷単3×4本の電池ケースです。 マイナスの電極が板バネ端子です。寸法(mm)58.5×63.5出力リード線/AWG26、黒&赤、 150mm材質(電極)プラス電極/真鍮、ニッケルメッキ、マイナス電極/リン青銅、ニッケルメッキ材質(ホルダー)PP(UL94 HB) 黒色RoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース 単3×2本 リード線 背中合わせ
Comfortable Electronic(COMF)¥84税込¥921個3日以内出荷コード長さ(mm)150規格コードUL1007 AWG26材質(ホルダー)PPRoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース(単3×2本 リード線/耳付き)
Comfortable Electronic(COMF)¥90税込¥991個3日以内出荷150mmのリード線と固定用耳が付いた単3乾電池が2本入るケースコード長さ(mm)150規格コードUL1007 AWG26材質(ホルダー)PPRoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース単3×4本
Comfortable Electronic(COMF)¥179税込¥1971個4日以内出荷色黒端子形状スナップ本数4本材質(ボディ)PP 94HB 合成樹脂材質(スプリング)Φ0.7mm ニッケル鋼メッキ配列縦1×横2×2段RoHS指令(10物質対応)対応リベットニッケル黄銅メッキ
006P電池ケース リード線付
Comfortable Electronic(COMF)¥119税込¥1311個3日以内出荷コード長さ(mm)150規格コードUL1007 AWG26材質(ホルダー)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース 単3×3本
Comfortable Electronic(COMF)¥159税込¥1751個3日以内出荷色黒端子形状リード線本数3本材質(ボディ)PP配列縦3×横1RoHS指令(10物質対応)対応
ボタン電池基板取付用ホルダー CR2032用(表面実装用)
Comfortable Electronic(COMF)¥97税込¥1071個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-25~+85材質(端子)リン青銅材質(ホルダー)PPSRoHS指令(10物質対応)対応
006P電池ホルダー ねじ止めタイプ
Comfortable Electronic(COMF)¥119税込¥1311個3日以内出荷材質(端子)ラグ/真鍮材質(ホルダー)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース 単4×3本
Comfortable Electronic(COMF)¥149税込¥1641個3日以内出荷単4電池x横3個直列の電池ケースです。 リード線が出ています。 電池ケース 単四電池×3本、リード線付き色黒端子形状リード線本数3本材質(ボディ)PP配列縦1×横3RoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース 006P×1本
Comfortable Electronic(COMF)¥219税込¥2411個3日以内出荷リード線が出ている、角型006P電池(9V)を保持できるホルダです。色黒端子形状ピン材質(ボディ)ABSRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプPC
電池ケース 単3×2本
Comfortable Electronic(COMF)¥119税込¥1311個3日以内出荷単3電池を直列2本で収める電池ケースです。 リード線の引き出しには別途【006PI】等の電池スナップが必要です。色黒端子形状スナップ本数2本用材質(ボディ)PPRoHS指令(10物質対応)対応
電池ケース(単4×2本 Bスナップ)
Comfortable Electronic(COMF)¥84税込¥921個3日以内出荷単4×2本 電池ケース プロングスナップ端子付きRoHS指令(10物質対応)対応
CR2032ボタン電池用基板取付ホルダー(縦型)
Comfortable Electronic(COMF)¥149税込¥1641個3日以内出荷適合電池サイズ/CR2032温度範囲(℃)-55~+85定格電圧(V)(AC/DC)250定格電流(A)(AC/DC)3湿度(%RH)40℃、90~95で96時間材質(ハウジング)PA66+30%GF UL94VO 黒絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)30材質(コンタクト)フォスファーブロンズ 太さ0.2mm、ニッケル錫メッキRoHS指令(10物質対応)対応
ボタン電池ケース LR44×1個
Comfortable Electronic(COMF)¥219税込¥2411個3日以内出荷LR44用電池ケース LR44と同じ寸法の酸化銀電池SR44や357A、G13、AG13、A76、L1154など直径Φ11.6mm、厚さ5.4mmの同等品に適合します。色黒方向実装/横置きRoHS指令(10物質対応)対応電池構造LR-44×1実装タイプDIP 2P