カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 大宮技研
  • 測範社(60)
  • 第一測範(41)
  • BIGM(丸山製作所)(20)
  • アイゼン(19)
  • アサダ(13)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(7)
  • 渡辺電機工業(6)
  • TRUSCO(5)
  • 三菱電機(5)
  • NASTA(ナスタ)(5)
  • シャープ(4)
  • 生興(4)
  • セイコー(SEIKO)(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • グリーンパル(3)
  • IRC(3)
  • MICROCHIP(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • SMC(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gp21」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Groovy-IoT 大宮技研Groovy-IoT大宮技研
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
Groveモジュールを利用できる USB-シリアル変換に使用しているMCP2221AのI/Oは、Groveのピンアウトと同一にしてあります。排他制御になりますが、GPIO、ADC、DACが利用でき、I2Cタイプのセンサも接続可能です。3.3V/5Vの切替えジャンパにより、どちらのセンサも利用可能です(混在不可ですが、スタックして別系統として利用できます)。 USB-シリアルインターフェースとして使用できる センサやRaspberry Piのようなデバイスを使用する際、USB-シリアルインターフェースがあると重宝します。Groovy-IoTは、Windows、Mac、Linuxの機種を問わずに接続が可能です。また、ジャンパの切替えにより3.3V/5Vのどちらでも利用可能です。 Raspberry Piと高い親和性がある 基板の穴位置をRaspberry Piに合わせてあり、ネジで固定することができます。物理的な制約のためにGroveコネクタの数は4個ですが、MCP2221Aの全てのピンを引き出してあります。特にRaspberry Piの場合はHATを使うためのピンヘッダに干渉しないので、拡張性と機能性の両立が可能です。 パソコンにもセンサを接続できる シリアル以外の各種インターフェースはUSB-HIDで制御します。したがって、パソコンから各種センサを利用することができます。また、セルフパワーのUSB-Hubを仲介することにより、センサの数を増やすことができます。基板はスタックできるので、効率的に増設できます。
p21 5w特集