スパイラルチューブ 透明 径6mm×長さ10mY.Y. CABLE ACCESSORIES5日以内出荷
配線の結束に便利なスパイラルチューブです。ケーブルの束に包帯のように巻きつけて使用します。
コードをまとめるのに使います。
色透明長さ(m)10結束径(Φmm)6束線径(Φmm)4~50
スパイラルチューブ 黒 径6mm×長さ10mY.Y. CABLE ACCESSORIES5日以内出荷
配線の結束に便利なスパイラルチューブです。ケーブルの束に包帯のように巻きつけて使用します。
コードをまとめるのに使います。
色黒長さ(m)10結束径(Φmm)6束線径(Φmm)4~50
結束バンド 15cm 100本入りY.Y. CABLE ACCESSORIES5日以内出荷
長さ(mm)150幅(mm)3.2色透明結束径(Φmm)38入数100本RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド 30cm 100本入りY.Y. CABLE ACCESSORIES5日以内出荷
長さ(mm)302幅(mm)4.8色透明結束径(Φmm)87入数100本RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド 20cm 100本入りY.Y. CABLE ACCESSORIES5日以内出荷
長さ(mm)204幅(mm)4.8色透明結束径(Φmm)56入数100本RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド 8cm 100本入りY.Y. CABLE ACCESSORIES5日以内出荷
長さ(mm)80幅(mm)2.5色透明結束径(Φmm)17入数100本RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド 25cm 100本入りY.Y. CABLE ACCESSORIES5日以内出荷
長さ(mm)252幅(mm)4.8色透明結束径(Φmm)72入数100本RoHS指令(10物質対応)対応