Full Sun Optotech Full Sun Optotechのページです。Full Sun Optotechは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在20件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
制御機器/はんだ・静電気対策用品 (20) ブランド: Full Sun Optotechすべて解除
超高輝度LED(3mm・緑・3.2V・12500mcd) Full Sun Optotech 5日以内出荷
Φ3mmの砲弾型高輝度LEDです。
※新しい半導体素材を採用した純色系の緑色です。VFが白色LEDと同じ3.2Vなので、従来の緑色LEDとは互換性がない場合があります。
色 ボディー/透明 電圧(V) 標準(typ)/3.2 発光色 緑 保存温度(℃) -40~+85 ピーク波長(nm) (typ)525 測定条件 (IF)20mA RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -20~+70 輝度(cd/m2 ) (typ)12500
LED(3mm・緑・高輝度・3.2V・4500mcd) Full Sun Optotech 5日以内出荷
純緑色系の高輝度LEDです。”黄緑”と称される従来の緑色LEDの半導体素材GaP(ガリウム・リン)に代わりInGaN(インジウム・ガリウム・窒素)を採用しています。青色LEDと同じ素材のためVFも青色LED並に高く従来型の緑色LEDと同じ電圧では点灯しません。
色 ボディー/透明 電圧(V) 標準(typ)/3.2 発光色 緑 保存温度(℃) -40~+85 ピーク波長(nm) (typ)502 測定条件 (IF)20mA 指向性 30° RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -20~+70 輝度(cd/m2 ) (typ)4500
超高輝度LED(5mm・赤・2V・12500mcd) Full Sun Optotech 5日以内出荷
Φ5mmの砲弾型高輝度LEDです。
色 ボディー/透明 電圧(V) 標準(typ)/2.0 発光色 赤 保存温度(℃) -40~+85 ピーク波長(nm) (max)630 測定条件 (IF)20mA RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -20~+70 輝度(cd/m2 ) (typ)12500
高輝度LED(5mm・橙色 カラーレンズ・2V・2800mcd) Full Sun Optotech 5日以内出荷
Φ5mmの砲弾型高輝度LEDです。
色 ボディー/クリアオレンジ 電圧(V) 標準(typ)/2.0 発光色 橙 保存温度(℃) -40~+85 ピーク波長(nm) (max)610 測定条件 (IF)20mA RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -20~+70 輝度(cd/m2 ) (typ)2800
高輝度LED(5mm・緑色カラーレンズ・3V・9000mcd) Full Sun Optotech 5日以内出荷
Φ5mmの砲弾型高輝度LEDです。
色 ボディー/クリアグリーン 電圧(V) 標準(typ)/3.0 発光色 緑 保存温度(℃) -40~+85 ピーク波長(nm) (max)525 測定条件 (IF)20mA RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -20~+70 輝度(cd/m2 ) (typ)9000
LED(5mm・緑・高輝度・3.2V・6500mcd) Full Sun Optotech 5日以内出荷
純緑色系の高輝度LEDです。指向性は30°と表示器向きです。”黄緑”と称される従来の緑色LEDの半導体素材GaP(ガリウム・リン)に代わり、InGaN(インジウム・ガリウム・窒素)を採用しています。青色LEDと同じ素材のため、VFも青色LED並みに高く、従来型の緑色LEDと同じ電圧では点灯しません。
色 ボディー/透明 備考 実際の製品には電圧・輝度に若干のバラツキがあります。 電圧(V) 標準(typ)/3.2 発光色 緑 保存温度(℃) -40~+85 ピーク波長(nm) (typ)502 測定条件 (IF)20mA 指向性 30° RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -20~+70 輝度(cd/m2 ) (typ)6500
高輝度LED(5mm・黄色カラーレンズ・2V・5500mcd) Full Sun Optotech 5日以内出荷
Φ5mmの砲弾型高輝度LEDです。
色 ボディー/クリアイエロー 電圧(V) 標準(typ)/2.0 発光色 黄 保存温度(℃) -40~+85 ピーク波長(nm) (typ)590 測定条件 (IF)20mA RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -20~+70 輝度(cd/m2 ) (typ)5500
超高輝度LED(3mm・橙・2.2V・6500mcd) Full Sun Optotech 5日以内出荷
Φ3mmの砲弾型高輝度LEDです。
色 ボディー/透明 電圧(V) 標準(typ)/2.2 発光色 橙 保存温度(℃) -40~+85 ピーク波長(nm) (max)610 測定条件 (IF)20mA RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -20~+70 輝度(cd/m2 ) (typ)6500
高輝度LED(5mm・赤色 カラーレンズ・2V・2400mcd) Full Sun Optotech 5日以内出荷
Φ5mmの砲弾型高輝度LEDです。
色 ボディー/クリアレッド 電圧(V) 標準(typ)/2.0 発光色 赤 保存温度(℃) -40~+85 ピーク波長(nm) (typ)630 測定条件 (IF)20mA RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -20~+70 輝度(cd/m2 ) (typ)2400
高輝度LED(3mm・水色カラーレンズ・3.2V・4500mcd) Full Sun Optotech 5日以内出荷
Φ3mmの砲弾型高輝度LEDです。
色 ボディー/水色 電圧(V) 標準(typ)/3.2 発光色 水色 保存温度(℃) -40~+85 ピーク波長(nm) (typ)500 測定条件 (IF)20mA RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -20~+70 輝度(cd/m2 ) (typ)4500
超高輝度LED(3mm・赤・2V・12500mcd) Full Sun Optotech 5日以内出荷
Φ3mmの砲弾型高輝度LEDです。
色 ボディー/透明 電圧(V) 標準(typ)/2 発光色 赤 保存温度(℃) -40~+85 ピーク波長(nm) (max)625 測定条件 (IF)20mA RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -20~+70 輝度(cd/m2 ) (typ)12500
高輝度LED(3mm・赤色カラーレンズ・2V・1700mcd) Full Sun Optotech 5日以内出荷
Φ3mmの砲弾型高輝度LEDです。
色 ボディー/クリアレッド 電圧(V) 標準(typ)/2.0 発光色 赤 保存温度(℃) -40~+85 ピーク波長(nm) (max)635 測定条件 (IF)20mA RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -20~+70 輝度(cd/m2 ) (typ)1700
超高輝度LED(3mm・黄・2.4V・2400mcd) Full Sun Optotech 5日以内出荷
Φ3mmの砲弾型高輝度LEDです。
色 ボディー/透明 電圧(V) 標準(typ)/2.4 発光色 黄 保存温度(℃) -40~+85 ピーク波長(nm) (typ)590 測定条件 (IF)20mA RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -20~+70 輝度(cd/m2 ) (max)2400
超高輝度LED(5mm・橙・2.2V・15000mcd) Full Sun Optotech 5日以内出荷
Φ5mmの砲弾型高輝度LEDです。
色 ボディー/透明 電圧(V) 標準(typ)/2.2 発光色 橙 保存温度(℃) -40~+85 ピーク波長(nm) (max)610 測定条件 (IF)20mA RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -20~+70 輝度(cd/m2 ) (typ)15000
超高輝度LED(5mm・緑・3.2V・17500mcd) Full Sun Optotech 5日以内出荷
Φ5mmの砲弾型高輝度LEDです。
※新しい半導体素材を採用した純色系の緑色です。VFが白色LEDと同じ3.2Vなので、従来の緑色LEDとは互換性がない場合があります。
色 ボディー/透明 電圧(V) 標準(typ)/3.2 発光色 緑 保存温度(℃) -40~+85 ピーク波長(nm) (typ)525 測定条件 (IF)20mA RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -20~+70 輝度(cd/m2 ) (typ)17500
高輝度LED(3mm・黄色 カラーレンズ・2V・2800mcd) Full Sun Optotech 5日以内出荷
Φ3mmの砲弾型高輝度LEDです。
色 ボディー/クリアイエロー 電圧(V) 標準(typ)/2 発光色 黄 保存温度(℃) -40~+85 ピーク波長(nm) (max)595 測定条件 (IF)20mA RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -20~+70 輝度(cd/m2 ) (typ)2800
高輝度LED(3mm・橙色 カラーレンズ・2.1V・1700mcd) Full Sun Optotech 5日以内出荷
Φ3mmの砲弾型高輝度LEDです。
色 ボディー/クリアオレンジ 電圧(V) 標準(typ)/2.1 発光色 橙 保存温度(℃) -40~+85 ピーク波長(nm) (max)610 測定条件 (IF)20mA RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -20~+70 輝度(cd/m2 ) (typ)1700
高輝度LED(5mm・青緑色カラーレンズ・3.2V・6500mcd) Full Sun Optotech 5日以内出荷
Φ5mmの砲弾型高輝度LEDです。
色 ボディー/クリアブルー 電圧(V) 標準(typ)/3.2 発光色 青緑色 保存温度(℃) -40~+85 ピーク波長(nm) (typ)500 測定条件 (IF)20mA RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -20~+70 輝度(cd/m2 ) (typ)6500
LED(5mm・黄・高輝度・2.0V・6500mcd) Full Sun Optotech 5日以内出荷
黄色の高輝度LEDです。高輝度型ですが、半値角度(指向性)は30°と鋭いので表示器向きです。光度の測定条件は、IF=20mAと最大定格の25mAに対して大きめです。通常は発熱を考慮して、ディレーティングを行い控えめの電流で使用してください。
色 ボディー/透明 備考 実際の製品には電圧や輝度に若干のバラツキがあります。 電圧(V) 標準(typ)/2.0 発光色 黄 保存温度(℃) -40~+85 ピーク波長(nm) (typ)587 測定条件 (IF)20mA 指向性 30° RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -20~+70 輝度(cd/m2 ) (typ)6500
高輝度LED(3mm・緑色カラーレンズ・3V・4500mcd) Full Sun Optotech 5日以内出荷
Φ3mmの砲弾型高輝度LEDです。
色 ボディー/クリアグリーン 電圧(V) 標準(typ)/3.0 発光色 緑 保存温度(℃) -40~+85 ピーク波長(nm) (typ)525 測定条件 (IF)20mA RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -20~+70 輝度(cd/m2 ) (typ)4500