5ページ目:

874件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイデンパック 規格袋 紐なし 福助工業ハイデンパック 規格袋 紐なし福助工業
11,980税込13,178
1箱(400枚×30セット)ほか
6日以内出荷
形状平袋半透明関連資料成績書
カルチャーバッグ規格品(Hタイプ) 福助工業カルチャーバッグ規格品(Hタイプ)福助工業
13,980税込15,378
1箱(300枚)ほか
6日以内出荷
形状ループ
ブルーレックス規格袋 紐付 福助工業ブルーレックス規格袋 紐付福助工業
16,980税込18,678
1箱(10000枚)ほか
6日以内出荷
200枚紐付になっていますので、吊り下げて使用でき、作業性が向上します。 コーナーにノッチ(切り込み)が付いているため切りクズが残りません。
形状平袋ブルー関連資料成績書
イエローパック 福助工業イエローパック福助工業
6,198税込6,818
1箱(2000枚)
当日出荷から4日以内出荷
エンボス加工を施しています。
材質HDPE、エンボス加工イエロー舌片付ブロック
ファインレックス 501規格袋 福助工業ファインレックス 501規格袋福助工業(2件のレビュー)
7,198税込7,918
1箱(1000枚)ほか
当日出荷から11日以内出荷
特に低湿度(15%RH以下)での静電気防止、静電誘導遮蔽に対して効果を発揮できるように開発された、画期的包装材料です。 エレクトロニクス部品の静電気障害、汚染の防止に好評です。 保存中にブロッキングを起こしません。安全な袋強度を持っています。
用途各種静電気による機能障害防止用包装袋(IC等包装袋) 帯電による集塵防止(精密機械の包装) 電子機器部品包装 精密機器、電子通信関係現場用 引火破裂の危険性のある製品製造職場内、各種機械装置部品の包装 発火、あるいは帯電しやすい粉体輸送袋形状平袋グリーンRoHS指令(10物質対応)対応
業務用ポリ袋(90L) 福助工業業務用ポリ袋(90L)福助工業
8,240税込9,064
1箱(10枚×20セット)
4日以内出荷
材質LDPE形状平袋入数(枚)10
ニューポリ規格袋0.03 プラマーク入 福助工業ニューポリ規格袋0.03 プラマーク入福助工業
13,980税込15,378
1箱(4000枚)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
強度、透明度、開口性に優れております。 プラマーク入ですので商品を販売する外装に適しています。
形状平袋透明RoHS指令(10物質対応)対応関連資料成績書
オープンパック 無地 K-20 福助工業オープンパック 無地 K-20福助工業
669税込736
1パック(100枚)
当日出荷
材質:筋入りクラフト紙32g/LD15u。袋の内面にポリエチレンをラミネートしていますので、 ソース、ケチャップのにじみ、漏れが防げます。 又、細長くオープンタイプの形状ですので、フランク フルト、ホットドッグ等が食べ易くなります。茶筋ロール原紙を使用し、レトロ感覚に致しました。用途。フランクフルト、アメリカンドッグ、ホットドッグ、鯛焼き、 今川焼き、串焼きにと幅広くご使用できます。
材質紙ポリラミ寸法(幅W×高さH)(mm)200×130(開口部100)TKG品番9-0997-1102TKG品番(2017)6-0876-0902
ニューポリ袋03 福助工業ニューポリ袋03福助工業
169税込186
1袋(100枚)
当日出荷
幅(mm)120厚さ(mm)0.03サイズNo.7高さ(mm)230種類平袋規格No.7サイズ(号)7
LDダスロール 福助工業LDダスロール福助工業
8,698税込9,568
1箱(20枚×50本)
4日以内出荷から7日以内出荷
材質LDPE形状ロール幅(mm)300厚さ(mm)0.025高さ(mm)400入数(枚)1000寸法(幅W×長さL)(mm)300×400
ニューイージーバッグ 福助工業ニューイージーバッグ福助工業
2,798税込3,078
1箱(2000枚)ほか
4日以内出荷
ジャンボバッグ 福助工業ジャンボバッグ福助工業
7,098税込7,808
1箱(100枚)ほか
4日以内出荷
幅(mm)960高さ(mm)1000
KPバッグ 福助工業KPバッグ福助工業
9,798税込10,778
1箱(500枚)
4日以内出荷
厚さ(mm)0.035
フードパック FKパック 福助工業フードパック FKパック福助工業
12,980税込14,278
1ケース(50枚×12袋)
翌日出荷
背の高いクリアな一体式嵌合容器。
材質OPS高さ(mm)本体:45/蓋:33外形寸法(mm)(本体+蓋):147×149×78
ラッピーバック未晒無地 BH 福助工業ラッピーバック未晒無地 BH福助工業
1,998税込2,198
1パック(50枚)
翌々日出荷
テイクアウト用をはじめ、様々なシーンで活躍します。
材質
ニューポリ袋03 福助工業ニューポリ袋03福助工業
11,980税込13,178
1ケース(1000枚×8箱)
当日出荷
ニューポリ袋は強度、透明度、開口性に優れております。 取り出し口が付いておりますので大変便利です。
材質ポリエチレンサイズNo.7種類平袋
弁当容器TRプレート フルレンジ 福助工業弁当容器TRプレート フルレンジ福助工業
1,998税込2,198
1袋(50枚)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
材質PPF寸法(mm)220×220×30室数1
ヘギ 福助工業ヘギ福助工業
999税込1,099
1袋(500枚)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
純白紙にワックスを塗布し、エンボス加工を施した食品包装紙です。
用途惣菜、揚げ物など
VM規格袋 Aタイプアルミガゼット袋 福助工業VM規格袋 Aタイプアルミガゼット袋福助工業
22,980税込25,278
1箱(600枚)ほか
6日以内出荷から7日以内出荷
ガスバリア性に優れるため保香性が良好で、食品の変色を防ぎ長期保存できます。 アルミ蒸着フィルムを使用しているため遮光性が良好で、食品の変色を防ぎ長期保存できます。 窒素および炭酸ガス置換包装や、脱酸素剤封入包装ができます。 シール幅は、背貼部分8mm・底10mm(No.1・No.2)、背貼部分10mm・底10mm(No.5・No.10)の合掌貼ガゼット袋です。 100枚ボール紙締仕立てにより、自動給袋包装に対応可能です。
用途各種お茶、コーヒー豆、各種和洋菓子、クッキー、スポンジケーキ、ポテトチップスなど仕様防湿性OK、保香性OK、遮光性OK、脱酸素剤OK
ナイロンポリ Vタイプ規格袋 福助工業ナイロンポリ Vタイプ規格袋福助工業
33,980税込37,378
1箱(1600枚)ほか
4日以内出荷
真空包装適性に優れています。フィルムのコシが柔軟であり、中身に良くフィットします。 ナイロンをベースにL-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および、耐寒性に優れています。 ヒートシール性に優れています。真空包装・含気包装・粉物包装での破袋の心配がありません。 開封性を良くするため、U型ノッチ加工されています。 シール幅は両サイド5mm・底5mmの三方シール袋です。 外装袋には、バーコードが印刷されています。
用途農産加工品(カット野菜、漬物(塩漬、粕漬、酢漬、浅漬)、さわし柿など) 水産加工品(しめ鯖、くさや、鰹節、蒲焼、ちくわ、蒲鉾、スモークサーモン、生わかめ、一夜干し、海産珍味など) 農産加工品(枝豆、里芋、グリーンピースなど) 調理食品(コロッケ、から揚げ、ギョウザ、うどん、たこ焼きなど) 酪農畜産加工品(チーズ、ハム、ベーコン、ソーセージ、合挽きミンチなど) 農産穀類(米、小麦粉、天津甘栗、ぎんなんなど)性能耐寒性(冷蔵)、真空包装OK、液体包装OK、ノッチ加工(U型)形状三方シール袋構成ONy15//L-LDPE40関連資料成績書
ナイロンポリ Fタイプ規格袋 福助工業ナイロンポリ Fタイプ規格袋福助工業
29,980税込32,978
1箱(1200枚)ほか
4日以内出荷
-40℃の冷凍食品包装から、85℃30分のボイル殺菌まで幅広く対応できます。 フィルムのコシが柔軟で、真空包装適性(脱気適性)に優れています。 ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。 真空包装・水物包装・冷凍食品包装での耐ピンホール性が抜群です。 開封性を良くするため、U型ノッチ加工されています。 シール幅は、両サイド5mm・底5mmの三方シール袋です。 外装袋には、バーコードが印刷されています。
用途水産練製品(ちくわ、蒲鉾など) 水産加工品(天ぷら、薩摩揚げ、一夜干し、スモークサーモン、しめ鯖、鰹節、甘露煮、蒲焼など) 水物加工品(タケノコ、れんこん、山菜など) 調理・半調理チルド食品(カレー、シチュー、ミートソース、たまご焼き、肉だんごなど)性能耐寒性(冷凍-40℃)、ボイル(85℃30分)、真空包装OK、液体包装OK、ノッチ加工(U型)形状三方シール袋構成ONy15/LDPE20/L-LDPE40関連資料成績書
ナイロンポリ Gタイプ規格袋 福助工業ナイロンポリ Gタイプ規格袋福助工業
33,980税込37,378
1箱(1000枚)ほか
4日以内出荷
-40℃の冷凍食品包装から、85℃30分のボイル殺菌まで幅広く対応できます。 KONyと同等のガスバリア性がありますので、ガス置換包装、脱酸素剤封入包装に好適で、併用することによりさらに食品の保存性が高まります。 食品の変色、カビの発生、油脂の酸化等品質の劣化防止に一層の効果があります。 ピンホール強度が更にアップしています。突刺ピンホール強度ばかりでなく、摩擦ピンホール強度にも優れています。 開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。 有機塩素系化合物を使用していないので、燃やしても塩素ガスの発生がありません。また、単体での焼却ではダイオキシンの発生する可能性はほとんどありません。 Kコート品のような独特の黄ばみがありません。 シール幅は、両サイド10mm・底10mm三方シール袋です。 外装袋には、バーコードが印刷されています。
用途調理食品(コロッケ、唐揚げ、天ぷらなど) 農産加工品・農産穀類(ドライフルーツ、アーモンド、乾燥野菜、天津甘栗、干椎茸、凍豆腐、半生麺、漬物、水煮、こんにゃく、ごま、餅、干し芋など) 水産・畜肉加工品(スモークサーモン、ちくわ、蒲鉾、削り節、煮干し、海産珍味類、生わかめ、こんぶ、チーズ、ハム、ソーセージ、ベーコン、サラミ、チキンナゲット、干し肉など) 調味料(香辛料、スープ、ソース、味噌など) 菓子(甘納豆、豆がし、バターピーナッツ、バームクーヘン、クッキー、ケーキ類の包装、和洋菓子土産物の集積包装など)性能耐寒性(冷凍-40℃)、ボイル(85℃30分)、真空包装OK、液体包装OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(V型)形状三方シール袋構成バリアONy15//L-LDPE60関連資料成績書
クロスパック(E) 福助工業クロスパック(E)福助工業(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(250枚)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
木製品・金属製品・樹脂製品の表面保護、皮革製品の包装、ダシパック、お茶パック、ゆず袋、揚げ物袋、その他小物の詰め合わせやギフトのラッピングなど、様々な用途で使用できます。
材質coPET、PET品名二方シール袋目付(g/m2)20
オーピーパック テープなし 福助工業オーピーパック テープなし福助工業
14,980税込16,478
1箱(100枚×10セット)ほか
6日以内出荷
関連資料成績書
仕出し寿司容器 YS 蓋付 福助工業仕出し寿司容器 YS 蓋付福助工業
1,998税込2,198
1袋(10枚)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
蓋なしでも積み重ねられる、使い勝手の良い寿司桶です。のせ蓋付きです。
ロール巻ポリ袋(70L) 福助工業ロール巻ポリ袋(70L)福助工業
9,298税込10,228
1箱(10巻×50本)
6日以内出荷
形状ロール寸法(幅W×長さL)(mm)800×900
イージーバッグ イエロー 福助工業イージーバッグ イエロー福助工業
7,998税込8,798
1箱(1000枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
エンボス加工を施しています。
材質HDPE、エンボス加工イエロー舌片付ブロック
イージーバッグ 関東 Eタイプ 関東規格 福助工業イージーバッグ 関東 Eタイプ 関東規格福助工業
5,098税込5,608
1箱(1000枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
エンボス加工を施した標準タイプです。
材質HDPE、エンボス加工乳白舌片付ブロック
イージーバッグ ビール・酒用 福助工業イージーバッグ ビール・酒用福助工業
10,980税込12,078
1箱(500枚)ほか
4日以内出荷
材質HDPE乳白
風呂敷ロール巻 福助工業風呂敷ロール巻福助工業
7,798税込8,578
1箱(10巻×50本)ほか
4日以内出荷
ミシン目入りロール巻の風呂敷で、コンパクトにおさまり大変便利です。 ロールタイプなので、保管中、作業中もバラバラになることがありません。
材質LDPE形状ロール
寿司桶 角桶 蓋 福助工業寿司桶 角桶 蓋福助工業
519税込571
1パック(10枚)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
ホットドック袋 ナイスタイム 福助工業ホットドック袋 ナイスタイム福助工業
799税込879
1パック(100枚)
5日以内出荷
ボードンレックス 0.025 穴なし 福助工業ボードンレックス 0.025 穴なし福助工業
2,698税込2,968
1パック(100枚×10袋)
当日出荷から6日以内出荷
優れた防曇効果、透明度があります。生鮮野菜、青果物、水産練製品等の水分を含んだ食品の包装に最適です。優れた防滴効果があります。水滴が発生しにくい品質なので、内容物の腐敗が少なく商品の鮮度を保持します。優れた強度と適度なコシがあります。OPPの特性により、丈夫でコシがありますので袋詰めに適しています。
レジバッグ 関西 福助工業レジバッグ 関西福助工業
4,398税込4,838
1箱(1000枚)ほか
4日以内出荷
レジバッグ 関東 Eタイプ 福助工業レジバッグ 関東 Eタイプ福助工業
2,798税込3,078
1箱(1000枚)ほか
4日以内出荷
ポリティッシュ230E 福助工業ポリティッシュ230E福助工業
999税込1,099
1箱(500枚)
当日出荷
TKG品番9-1548-0601
イージーバックバイオ25 福助工業イージーバックバイオ25福助工業
569税込626
1個(100枚)
翌々日出荷から3日以内出荷
サトウキビ由来の植物性プラスチック(バイオマスプラスチック)を25%以上使用した、有料義務付け対象外の商品です。有料配布する場合を考慮し、製品にバーコードを印刷しています。一部植物由来の原料を利用したバイオマスインキで印刷しています。製品1枚1枚にバイオマスマーク・文章を印刷して環境配慮をアピールしています。
材質ポリエチレン(HDPE)※バイオマスポリエチレン25%サイズMタイプランチバイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190145バイオマス配合率(%)25無料配布可否バイオマスプラ(BP)マーク認定バイオマスプラ(BP)マーク登録番号169
おにぎりパックYタイプ 福助工業おにぎりパックYタイプ福助工業
22,980税込25,278特価
1箱(3000枚)
当日出荷
袋を開封して手を汚さずに、おにぎりを食べることができます。 特殊フィルム使用により、横方向へスムーズに開封することができます。 さらに開封性を良くするため、ノッチ加工を施しています。 レーヨン紙を使用していますので、陳列の際に、より高級感を醸し出します。 ヒートシール性がありますので、簡単にシールが可能です。
用途おにぎり材質レーヨン紙17g/LD10/HD18/LD15仕様ヒートシール種別YR14-15無地O形状合掌貼袋寸法(幅W×長さL)(mm)90×150マチ(mm)50関連資料成績書
タートルパックBP(標準タイプ) 福助工業タートルパックBP(標準タイプ)福助工業
25,980税込28,578
1箱(3000枚)
4日以内出荷
前面にOPPボードンフィルムを使用していますので、ディスプレイ効果が抜群です。また、内容物をはっきりみせることができるので、幅広い用途に使用できます。 底ガゼットが、亀甲型になっており、商品を入れると自立します。 嵩張らず、在庫スペースが確保できます。
用途調理パン(ホットドッグ・サンドイッチ・クロワッサンサンド・パニーニなど) 惣菜(唐揚げ・コロッケ・天ぷら・フライなど) 青果(ミニトマト・ぶどう・レモン・きのこ類など)材質表面:OPPボードン25μ、裏面:未晒クラフト紙50g/PP20μ形状スタンド袋マチ(mm)40関連資料成績書
紙折 福助工業紙折福助工業
9,598税込10,558
1箱(800枚)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
容器と比べて嵩張らず、在庫スペースを削減します。 パラフィンをコーティングしていますので、食べ物がくっつきません。 形状の異なるさまざまな食品でも簡単に包装できます。また、紙の簡易折箱として、ひと味違った温かみのあるおいしさを演出できます。 捨てる時もコンパクトで嵩張りません。
用途菓子、おにぎり、寿司、惣菜、精肉など材質裾・フタ:片艶晒クラフト紙80gにパラフィンをコーティング仕様耐油形状紙折関連資料成績書