7ページ目:

874件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニューポリ袋0.02 4穴 福助工業ニューポリ袋0.02 4穴福助工業
11,980税込13,178
1ケース(5000枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
有穴加工(Φ8mm穴)を施していますので、野菜、青果の包装に適しています。 強度、透明度、開口性に優れています。 汎用袋として様々な用途で使用できる厚み・サイズを取り揃えています。 OPPボードン袋と比べて、低温時の強度に優れています。また重量物や尖った物を入れた場合にも破れにくく、裂けづらい製品です。
種類平袋穴径(Φmm)8穴数4
弁当容器 箱膳 蓋 福助工業弁当容器 箱膳 蓋福助工業
9,998税込10,998
1箱(600枚)ほか
4日以内出荷
材質OPS透明耐熱温度(℃)80電子レンジ×職業別シーン屋台断熱性断熱性なし料理・シーンテイクアウト・デリバリー
折箱容器 紗綾 福助工業折箱容器 紗綾福助工業
12,980税込14,278
1箱(400枚)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
耐熱温度(℃)80電子レンジ×職業別シーン屋台室数1断熱性断熱性なし料理・シーン行楽
寿司容器 角桶 蓋 福助工業寿司容器 角桶 蓋福助工業
999税込1,099
1袋(10枚)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
材質OPS
カマス袋 カマスGT(透明タイプ) 福助工業カマス袋 カマスGT(透明タイプ)福助工業
35,980税込39,578
1箱(4000枚)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
ガスバリア性に優れています。
用途和洋菓子仕様防湿性OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(U型)形状カマス袋構成KOP20/L-LDPE40関連資料成績書
合掌ガゼット袋 合掌ガゼットGM(マットタイプ) 福助工業合掌ガゼット袋 合掌ガゼットGM(マットタイプ)福助工業
39,980税込43,978
1箱(4000枚)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
マット調のやわらかい風合いが高級感を演出します。 ガスバリア性に優れています。
用途和洋菓子仕様防湿性OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(泪型)形状合掌貼ガゼット袋構成マットバリアOPP25/LDPE15/L-LDPE30関連資料成績書
プラッターバッグ 天ぷら盛り合わせ用 福助工業プラッターバッグ 天ぷら盛り合わせ用福助工業
45,980税込50,578
1箱(1600枚)ほか
4日以内出荷
トレー包装の代替えとして、売り場を活性化させ、陳列商品に目を引くディスプレイができます。 底に保油不織布を貼り合わせていますので、揚げ物惣菜に最適です。また、不織布は優れた柔軟性により、内容物を保護する効果があります。 底ガゼットを亀甲型にしていますので、自立性に優れています。 中身を取り出しやすくするため、開封用のミシン目を施しています。 手で持ち運びができるように、楕円形の穴を施しています。 嵩張らず、在庫スペースが削減できます。
仕様耐油材質底部:片艶晒クラフト紙50g/PP20μ+不織布20g、フィルム部:OPP50μ形状スタンド袋マチ(mm)45関連資料成績書
タートルパックJA(自立性向上タイプ) 福助工業タートルパックJA(自立性向上タイプ)福助工業
25,980税込28,578
1箱(3000枚)
4日以内出荷
底ガゼットの折込寸法のバランスを変えることで自立性が向上しました。 前面にOPPボードンフィルムを使用していますので、内容物をはっきり見せることができるため、ディスプレイ効果が抜群です。 嵩張らず、在庫スペースが削減できます。
用途調理パン(ホットドッグ・サンドイッチ・クロワッサンサンド・パニーニなど) 惣菜(唐揚げ・コロッケ・天ぷら・フライなど) 青果(ミニトマト・ぶどう・レモン・きのこ類など)材質表面:OPPボードン25μ、裏面:片艶晒クラフト紙50g/PP15μ形状スタンド袋マチ(mm)55/25関連資料成績書
オープンパック 福助工業オープンパック福助工業
22,980税込25,278
1箱(4000枚)ほか
4日以内出荷
袋の内面にポリエチレンをラミネートしていますので、ソース、ケチャップのにじみ、漏れを防ぎます。オープンタイプの形状ですので、商品が入れやすく、食べやすくなります。 Aタイプは口ずらしを30mmを施していますので、さらに使いやすくなっています。
用途フランクフルト、アメリカンドッグ、ホットドッグ、たい焼き、今川焼き、串焼き、カットピザ、焼きいも、焼きとうもろこしなど形状片貼袋仕様耐油関連資料成績書
カマス袋 カマスGTN(ナイロンタイプ) 福助工業カマス袋 カマスGTN(ナイロンタイプ)福助工業
28,980税込31,878
1箱(4000枚)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
ガスバリア性に優れています。 バリアONyにL-LDPEをラミネートしていますので耐ピンホール性、耐寒性に優れています。
用途和洋菓子仕様耐寒性(冷凍-40℃)、脱酸素剤OK、ノッチ加工(U型)形状カマス袋構成バリアONy15/LDPE15/L-LDPE25
合掌ガゼット袋 合掌ガゼットGU(レーヨンタイプ) 福助工業合掌ガゼット袋 合掌ガゼットGU(レーヨンタイプ)福助工業(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1箱(1200枚)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
レーヨン雲龍紙の風合いが高級感を演出します。 ガスバリア性に優れています。 バリアONyにL-LDPEをラミネートしていますので、耐ピンホール性、耐寒性に優れています。
用途和洋菓子仕様耐寒性(冷凍-40℃)、脱酸素剤OK、ノッチ加工(泪型)形状合掌貼ガゼット袋
バリアOP 雲龍 合掌袋 福助工業バリアOP 雲龍 合掌袋福助工業(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1箱(1200枚)ほか
4日以内出荷
レーヨン雲龍紙を使用する事により、和紙調の風合いを活かし、高級感・高品質感を演出します。 縦方向に窓を付けているため、中身が見えて安心感を与えます。 バリアOPPを使用する事により、酸素バリア性、防湿性に優れています。 脱酸素剤封入やガス置換を併用することにより、さらに食品の保存性が高まります。 Kコート品(PVDC)を使用していないため、燃焼時に塩素ガスなどの有害ガスが発生しません。 開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。 シール幅は、背貼部分10mm・底10mmの合掌貼平袋です。 50枚袋入りで、外装袋にはバーコードが印刷されています。
用途農産加工品(ピーナッツ、アーモンド、ごま、小豆、乾燥果実、切り干し大根、乾麺、干椎茸など) 水産加工品(海産珍味(剣先・スルメ・鮭・蛸・鱈)、塩干類、とろろ昆布、削り節、煮干し、ちりめんなど) 畜肉加工品(干し肉(ジャーキー)、サラミなど) 和洋菓子(あられ、おかき、せんべい、ビスケット、バターピーナッツ、飴、和洋菓子の集積包装など性能防湿性OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(泪型)形状合掌貼平袋構成レーヨン雲龍紙17g/LDPE15/バリアOPP/20//CPP25関連資料成績書
バリアNYポリ 雲龍 三方袋 福助工業バリアNYポリ 雲龍 三方袋福助工業
40,980税込45,078
1箱(1600枚)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
-40℃の冷凍食品包装から85℃30分のボイル殺菌に対応できます。 オレフィン雲龍を使用する事により、水に強く、また独特の風合いがあり、高級感・高品質感を演出します。 バリアONyを使用する事により、酸素バリア性、突刺強度、衝撃強度に優れています。 ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。 脱酸素剤封入やガス置換を併用することにより、さらに食品の保存性が高まります。 Kコート品(PVDC)を使用していないため、燃焼時に塩素ガスなどの有害ガスが発生しません。 開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。 シール幅は、両サイド10mm・底10mmの三方シール袋です。 50枚袋入りで、外装袋にはバーコードが印刷されています。
用途農産加工品(漬物、水煮(山菜・野菜類)、半生麺、乾燥果実、干椎茸、凍豆腐、干し芋など) 水産加工品(かまぼこ・ちくわ・薩摩揚げなどの水産練り製品、海産珍味類、生わかめ、こんぶなど) 畜肉加工品(チーズ、ハム、ソーセージ、ベーコンなど) 和洋菓子(甘納豆、豆菓子、バームクーヘン、クッキー、ケーキ類の包装、和洋菓子土産物の集積包装など)性能耐寒性(冷凍-40℃)、ボイル(85℃30分)、真空包装OK、液体包装OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(V型)形状三方シール袋構成オレフィン雲龍17g/LDPE15/バリアONy15/LDPE15/L-LDPE30関連資料成績書
合掌ガゼット袋 合掌ガゼットGTP(高透明タイプ) 福助工業合掌ガゼット袋 合掌ガゼットGTP(高透明タイプ)福助工業(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1箱(1200枚)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
透明度に優れています。 ガスバリア性に優れています。
用途和洋菓子形状合掌貼ガゼット袋仕様防湿性OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(泪型)
合掌ガゼット袋 合掌ガゼットGT(透明タイプ) 福助工業合掌ガゼット袋 合掌ガゼットGT(透明タイプ)福助工業
29,980税込32,978
1箱(3200枚)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
ガスバリア性に優れています。
仕様防湿性OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(泪型)形状合掌貼ガゼット袋構成KOP20/LDPE15/L-LDPE30関連資料成績書
タートルパックJA(自立性向上タイプ) 福助工業タートルパックJA(自立性向上タイプ)福助工業
23,980税込26,378
1箱(3000枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
底ガゼットの折込寸法のバランスを変えることで自立性が向上しました。 前面にOPPボードンフィルムを使用していますので、内容物をはっきり見せることができるため、ディスプレイ効果が抜群です。 嵩張らず、在庫スペースが削減できます。
用途調理パン(ホットドッグ・サンドイッチ・クロワッサンサンド・パニーニなど) 惣菜(唐揚げ・コロッケ・天ぷら・フライなど) 青果(ミニトマト・ぶどう・レモン・きのこ類など)形状スタンド袋材質表面:OPPボードン25μ、裏面:クラフト紙50g/PP15μマチ(mm)55/25関連資料成績書
カトラパック 福助工業カトラパック福助工業
19,980税込21,978
1箱(2000枚)ほか
4日以内出荷
前面にOPPボードンフィルムを使用していますので、ディスプレイ効果が抜群です。 内容物をはっきり見せることができるので、幅広い用途に使用できます。 嵩張らず在庫スペースが削減できます。
用途惣菜(天ぷら・コロッケ・唐揚げなど) 調理パン(サンドイッチなど) 青果(大葉・いんげんなど)、食肉、干物、乾物仕様耐油材質表面:OPPボードン25μ、裏面:片艶晒クラフト紙50g/PP20μ形状三方シール袋関連資料成績書
そこ見えるパック 福助工業そこ見えるパック福助工業
23,980税込26,378
1箱(3000枚)
当日出荷から4日以内出荷
底ガゼット部分に透明フィルムを使用していますので、底面から見せる陳列が可能になり、特にハンバーガー、クロワッサンサンド、パニーニなど、具材を横からはっきり見せることができます。 底ガゼットタイプで、自立性があり、内容物が入れやすく、陳列商品に目を引くディスプレイができます。 袋が軽量で嵩張らず、在庫スペースが削減できます。
用途調理パン(ハンバーガー・ホットドッグ・サンドイッチなど) 惣菜(コロッケ・唐揚げ・天ぷら・フライ・おにぎりなど) ドーナツ、ワッフル、たい焼きなどの洋菓子、和菓子仕様耐油材質表面:OPPボードン40μ、裏面:純白紙30g/LLD13μ形状スタンド袋マチ(mm)35関連資料成績書
紙竹皮 福助工業紙竹皮福助工業
19,980税込21,978
1箱(2000枚)ほか
5日以内出荷
片艶晒クラフト原紙に竹皮模様を印刷し、ワックスを塗布、エンボス加工をしています。 容器と比べて嵩張らず、在庫スペースが削減できます。 懐古な間隔を演出できます。
用途菓子、おにぎり、寿司、惣菜など材質裾・フタ:片艶晒クラフト紙100gにパラフィンをコーティング仕様耐油形状紙折関連資料成績書
ろう引紙 福助工業ろう引紙福助工業
19,980税込21,978
1箱(2000枚)ほか
4日以内出荷
純白紙にワックスを塗布した食品包装紙です。
用途色々な食材の相紙としてしようできます。 食品の他に、刺しゅう台紙など幅広い用途に使用できます。材質純白紙30gにパラフィンをコーティング仕様耐油形状ロー紙関連資料成績書
福皮 福助工業福皮福助工業
13,980税込15,378
1箱(1600枚)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
半晒クラフト紙に竹皮模様を印刷し、ワックスを塗布した食品用包装紙です。
用途精肉など材質半晒クラフト紙100gにパラフィンをコーティング仕様耐油形状ロー紙関連資料成績書
レトルトパウチ Wタイプ(白) 福助工業レトルトパウチ Wタイプ(白)福助工業
39,980税込43,978
1箱(1600枚)
4日以内出荷
耐熱性に優れ、130℃30分までの灰レトルト殺菌が可能です。 袋同士の衝突による破袋防止のため、コーナー4ヵ所にRカット加工しています。 内圧による破袋防止のため、袋底部2ヶ所にはRシール加工しています。
仕様耐寒性(冷凍不可)、レトルト(130℃30分)、防湿性OK、遮光性OK、保香性OK、角Rカット(4ヶ所)、ノッチ加工(V型)形状三方シール袋構成PET12//AL9//ONy15//レトルトCPP60関連資料成績書
静防OP PZタイプ規格袋 福助工業静防OP PZタイプ規格袋福助工業
38,980税込42,878
1箱(800枚)ほか
6日以内出荷
特殊加工により抜群の静防効果を発揮します。 静防性に優れるため、粉末食品などの充填がスムーズです。 充填時袋の2枚取りがなく、作業性がアップします。 充填時の粉体や埃の巻き込みが解消されます。 商品陳列時、埃の付着を抑制します。 開閉が簡単なチャック付の三方袋です。再封を必要とする内容物に最適です。 光沢性・透明性に優れ、内容物をクリアに演出します。 開封性を良くするためU型ノッチ加工されています。 シール幅は両サイド5mm・頭5mmの三方チャック袋です。 外装袋には、バーコードが印刷されています。 1枚ごとに開封位置を示す印刷が施されています。 1枚ごとに容器包装識別表示義務のプラマーク表示がされています。
用途各種粉末(ふりかけ、ごま、あおのりなど)、おつまみ、塩干物、干菓子、お茶など性能防湿性OK、静防性OK、ノッチ加工(U型)形状三方シール袋チャック付構成OPP20//CPP40(特殊静防処理)関連資料成績書
KコートOP Pタイプ規格袋 福助工業KコートOP Pタイプ規格袋福助工業
33,980税込37,378
1箱(1800枚)ほか
6日以内出荷
酸素バリア性に優れるため、カビの発生、油脂の酸化による品質の劣化を防ぎ、さらに食品の変色・脱色も抑制します。 脱酸素剤を併用することにより、食品の保存性が一段と向上します。 窒素および二酸化炭素によるガス置換包装が可能です。 防湿性(水分を逃がさず、吸湿しない)に優れますので、米菓、乾燥食品の食感を損ないません。 光沢・透明性が良いため、中身がクリアに見えます。 シール幅は、両サイド10mm・底10mmの三方シール袋です。 開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。 外装袋には、バーコードが印刷されています。
用途農産加工品(ごま、ピーナッツ、アーモンド、小豆、乾燥果実、切り干し大根、乾燥野菜、乾麺、半生麺、餅など) 水産加工品(海産珍味、塩干類、削り節、こんぶ、ちりめん、乾燥わかめ、煮干しなど) 和洋菓子・集積包装(甘納豆、バターピーナッツ、カステラ、バームクーヘン、チョコレート、せんべい、どら焼き、まんじゅうなど)性能防湿性OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(V型)形状三方シール袋構成KOP//CPP40関連資料成績書
ショウバッグ 規格袋 福助工業ショウバッグ 規格袋福助工業
29,980税込32,978
1箱(2000枚)ほか
6日以内出荷
No.1、No.2は手提げ穴部分を二重にし、両サイド上部にU型抜き加工を入れることにより、強度アップと袋入れ時の破袋防止機能を持たせています。
透明種類ショウバッグ関連資料成績書
ナイロンポリ VSタイプ規格袋 福助工業ナイロンポリ VSタイプ規格袋福助工業
26,980税込29,678
1箱(1600枚)ほか
4日以内出荷
-40℃の冷凍食品包装から、85℃30分ボイル殺菌まで幅広く対応できます。 真空包装適性に優れています。 ナイロンをベースに特殊L-LDPEをラミネートしています。衝撃強度・突刺強度および、耐寒性にすぐれています。 開封性をよくするため、U型ノッチ加工されています。 シール幅は両サイド5mm・底5mmの三方シール袋です。 外装袋には、バーコード印刷されています。
性能耐寒性(冷凍-40℃)、ボイル(85℃30分)、真空包装OK、液体包装OK、ノッチ加工(U型)形状三方シール袋構成ONy15//特殊L-LDPE30関連資料成績書
ナイロンポリ Hタイプ規格袋 福助工業ナイロンポリ Hタイプ規格袋福助工業
28,980税込31,878
1箱(1200枚)ほか
4日以内出荷
-40℃の冷凍食品包装から、100℃30分の高温ボイル殺菌まで広く対応できます。 ナイロンをベースにL-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。 加熱殺菌時の突刺による破袋防止の為、袋のコーナー4ヶ所ともRカット加工されています。 開封性をよくするためにV型ノッチ加工されています。 ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。 シール幅は、両サイド10mm・底10mmの三方シール袋です。 外装袋には、バーコードが印刷されています。
用途農産加工品(山菜水煮、ぎんなん、甘栗、栗甘露煮、湯葉、味付かんぴょう、豆類水煮、煮豆など) 畜肉加工品(ハンバーグ、ミートボール、角煮など) 水産加工品(佃煮、甘露煮、蒲鉾、薩摩揚げ、煮魚など) 調理食品(カレー、ミートソース、シチュー、ソース、スープ、おでん、おかゆ、麻婆豆腐、丼の具、肉じゃが、煮物、ビビンバ、味付いなり、すき焼き、もつ煮、土瓶蒸し、パスタソース、あんこ、炊き込みご飯の素など)性能耐寒性(-40℃)、ボイル(100℃30分)、真空包装OK、液体包装OK、角Rカット(4ヵ所)、ノッチ加工(V型)形状三方シール袋構成ONy15//耐熱L-LDPE60関連資料成績書
ナイロンポリ Zタイプ規格袋 福助工業ナイロンポリ Zタイプ規格袋福助工業
39,980税込43,978
1箱(800枚)ほか
4日以内出荷
-40℃の冷凍食品包装まで対応できます。 開閉が簡単なチャック付の三方袋です。再封を必要とする内容物に最適です。 ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。 開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。 シール幅は、両サイド8mm・頭8mmの三方チャック袋です。 外装袋には、バーコードが印刷されています。
用途穀物加工製品、一夜干し・するめなどの水産加工品、 各種冷凍食品(むきえび、シーフード、カット肉、ミンチ肉など)、チルド食品、機械部品、パンフレット、文具、綿、日用雑貨など性能耐寒性(冷凍-40℃)、真空包装OK、ノッチ加工(V型)形状三方シール袋チャック付構成ONy15//L-LDPE60関連資料成績書
ナイロンポリ Eタイプ規格袋 福助工業ナイロンポリ Eタイプ規格袋福助工業
26,980税込29,678
1箱(2000枚)ほか
4日以内出荷
-40℃の冷凍食品包装から、85℃30分のボイル殺菌まで幅広く対応できます。 ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。 ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。 開封性を良くするためにU型ノッチ加工されています。 シール幅は、両サイド5mm・底10mmの三方シール袋です。 外装には、バーコードが印刷されています。
用途こんにゃく、米、漬物、水産加工品、冷凍食品、氷、煮豆、惣菜など。性能耐寒性(冷凍-40℃)、ボイル(85℃30分)、真空包装OK、液体包装OK、ノッチ加工(U型)形状三方シール袋構成ONy15/LDPE20/L-LDPE40関連資料成績書
ナイロンポリ Kタイプ規格袋 福助工業ナイロンポリ Kタイプ規格袋福助工業
32,980税込36,278
1箱(1000枚)ほか
4日以内出荷
-40℃の冷凍食品包装から、90℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。 基材にKナイロンを使用しているため高湿度下でも安定したガスバリア性を保ちます。 真空包装・窒素および炭酸ガス置換包装や脱酸素剤封入包装が可能ですので、組合せにより更に食品の保存性と品質保持効果が高まります。 食品の保香性が良好で変色・脱色を防ぎます。 開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。 シール幅は、両サイド10mm・底10mmの三方シール袋です。 外装袋には、バーコードが印刷されています。
用途バター、チーズなどの乳製品、マーガリンなどの油脂食品、味噌、漬物、切り餅、蒲鉾、ちくわ・はんぺんなどの水産練製品、半生麺、食肉加工品、液体スープ、佃煮、珍味、水煮、ペットフードなど性能耐寒性(冷凍-40℃)、ボイル(90℃30分)、真空包装OK、液体包装OK、脱酸素剤OK、ノッチ加工(V型)形状三方シール袋構成KONy15//L-LDPE60関連資料成績書
ポリ手袋 福助工業ポリ手袋福助工業
7,698税込8,468
1箱(100枚×30セット)
6日以内出荷
形状手袋全長(cm)27.5関連資料成績書
ポリ手袋 福助工業ポリ手袋福助工業
7,898税込8,688
1箱(100枚×30セット)
5日以内出荷から6日以内出荷
形状手袋全長(cm)27.5関連資料成績書
弁当容器TRプレート フルレンジ 福助工業弁当容器TRプレート フルレンジ福助工業
13,980税込15,378
1箱(600枚)ほか
4日以内出荷
洋皿のような高級感とボリューム感。 広い天面。フタの天面を広くしました。メニューをはっきり見せる事ができます。 ボリューム設計。本体の内反り浅型底上げ形状で、ボリューム感のある商品づくりが可能です。 フォルムと光沢。洋食器のようなデザインを施した補強リブと光沢感で売場に並べた時の高級感を演出します。
弁当容器 TS 福助工業弁当容器 TS福助工業
9,298税込10,228
1箱(600枚)ほか
4日以内出荷
ベーカリー容器 Fパレ W 福助工業ベーカリー容器 Fパレ W福助工業
15,980税込17,578
1箱(1200枚)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
多彩なメニューに対応する調理パン・菓子容器の決定版。 浅型スカート付本体と高フタで、サンドイッチのボリューム感を演出します。 内容物を乾きづらくする為、嵌合強度を強めにし、密封性を高くしました。ラップやテープ貼りの執拗がありません。(Fパレ80、85、87、88、90)
耐熱温度(℃)80電子レンジ×断熱性断熱性なし料理・シーンサンドイッチ
寿司容器 角桶SN  黒金彩 本体 福助工業寿司容器 角桶SN 黒金彩 本体福助工業
9,998税込10,998
1箱(200枚)ほか
4日以内出荷
上品ですっきりとした形状の寿司桶。 角桶シリーズのフタが兼用できます。多様なニーズに応じた容器選びが可能です。 内嵌合フタで、気密性、作業性に優れ、内容物が衛生的です。
材質HIPS深さ(mm)33耐熱温度(℃)80
弁当容器LC 蓋付 福助工業弁当容器LC 蓋付福助工業
20,980税込23,078
1箱(800枚)ほか
4日以内出荷
材質HIPS半透明深さ(mm)35耐熱温度(℃)80電子レンジ×職業別シーン屋台室数1断熱性断熱性なし料理・シーン行楽
フードパック スクエア 福助工業フードパック スクエア福助工業
17,980税込19,778
1箱(600枚)ほか
4日以内出荷
作業性に優れたフタ。フタと本体の重量バランスを均一にしたことにより、フタが水平に開きます。勝手にフタが閉まらないため、盛り付け時の作業性がアップします。 天面の四隅に突起部を設け、容器を開けた時、天面に作業台の汚れが付着するのを防ぎます。また、突起部により、しっかりとした積み重ねができます。 気密性に優れた嵌合を採用して水気が漏れにくい容器です。
種別黒淵朱材質OPS深さ(mm)25(23)耐熱温度(℃)80
フードパック 華詩パック 福助工業フードパック 華詩パック福助工業
12,980税込14,278
1箱(600枚)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
お菓子に最適な一体式嵌合容器。
材質OPS耐熱温度(℃)80
フードパック FKパックP 福助工業フードパック FKパックP福助工業
20,980税込23,078
1箱(900枚)
4日以内出荷
耐熱性・耐油性に優れた安全安心嵌合パック。 PP素材の嵌合フードパックです。OPS素材と比べレンジをしたときに容器変形やとけて穴があくという問題が起こりづらい素材です。 耐油・耐熱性にすぐれているので、たこ焼き、餃子、焼きそばなどのスナックメニューに最適です。 フードパックに似た形状をしております。昔懐かしい屋台メニューのような売り場を演出します。
仕様レンジOK、耐油性種別PP-410材質PP深さ(mm)26(13)耐熱温度(℃)110外寸法(mm)187×116