カテゴリ

  • 照明(1)
絞り込み
ブランド
  • Protean
  • エコデバイス(16)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • 星和電機(SEIWA)(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • エコリカ(2)
  • 東京メタル(2)
  • オーツカ光学(1)
  • DAISHIN(大進)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fml led」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フリマグライト ProteanフリマグライトProtean
6,498税込7,148
1本
9日以内出荷
モバイルバッテリーUSB給電5V(モバイルバッテリーは付属していません)連続点灯約3時間(10,000Ahモバイルバッテリー使用時)マグネット4個付3本(全長3m)まで連結可多用途に使用できるコンパクトタイプです
セット内容USBオス口+1m導線+1mテープライト幅1cm(LED本体部)+5cm導線+連結用USBメス口質量(g)134電流(A)2電圧(V)5色温度(K)6000~6500耐用時間(時間)30000~40000LEDSMD2835 120個/m動作温度(℃)ー20~75消費電力(W/m)7配光角度(°)120演色性(Ra)>80