フリマグライト
モバイルバッテリーUSB給電5V(モバイルバッテリーは付属していません)
連続点灯約3時間(10,000Ahモバイルバッテリー使用時)
マグネット4個付
3本(全長3m)まで連結可
多用途に使用できるコンパクトタイプです
- セット内容
- USBオス口+1m導線+1mテープライト幅1cm(LED本体部)+5cm導線+連結用USBメス口
- 質量(g)
- 134
- 電流(A)
- 2
- 電圧(V)
- 5
- 色温度(K)
- 6000~6500
- 耐用時間(時間)
- 30000~40000
- LED
- SMD2835 120個/m
- 動作温度(℃)
- ー20~75
- 消費電力(W/m)
- 7
- 配光角度(°)
- 120
- 演色性(Ra)
- >80
- 内容量
- 1本
関連資料:(1.98MB)
注意
※急な角度で曲げないでください※製品はねじれた状態では使用しないでください
※本製品は仮設用照明です。常設照明ではしようしないでください
多目的灯・スリムランプ の新着商品
カテゴリ






























