絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

MCC (Micro Commercial Components)

MCC (Micro Commercial Components)のページです。MCC (Micro Commercial Components)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在2件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツェナーダイオード(2.8V/500mW) MCC (Micro Commercial Components)ツェナーダイオード(2.8V/500mW)MCC (Micro Commercial Components)
56税込62
1本
5日以内出荷
2.8V/500mWの定電圧ダイオード 逆方向の電圧を加えたときに定電圧を発生するダイオードです。定電圧回路およびサージ電流や静電気からICなどを守る保護デバイスとして使用します。
抵抗(Ω)30Ω @ Iz=20mA許容誤差±5%最大消費電力(mW)500漏れ電流(μA)逆方向漏れ電流:75 @ 1VRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)‐55~150パッケージDO-35ガラスケース実装タイプスルーホール順方向電圧(V)1.1(max) @ 200mAツェナー電圧(V)2.8(typ)
DIODE SCHOTTKY 1A 20V DO41 MCC (Micro Commercial Components)DIODE SCHOTTKY 1A 20V DO41MCC (Micro Commercial Components)
129税込142
1個
5日以内出荷
電流(A)平均整流(Io)1A、Vr印加時の逆方向漏れ 1mA @ 20V電圧(V)DC逆方向(Vr)最大20V、If印加時の順方向(Vf)最大450mV @ 1A速度高速回復 =< 500 ns、> 200mA(Io)ダイオードショットキーRoHS指令(10物質対応)対応パッケージサプライヤデバイスパッケージ:DO-41実装タイプスルーホール、DO-204AL、DO-41、アキシャル