カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- MCC (Micro Commercial Components)
- NOK(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- MICROCHIP(2)
- ニチコン(1)
- EPCOS(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

DIODE SCHOTTKY 1A 20V DO41
MCC (Micro Commercial Components)¥129税込¥1421個3日以内出荷電流(A)平均整流(Io)1A、Vr印加時の逆方向漏れ 1mA @ 20V電圧(V)DC逆方向(Vr)最大20V、If印加時の順方向(Vf)最大450mV @ 1A速度高速回復 =< 500 ns、> 200mA(Io)ダイオードショットキーRoHS指令(10物質対応)対応パッケージサプライヤデバイスパッケージ:DO-41実装タイプスルーホール、DO-204AL、DO-41、アキシャル