絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ZEROPLUS

ZEROPLUSのページです。ZEROPLUSは、測定・測量用品などの商品を提供しています。現在1件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
16チャンネルロジックアナライザ ZEROPLUS16チャンネルロジックアナライザZEROPLUS
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
16チャンネルのロジックアナライザ LAP-C(16032)は、USBインターフェースによりWindowsPCに接続して使用する16チャンネルのロジックアナライザです。取り込んだ波形をパソコンの画面で見ることができます。 ※ Windows10に対応しました。Windows10で使用する場合は、ZEROPLUS社のホームページからインストーラをダウンロードしてください。
その他【1チャンネル単位のメモリ割り当て】32Kビットセット内容ロジック・アナライザ本体 ×1、8ピンテストケーブル ×2本、プローブ ×2個、USBケーブル ×1本備考接続するPC:【CPU動作クロック】最低基準:166MHz、推奨基準:900MHz、【メモリ】最低基準:64MB、推奨基準:256MB、【使用ディスプレイ解像度】最低基準:1024x768、推奨基準:1024x768、【ハードディスク使用スペース】最低基準:100MB、推奨基準:100MB、【USB仕様】最低基準:USB1.1、推奨基準:USB2.0電圧(V)6~+6(±0.1)電源USB端子より供給対応OSWindows7/8.1/10チャンネル数16測定対象75MHzインターフェース【接続】USB2.0(USB1.1対応)メモリー512Kビット