カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 日本ニューティーシー
  • MICROCHIP(194)
  • SPARKFUN(5)
  • レイ・アウト(3)
  • BODIS (ボディス)(3)
  • ATMEL(2)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(2)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • スワロー電機(1)
  • Merck(メルクミリポア)(1)
  • MURATA(村田製作所)(1)
  • Thermo Scientific(1)
  • ニッサン(1)
  • BOURNS(1)
  • NORGREN(1)
  • Arduino(1)
  • ビット・トレード・ワン(1)
  • Phenomenex(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「atmel」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AVR用 書込みツール USB-ISP 日本ニューティーシーAVR用 書込みツール USB-ISP日本ニューティーシー
5,398税込5,938
1個
7日以内出荷
ISP機能を利用して、作成したプログラムをAVR 内部のプログラムメモリにダウンロードしてテスト可能です。(Flash Read/Write サポート) ATMELのISP(In System Programming)をサポートするすべての8ビットAVRシリーズ及び8051の互換性シリーズ89Sxxシリーズマイクロコントローラ(3.3V/5V対応)のファームウェアのダウンロードが可能(3.3V/5V 互換)です。
仕様【AVR Studio サポート状況】ATMEL Studio V7.0, V6.x, V5.x, AVR Studio V4.19 ~ 4.13 をサポート
AVR MEGA 128 開発ボード 日本ニューティーシーAVR MEGA 128 開発ボード日本ニューティーシー
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
本製品はATmega128を搭載したMCUモジュールと Atmega開発用メインボードとで構成されています。 ISP(In System Programming)ポートをサポートしていますので、 高価な開発機器無しに開発することが可能です。(ISP別売) 電源はDC 9V以上を使用するよう設計されています。(推奨 12V) また、外部モジュールに 5V もしくは 12V を供給可能なDC出力コネクタを備えています。 ATMEL社製 AVR ATmega128を使用 (基本動作プログラムを内蔵) 16MHz動作 すべてのポート(PORTA - PORTF)が 10 ピン接続ケーブルで接続可能 7セグメントLED×4桁 搭載 RTC(RealTimeClock) DS1307搭載 AVR-JTAG接続コネクタ搭載 電源保護回路内蔵