カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • 日本ニューティーシー
  • SMC(76)
  • ホンダ(15)
  • 三機工業(11)
  • エスコ(7)
  • 日東工業(7)
  • omron(オムロン)(3)
  • Merck(メルクミリポア)(3)
  • コガネイ(2)
  • 内藤電誠町田製作所(2)
  • オーム電機(1)
  • サンドビック(1)
  • ダイキン工業(1)
  • 三ツ星ベルト(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • 富士インパルス(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(1)
  • ワルター(1)
  • RENESAS(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g2rl」の検索結果

特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RL78/G13用スティックライター 日本ニューティーシーRL78/G13用スティックライター日本ニューティーシー
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
ターゲットに直接プログラムを書き込めるライター ターゲットシステムと4ピンRL78ダウンロードインターフェースで接続することで、ターゲットの電源を利用してパソコンを使用せずに直接RL78/G13にプログラムを書き込むことができます。インターフェースは1-Wire UART通信方式で、768KBのフラッシュメモリを2つ持ち、それぞれにプログラム(Hexファイル)を保存することができます。 本体には、書き込み用ボタン、ターゲットやパソコンとの接続を確認するオレンジLED、フラッシュに保存されているプログラムの有無を確認する緑色LED、動作エラーを表示する赤色LEDなどが搭載されています。 接続されたターゲットシステムから電源を供給して動作 RL78/G13MCUへの書き込みをサポート RL78用HEXプログラムを2つの領域(FW1、FW2)に積載可能 RM-STWR専用のWindowsプログラムをサポート シンプルな4ピンダウンロードインターフェースをサポート
付属品USBケーブル1本、1ピンミニケーブル4本、日本語マニュアル寸法(mm)80×27×13(ケーブルを除く)インターフェース1-Wire UART通信方式動作電圧3V~5.5Vボーレート115.2kbps/250kbps/500kbps/1MbpsROM768KB×2(Area1、Area2に区分)
RL78 100pin 評価ボード(簡易エミュレータ機能内蔵) 日本ニューティーシーRL78 100pin 評価ボード(簡易エミュレータ機能内蔵)日本ニューティーシー
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
RL78/G13開発のためのモジュール ルネサスエレクトロニクスの16ビットマイコンRL78/G13 100ピン用の開発評価用ボードです。 ターゲットMCUとRL78用簡易エミュレータを搭載し、e2studioやCS+などの統合開発環境を用いてターゲットMCUのプログラムの開発や書き込み、デバッグを単体で行えます。 また、ターゲットMCU部からRL78用簡易エミュレータ部(E2OB)を切り離し、ケーブルで接続して使用することができます。 ターゲットMCU部は、簡易エミュレータ部に接続したUSBケーブルから電源を供給して動作させたり、外部から電源を供給して単独で動作させることが可能です。 簡易エミュレータ部には、簡易エミュレータ機能動作スイッチ、電源選択スイッチ、エミュレータインターフェースコネクタ、USBコネクタ、ACT LEDなどを搭載しています。 ターゲットMCU部には、ターゲットMCU、エミュレータインターフェースコネクタ、MCU信号用ピンヘッダ、UARTコネクタ、リセットボタン、外部電源用コネクタなどを搭載しています。 DC1.8V~5.5Vで動作 エミュレータコネクタを介して1.8V~5.5Vを供給 USBコネクタから5V電源を供給 J9コネクタにバッテリを接続して3.3Vまたは5Vを供給 リセットスイッチを内蔵 2列2.54ピッチのヘッドピンを左右に各50本配置
寸法(mm)98×45接続USB2.0 Type-C通信方式1Wire UART
RL78 48pin 評価ボード(簡易エミュレータ機能内蔵) 日本ニューティーシーRL78 48pin 評価ボード(簡易エミュレータ機能内蔵)日本ニューティーシー
9,698税込10,668
1個
5日以内出荷
RL78/G13開発のためのモジュール ルネサスエレクトロニクスの16ビットマイコンRL78/G13 48ピン用の開発評価用ボードです。ターゲットMCUとRL78用簡易エミュレータを搭載し、e2studioやCS+などの統合開発環境を用いてターゲットMCUのプログラムの開発や書き込み、デバッグを単体で行えます。 また、ターゲットMCU部からRL78用簡易エミュレータ部(E2OB)を切り離し、ケーブルで接続して使用することができます。 ターゲットMCU部は、簡易エミュレータ部に接続したUSBケーブルから電源を供給して動作させたり、外部から電源を供給して単独で動作させることが可能です。 簡易エミュレータ部には、簡易エミュレータ機能動作スイッチ、電源選択スイッチ、エミュレータインターフェースコネクタ、USBコネクタ、ACT LEDなどを搭載しています。 ターゲットMCU部には、ターゲットMCU、エミュレータインターフェースコネクタ、MCU信号用ピンヘッダ、UARTコネクタ、リセットボタン、外部電源用コネクタなどを搭載しています。 DC3.3V~5.5Vで動作 エミュレータコネクタを介して3.3V~5.5Vを供給 USBコネクタから5V電源を供給 J9コネクタにバッテリを接続して3.3Vまたは5Vを供給 リセットスイッチを内蔵 2列2.54ピッチのヘッドピンを左右に各24本配置
関連キーワード
産業用PC用品カテゴリ
関連カテゴリ