カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • 日本ニューティーシー
  • MAZDA(マツダ)(10)
  • サンドビック(6)
  • SMC(4)
  • DiodesZetex(4)
  • onsemi(4)
  • エスコ(3)
  • EVERCOAT(エバーコート)(2)
  • イーグルクランプ(1)
  • ウインセス(1)
  • KTC(1)
  • 日本サニパック(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • アドヴィックス(住友電工)(1)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • マルイ鍍金工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「l78g」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RL78 48pin 評価ボード(簡易エミュレータ機能内蔵) 日本ニューティーシーRL78 48pin 評価ボード(簡易エミュレータ機能内蔵)日本ニューティーシー
9,698税込10,668
1個
5日以内出荷
RL78/G13開発のためのモジュール ルネサスエレクトロニクスの16ビットマイコンRL78/G13 48ピン用の開発評価用ボードです。ターゲットMCUとRL78用簡易エミュレータを搭載し、e2studioやCS+などの統合開発環境を用いてターゲットMCUのプログラムの開発や書き込み、デバッグを単体で行えます。 また、ターゲットMCU部からRL78用簡易エミュレータ部(E2OB)を切り離し、ケーブルで接続して使用することができます。 ターゲットMCU部は、簡易エミュレータ部に接続したUSBケーブルから電源を供給して動作させたり、外部から電源を供給して単独で動作させることが可能です。 簡易エミュレータ部には、簡易エミュレータ機能動作スイッチ、電源選択スイッチ、エミュレータインターフェースコネクタ、USBコネクタ、ACT LEDなどを搭載しています。 ターゲットMCU部には、ターゲットMCU、エミュレータインターフェースコネクタ、MCU信号用ピンヘッダ、UARTコネクタ、リセットボタン、外部電源用コネクタなどを搭載しています。 DC3.3V~5.5Vで動作 エミュレータコネクタを介して3.3V~5.5Vを供給 USBコネクタから5V電源を供給 J9コネクタにバッテリを接続して3.3Vまたは5Vを供給 リセットスイッチを内蔵 2列2.54ピッチのヘッドピンを左右に各24本配置
RL78 100pin 評価ボード(簡易エミュレータ機能内蔵) 日本ニューティーシーRL78 100pin 評価ボード(簡易エミュレータ機能内蔵)日本ニューティーシー
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
RL78/G13開発のためのモジュール ルネサスエレクトロニクスの16ビットマイコンRL78/G13 100ピン用の開発評価用ボードです。 ターゲットMCUとRL78用簡易エミュレータを搭載し、e2studioやCS+などの統合開発環境を用いてターゲットMCUのプログラムの開発や書き込み、デバッグを単体で行えます。 また、ターゲットMCU部からRL78用簡易エミュレータ部(E2OB)を切り離し、ケーブルで接続して使用することができます。 ターゲットMCU部は、簡易エミュレータ部に接続したUSBケーブルから電源を供給して動作させたり、外部から電源を供給して単独で動作させることが可能です。 簡易エミュレータ部には、簡易エミュレータ機能動作スイッチ、電源選択スイッチ、エミュレータインターフェースコネクタ、USBコネクタ、ACT LEDなどを搭載しています。 ターゲットMCU部には、ターゲットMCU、エミュレータインターフェースコネクタ、MCU信号用ピンヘッダ、UARTコネクタ、リセットボタン、外部電源用コネクタなどを搭載しています。 DC1.8V~5.5Vで動作 エミュレータコネクタを介して1.8V~5.5Vを供給 USBコネクタから5V電源を供給 J9コネクタにバッテリを接続して3.3Vまたは5Vを供給 リセットスイッチを内蔵 2列2.54ピッチのヘッドピンを左右に各50本配置
寸法(mm)98×45接続USB2.0 Type-C通信方式1Wire UART
関連キーワード
産業用PC用品カテゴリ
関連カテゴリ