Dailywell Electronics
Dailywell Electronicsのページです。Dailywell Electronicsは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在24件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
小型スライドスイッチ ON-ONDailywell Electronics5日以内出荷
タイプスライド定格AC120V/DC28V:3A AC250V:1ALED無機能動作ON-ONRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.78MB)
小型トグルスイッチ ON-ONDailywell Electronics5日以内出荷
幅約8mmの標準的基板取り付け形、小容量の電源スイッチなどに
使用温度範囲(℃)-30~+85絶縁抵抗(MΩ)1000(min)接触抵抗(mΩ)20MAX機械的開閉耐久性30000回操作部形状バット状レバースイッチ特性ON-ONRoHS指令(10物質対応)対応
丸型押しボタンスイッチ 赤Dailywell Electronics5日以内出荷
パネル取り付けタイプの押しボタンスイッチです。
端子形状はんだ表示操作部/なし操作部形状円形操作部色赤色(本体)黒
トグルスイッチDailywell Electronics5日以内出荷
幅約8mmの標準的基板取り付け形、小容量の電源スイッチなどに
レバーを左右に倒して入り切りさせるスイッチです。両端の端子は基板固定用で回路とは無関係です。
極数単極双投定格120V-3ARoHS指令(10物質対応)対応
正方形押しボタンスイッチ 黒Dailywell Electronics5日以内出荷
定格AC125V/DC28V1A端子形状はんだ表示操作部/なし操作部形状正方形操作部色黒色(本体)黒
小型トグルスイッチ ON-OFF-ONDailywell Electronics5日以内出荷
幅約8mmの標準的基板取り付け形、小容量の電源スイッチなどに
極数3極使用温度範囲(℃)-30~+85絶縁抵抗(MΩ)1000(min)接触抵抗(mΩ)20MAX機械的開閉耐久性30000回操作部形状バット状レバースイッチ特性ON-OFF-ONRoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ ON-ONDailywell Electronics5日以内出荷
M6ねじによる小型のパネル取り付け形ハンダ付け端子タイプ、小容量の電源スイッチなどに
使用温度範囲(℃)-30~+85定格AC125V/DC28V6A AC250V/3A端子形状はんだ絶縁抵抗(MΩ)500V 500(min)接触抵抗(mΩ)10MAX機械的開閉耐久性20万回(DC10V 0.1mA)操作部形状バット状レバースイッチ特性ON-ONRoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチ ON-OFF-ONDailywell Electronics5日以内出荷
M6ねじによる小型のパネル取り付け形ハンダ付け端子タイプ、小容量の電源スイッチなどに
使用温度範囲(℃)-30~+85定格AC125V/DC28V6A AC250V/3A端子形状はんだ絶縁抵抗(MΩ)500V 500(min)接触抵抗(mΩ)10MAX機械的開閉耐久性20万回(DC10V 0.1mA)操作部形状バット状レバースイッチ特性ON-OFF-ONRoHS指令(10物質対応)対応
DIPスイッチ 3極Dailywell Electronics5日以内出荷
2.54mmピッチの3極DIPスイッチです。
極数3極定格【DC24V-25mA】NONスイッチ:50VDC、100mA、スイッチ:24VDC、50mA方向設定/上取付ピッチ(mm)2.54操作部形状ノーマルSWRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプDIP
小型トグルスイッチ ON-ONDailywell Electronics5日以内出荷
単極又投、1回路ON-ONのスイッチです。
はんだ端子のパネル取り付け形スイッチです。中間OFFのない、ON-ONの1回路2接点切替スイッチです。
極数2極使用温度範囲(℃)-30~+85定格AC125V/DC28V3A AC250V1A端子形状はんだ絶縁抵抗(MΩ)1000(min)接触抵抗(mΩ)20MAX機械的開閉耐久性30000回操作部形状バット状レバースイッチ特性ON-ONRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプパネル
小型スライドスイッチ ON-OFF-ONDailywell Electronics5日以内出荷
タイプスライド定格AC120V/DC28V:3A AC250V:1ALED無機能動作ON-OFF-ONRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.78MB)
超小型トグルスイッチ ON-ONDailywell Electronics5日以内出荷
幅約7mm超小型基板取り付け形、小信号回路向け(金接点)
使用温度範囲(℃)-30~+85定格AC/DC20V0.4A絶縁抵抗(MΩ)500min接触抵抗(mΩ)100以下(typ)機械的開閉耐久性40000回操作部形状バット状レバースイッチ特性ON-ONRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ基板実装
超小型トグルスイッチ ON-OFF-ONDailywell Electronics5日以内出荷
幅約7mm超小型基板取り付け形、小信号回路向け(金接点)
極数2使用温度範囲(℃)-30~+85定格AC/DC20V0.4A端子形状PC絶縁抵抗(MΩ)500min接触抵抗(mΩ)100以下(typ)機械的開閉耐久性40000回操作部形状バット状レバースイッチ特性ON-OFF-ONRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ基板実装
正方形押しボタンスイッチ 赤Dailywell Electronics5日以内出荷
定格AC125V/DC28V1A端子形状はんだ表示操作部/なし操作部形状正方形操作部色赤色(本体)黒
丸型押しボタンスイッチ 黒Dailywell Electronics5日以内出荷
端子形状はんだ表示操作部/なし操作部形状円形操作部色黒色(本体)黒
トグルスイッチ ON-ON-ON 2極双投Dailywell Electronics5日以内出荷
極数2極使用温度範囲(℃)-30~+85定格AC250V2A AC120V5A端子形状PCスルーホール操作部形状キャップ付きレバースイッチ特性ON-ON-ONRoHS指令(10物質対応)対応
DIPスイッチ 8極Dailywell Electronics5日以内出荷
2.54mmピッチの8極DIPスイッチです。
極数8極定格DC24V-25mA方向設定/上取付ピッチ(mm)2.54操作部形状ノーマルSWRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプDIP
DIPスイッチ 4極Dailywell Electronics5日以内出荷
2.54mmピッチの4極DIPスイッチです。
極数4極使用温度範囲(℃)-40~+85定格DC24V-25mA方向設定/上寿命機械的・電気的/2000回接触抵抗(mΩ)50取付ピッチ(mm)2.54操作部形状ノーマルSWRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプDIP
DIPスイッチ 2極Dailywell Electronics5日以内出荷
2.54mmピッチの2極DIPスイッチです。
極数2極スイッチDC24V-50mA定格NONスイッチ:50V DC-100mA方向設定/上取付ピッチ(mm)2.54操作部形状ノーマルSWRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプDIP