絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

クレアリンクテクノロジー

クレアリンクテクノロジーのページです。クレアリンクテクノロジーは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在9件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LoRa用アンテナ(TX915-JK-11) クレアリンクテクノロジーLoRa用アンテナ(TX915-JK-11)クレアリンクテクノロジー
639税込703
1本
5日以内出荷
LoRa通信モジュール用アンテナ LoRa通信モジュールや評価ボードに接続して使用するSMAオスコネクタを備えたLoRa用のアンテナです。
寸法(mm)Φ10×110構成単一型(V)λ/4アンテナ利得(dBi)2.5防水性非防水VSWR~1.5コネクタタイプSMA-J
LoRa用アンテナ(DL868-915M-R-48) クレアリンクテクノロジーLoRa用アンテナ(DL868-915M-R-48)クレアリンクテクノロジー
1,398税込1,538
1本
5日以内出荷
LoRa通信モジュール用アンテナ LoRa通信モジュールや評価ボードに接続して使用するSMAオスコネクタを備えたアンテナです。
寸法(mm)Φ8×48×17構成単一型(V)λ/4アンテナ利得(dBi)2防水性非防水VSWR~1.5コネクタタイプSMA
LoRa用アンテナ(TX915-JKS-20) クレアリンクテクノロジーLoRa用アンテナ(TX915-JKS-20)クレアリンクテクノロジー
919税込1,011
1本
5日以内出荷
LoRa通信モジュール用アンテナ LoRa通信モジュールや評価ボードに接続して使用するSMAオスコネクタを備えたアンテナです。
寸法(mm)Φ20×195構成単一型(V)λ/2アンテナ利得(dBi)3防水性非防水VSWR~1.5コネクタタイプSMA-J
LoRa用アンテナ(TX915-FPC-4510) クレアリンクテクノロジーLoRa用アンテナ(TX915-FPC-4510)クレアリンクテクノロジー
539税込593
1本
5日以内出荷
LoRa通信モジュール用アンテナ LoRa通信モジュールや評価ボードに接続して使用するU.FLコネクタを備えたアンテナです。
寸法(mm)45×10構成単一型(V)λ/4アンテナ利得(dBi)2防水性非防水VSWR~2.0コネクタタイプIPEX
LoRa用アンテナ(TX4G-XPFC-300-1400) クレアリンクテクノロジーLoRa用アンテナ(TX4G-XPFC-300-1400)クレアリンクテクノロジー
1,998税込2,198
1本
5日以内出荷
LoRa通信モジュール用アンテナ LoRa通信モジュールや評価ボードに接続して使用するSMAオスコネクタを備えたアンテナです。アンテナは磁石で固定します。
その他マグネット固定式寸法(mm)46×176ケーブル長(m)3構成単一型(V)λ/2アンテナ利得(dBi)3防水性非防水VSWR~2.0コネクタタイプSMA-J
Sony SPRESENSE用LoRa Add-onボード クレアリンクテクノロジーSony SPRESENSE用LoRa Add-onボードクレアリンクテクノロジー
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
ソニー製SPRESENSE用のLoRa通信拡張モジュール ソニー製のシングルボードコンピュータSPRESENSE用のLoRa通信アドオンボードです。LoRa通信モジュールには、E220-900T22S(JP)を使用しています。非常にコンパクトなサイズで、SPRESENSEに直接接続できます。アンテナ接続用にU.FLコネクタが実装されています。
モジュール【RFモジュール】LoRa通信モジュール(E220-900T22S (JP))外形寸法(mm)18 × 33電源電圧【動作】3.3~5.5V【推奨】3.5 ~ 5.0V対応【ボード】SPRESENSE メインボード(CXD5602PWBMAIN1)インターフェースUART、モード制御I/O (信号レベルは3.3V TTL)動作温度範囲(℃)-45~+85
LoRa通信モジュール評価ボード(A660-900T22搭載) クレアリンクテクノロジーLoRa通信モジュール評価ボード(A660-900T22搭載)クレアリンクテクノロジー
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
LoRaWANに対応したLoRa通信モジュールの評価用ボード LoRaWAN対応のLoRa通信モジュールA660-900T22を使って、はんだ付けが不要でLoRa通信の評価や実験ができる、ピンヘッダとSMAコネクタ端子を備えたボードです。LoRaWANゲートウェイのエリア内なら、Raspberry PiやArduinoなどのシングルボードコンピュータとLoRaアンテナを用意すればすぐに使用することができます。ピンヘッダをブレッドボードに挿して利用したり、USB-UART変換ケーブルなどを使ってパソコンに接続することもできます。
モジュール【RFモジュール】LoRa通信モジュール(A660-900T22)外形寸法(mm)33×20 / SMA端子を含む場合:43×20インターフェースUART(ATコマンド)接続端子ピンヘッダ、SMA端子動作温度範囲(℃)-45~+85動作電圧(V)1.7~3.7
LoRa用アンテナ(TX915-JZ-5) クレアリンクテクノロジーLoRa用アンテナ(TX915-JZ-5)クレアリンクテクノロジー
639税込703
1本
122日以内出荷
LoRa通信モジュール用アンテナ LoRa通信モジュールや評価ボードに接続して使用するSMAオスコネクタを備えたアンテナです。
寸法(mm)Φ9×50構成単一型(V)λ/4アンテナ利得(dBi)2防水性非防水VSWR~1.5コネクタタイプSMA-J
LoRa用アンテナ(TX4G-XPFL-300-1400) クレアリンクテクノロジーLoRa用アンテナ(TX4G-XPFL-300-1400)クレアリンクテクノロジー
1,998税込2,198
1本
5日以内出荷
LoRa通信モジュール用アンテナ LoRa通信モジュールや評価ボードに接続して使用するSMAオスコネクタを備えたアンテナです。アンテナはネジで固定します。
その他ネジ固定式寸法(mm)46×176ケーブル長(m)3構成単一型(V)λ/2アンテナ利得(dBi)3防水性非防水VSWR~2.0コネクタタイプSMA-J