カテゴリ
- 制御機器(25)
絞り込み
ブランド
- YIJIA
- BIGM(丸山製作所)(72)
- IDEC(和泉電気)(7)
- MAZDA(マツダ)(17)
- New-Era(ニューエラー)(5)
- NSK(日本精工)(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- SCHURTER(7)
- SMC(54)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- エスコ(8)
- グーリング(44)
- トーマス科学(5)
- ホンダ(18)
- マルヤス電業(61)
- メディアカバーマーケット(10)
- 三ツ星ベルト(17)
- 三菱ふそう(82)
- 青木精密工業(4)
- ブランドをもっと見る
「la22」の検索結果

Φ16押しボタンスイッチ(緑・モメンタリ)
YIJIA¥549税込¥6041個3日以内出荷色緑寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NC接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁抵抗>100MΩ絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(赤・モメンタリ・3V)
YIJIA¥799税込¥8791個3日以内出荷色赤寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)3接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(赤・モメンタリ・12V)
YIJIA¥799税込¥8791個3日以内出荷色赤寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)12接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(黄・モメンタリ・3V)
YIJIA¥799税込¥8791個3日以内出荷色黄寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)3接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(赤・オルタネイト・24V)
YIJIA¥879税込¥9671個3日以内出荷色赤寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)24接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(赤・オルタネイト・12V)
YIJIA¥879税込¥9671個3日以内出荷色赤寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)12接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
Φ16押しボタンスイッチ(黄・モメンタリ)
YIJIA¥549税込¥6041個3日以内出荷色黄寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NC接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁抵抗>100MΩ絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(黄・オルタネイト・12V)
YIJIA¥879税込¥9671個3日以内出荷色黄寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)12接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(緑・モメンタリ・12V)
YIJIA¥799税込¥8791個3日以内出荷色緑寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)12接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(緑・オルタネイト・24V)
YIJIA¥879税込¥9671個3日以内出荷色緑寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)24接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
Φ16押しボタンスイッチ(緑・オルタネイト)
YIJIA¥619税込¥6811個3日以内出荷色緑寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NC接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁抵抗>100MΩ絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(緑・モメンタリ・3V)
YIJIA¥799税込¥8791個3日以内出荷色緑寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)3接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(緑・オルタネイト・12V)
YIJIA¥879税込¥9671個3日以内出荷色緑寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)12接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
Φ16押しボタンスイッチ(黄・オルタネイト)
YIJIA¥619税込¥6811個3日以内出荷色黄寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NC接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁抵抗>100MΩ絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(黄・オルタネイト・3V)
YIJIA¥879税込¥9671個3日以内出荷色黄寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)3接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(黄・オルタネイト・24V)
YIJIA¥879税込¥9671個3日以内出荷色黄寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)24接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
Φ16押しボタンスイッチ(赤・モメンタリ)
YIJIA¥549税込¥6041個3日以内出荷色赤寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NC接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁抵抗>100MΩ絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
Φ16押しボタンスイッチ(赤・オルタネイト)
YIJIA¥619税込¥6811個3日以内出荷色赤寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NC接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁抵抗>100MΩ絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(赤・モメンタリ・24V)
YIJIA¥799税込¥8791個3日以内出荷色赤寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)24接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(緑・モメンタリ・24V)
YIJIA¥799税込¥8791個3日以内出荷色緑寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)24接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(黄・モメンタリ・12V)
YIJIA¥799税込¥8791個3日以内出荷色黄寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)12接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(赤・オルタネイト・3V)
YIJIA¥879税込¥9671個3日以内出荷色赤寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)3接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(黄・モメンタリ・24V)
YIJIA¥799税込¥8791個3日以内出荷色黄寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)24接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(緑・オルタネイト・3V)
YIJIA¥879税込¥9671個3日以内出荷色緑寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)3接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
Φ16押しボタンスイッチ(赤・モーメンタリー)
YIJIA¥549税込¥6041個3日以内出荷寸法Φ16定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCボタン形状丸形方式【書込み】オンライン書込み(パソコンより本機を経由)、オフライン書込み(データを転送後、本機のみ)機能ベリファイ、チェックサム機能選択可能モード【書込み】ブートモード対応対応フォーマットモトローラSフォーマット(SREC, S-record, S19)、インテルHEXフォーマットポート【書込み】E1/E20/E8a(E7, E8)/E10A(H-UDI)/SYNC/ASYN/232/SWD, 他対応ファイル【データファイル】8MB(最大20ファイル保存可能)絶縁電圧(V)250防水IP54