カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- YIJIA
- AZ(エーゼット)(2)
- 東正車輛(10)
- TRUSCO(31)
- IDEC(和泉電気)(31)
- ニッサン(23)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(14)
- RS PRO(14)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](10)
- メディアカバーマーケット(7)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- ダイキン工業(3)
- ダイヤゴム(3)
- 富士電機(3)
- WAKI(和気産業)(3)
- K.Pガスケット(2)
- SUN(2)
- SMC(1)
- サンワサプライ(1)
- ブランドをもっと見る
「vg22」の検索結果

Φ22LEDパイロットランプ(緑色・24V)
YIJIA¥449税込¥4941個3日以内出荷光源にLEDを使用 長寿命、軽量、小形、省エネ カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路のパイロットランプとして使用できますその他【比較トラッキング指数】≧100寸法Φ22ランプ電圧(V)24周波数50~60Hz寿命≧40000h定格電流(mA)≦20電圧変動±20%(110V以上)絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min輝度(cd/m2)≧100ランプ色緑
Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(緑・モメンタリ・3V)
YIJIA¥799税込¥8791個3日以内出荷色緑寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)3接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(緑・オルタネイト・12V)
YIJIA¥879税込¥9671個3日以内出荷色緑寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)12接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(緑・モメンタリ・12V)
YIJIA¥799税込¥8791個3日以内出荷色緑寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)12接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(緑・オルタネイト・24V)
YIJIA¥879税込¥9671個3日以内出荷色緑寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)24接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
Φ22LEDパイロットランプ(緑色・12V)
YIJIA¥449税込¥4941個3日以内出荷光源にLEDを使用 長寿命、軽量、小形、省エネ カバーがPC製であり、耐衝撃性に優れ、電気通信などの設備回路のパイロットランプとして使用できますその他【比較トラッキング指数】≧100寸法Φ22ランプ電圧(V)12周波数50~60Hz寿命≧40000h定格電流(mA)≦20電圧変動±20%(110V以上)絶縁抵抗Ui≦60V 5MΩ、60V絶縁耐力2.5kV(ACRMS)、1min輝度(cd/m2)≧100ランプ色緑
Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(緑・オルタネイト・3V)
YIJIA¥879税込¥9671個3日以内出荷色緑寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)3接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85
Φ16LED照光式押しボタンスイッチ(緑・モメンタリ・24V)
YIJIA¥799税込¥8791個3日以内出荷色緑寸法Φ16使用温度範囲(℃)-25~+55定格電圧12V、24V、110V、220V接点構成2NO2NCランプ電圧(V)24接触抵抗(mΩ)<30ランプ寿命≧40000h絶縁電圧(V)250防水IP54使用湿度範囲(%RH)45~85