カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- Ruby-con
- 日精電機[制御機器](8)
- RS PRO(5)
- FARAD(5)
- GB[制御機器](3)
- ノーブランド(2)
- PILKOR(2)
- CKD(1)
- SUGICO(スギコ)(1)
- ParkerTAIYO(1)
- ミヤコ自動車(1)
- 神保電器(1)
- ニチコン(1)
- アサヒ技研(1)
- オプトエレクトロニクス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「22uf」の検索結果

小形アルミニウム電解コンデンサ50V 22uF
Ruby-con¥34税込¥371個当日出荷ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。定格電圧50Vケース寸法(mm)Φ5×11許容差【静電容量】±20%静電容量22μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
小形アルミニウム電解コンデンサ450V 22uF
Ruby-con¥249税込¥2741個3日以内出荷ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。定格電圧450Vケース寸法(mm)Φ12.5×25許容差【静電容量】±20%静電容量22μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
小形アルミニウム電解コンデンサ160V 22uF
Ruby-con¥87税込¥961個3日以内出荷定格電圧160Vケース寸法(mm)Φ10×12.5許容差【静電容量】±20%静電容量22μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル