カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- Ruby-con
- CKD(22)
- EATON(イートン)(4)
- Entrelec(3)
- EPCOS(2)
- IDEC(和泉電気)(20)
- KEMET(2)
- omron(オムロン)(3)
- STMicro(5)
- オリエンタルモーター(2)
- シュナイダーエレクトリック(4)
- ニチコン(20)
- ヨシタケ(3)
- 三菱電機(18)
- 大日製作所(8)
- 富士電機(2)
- 戸上電機製作所(3)
- 日本ケミコン(7)
- 東芝(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「25v220」の検索結果
特価

小形アルミニウム電解コンデンサ25V 220uF
Ruby-con¥70税込¥771個3日以内出荷ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。定格電圧25Vケース寸法(mm)Φ6.3×11許容差【静電容量】±20%静電容量220μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
アルミ電解コンデンサ105℃品(リードタイプ 25V/220μF)
Ruby-con¥63税込¥691個3日以内出荷直径(Φmm)6.3高さ(mm)11質量(g)0.68定格電圧25V温度範囲(℃)-55~+105寿命1000h静電容量220μFRoHS指令(10物質対応)対応リップル電流(mA)240 r.m.s.(105℃/120Hz)
小形アルミニウム電解コンデンサ25V 2200uF
Ruby-con¥269税込¥2961個3日以内出荷ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。定格電圧25Vケース寸法(mm)Φ12.5×20許容差【静電容量】±20%静電容量2200μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル