カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • Ruby-con
  • モノタロウ(1)
  • ニチコン(7)
  • 日本ケミコン(7)
  • Ducati Energia(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • ルビコン(1)
  • 東信工業(1)
  • EPCOS(1)
  • VISHAY(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「450v 100uf」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小形アルミニウム電解コンデンサ25V 100uF Ruby-con

    小形アルミニウム電解コンデンサ25V 100uF

    Ruby-con
    34税込37
    1個
    欠品中
    ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。
    定格電圧25Vケース寸法(mm)Φ5×11許容差【静電容量】±20%静電容量100μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
  • 小形アルミニウム電解コンデンサ50V 100uF Ruby-con

    小形アルミニウム電解コンデンサ50V 100uF

    Ruby-con
    56税込62
    1個
    当日出荷
    ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。
    定格電圧50Vケース寸法(mm)Φ8×11.5許容差【静電容量】±20%静電容量100μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
  • 小形アルミニウム電解コンデンサ160V 100uF Ruby-con

    小形アルミニウム電解コンデンサ160V 100uF

    Ruby-con
    229税込252
    1個
    3日以内出荷
    ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。
    定格電圧160Vケース寸法(mm)Φ12.5×25許容差【静電容量】±20%静電容量100μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
  • 小形アルミニウム電解コンデンサ25V 1000uF Ruby-con

    小形アルミニウム電解コンデンサ25V 1000uF

    Ruby-con
    169税込186
    1個
    当日出荷
    ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。
    定格電圧25Vケース寸法(mm)Φ10×16許容差【静電容量】±20%静電容量1000μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
  • 小形アルミニウム電解コンデンサ50V 1000uF Ruby-con

    小形アルミニウム電解コンデンサ50V 1000uF

    Ruby-con
    269税込296
    1個
    3日以内出荷
    ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。
    定格電圧50Vケース寸法(mm)Φ12.5×25許容差【静電容量】±20%静電容量1000μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル