カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- Ruby-con
- Panasonic(パナソニック)(27)
- 日本ケミコン(5)
- ニチコン(4)
- KEMET(4)
- 京セラ(2)
- VISHAY(2)
- ルビコン(1)
- 東信工業(1)
- EPCOS(1)
- MEGGER(1)
- SPARKFUN(1)
- Ducati Energia(1)
- SanRex(三社電機製作所)(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- KYOCERA AVX(1)
- JJ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「50v 100uf」の検索結果
特価

小形アルミニウム電解コンデンサ50V 100uF
Ruby-con¥56税込¥621個当日出荷ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。定格電圧50Vケース寸法(mm)Φ8×11.5許容差【静電容量】±20%静電容量100μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
小形アルミニウム電解コンデンサ25V 100uF
Ruby-con¥34税込¥371個当日出荷ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。定格電圧25Vケース寸法(mm)Φ5×11許容差【静電容量】±20%静電容量100μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
小形アルミニウム電解コンデンサ160V 100uF
Ruby-con¥229税込¥2521個3日以内出荷ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。定格電圧160Vケース寸法(mm)Φ12.5×25許容差【静電容量】±20%静電容量100μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
小形アルミニウム電解コンデンサ50V 1000uF
Ruby-con¥269税込¥2961個3日以内出荷ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。定格電圧50Vケース寸法(mm)Φ12.5×25許容差【静電容量】±20%静電容量1000μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル
小形アルミニウム電解コンデンサ25V 1000uF
Ruby-con¥169税込¥1861個当日出荷ルビコンのPKシリーズは85℃規格の電解コンデンサーでは同社の標準品です。耐圧6.3V~450V、容量0.47~33000μFの広範囲をラインナップします。定格電圧25Vケース寸法(mm)Φ10×16許容差【静電容量】±20%静電容量1000μF入数1RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ電解コンデンサラジアル