絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

HITPOINT

HITPOINTのページです。HITPOINTは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在3件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED付ブザー青(12V)95dB 断続音 HITPOINTLED付ブザー青(12V)95dB 断続音HITPOINT
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
自励式のLED付き電子ブザーです。 直流電源を与えると鳴り出し、LEDが点灯します。 ブザーは断続的に鳴り、LEDもブザーと同期して点滅します。
仕様トーン/パスルレート:Fast Pulse 3.0Hz±20%タイプ自励式定格DC12V 18mA本体寸法(mm)Φ36.5±0.5×23.5±0.2LED色青色音色ピー(断続音)音量(dB)95(距離30cm)動作温度範囲(℃)-20~+70動作電圧(V)DC3~15実装タイプロックナット(取り付け穴径Φ32)
大音量LED付ブザー赤(12V)105dB HITPOINT大音量LED付ブザー赤(12V)105dBHITPOINT
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
自励式のLED付き電子ブザーです。 直流電源を与えると鳴り出し、LEDが点灯します。 大音量(105dB)のブザーは断続的に鳴り、LEDもブザーと同期して点滅します。
仕様トーン/パスルレート:Pulse 1.2Hz ±20%タイプ自励式定格DC12V 200mA本体寸法(mm)Φ54.3±0.5×41±0.2LED色赤色音色ピー(断続音)音量(dB)105(距離100cm)動作温度範囲(℃)-20~+70動作電圧(V)DC5~15実装タイプ取付用L字ステー付き(取り付け用ネジ穴径Φ5)
LED付ブザー赤(12V)95dB 断続音 HITPOINTLED付ブザー赤(12V)95dB 断続音HITPOINT
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
自励式のLED付き電子ブザーです。 直流電源を与えると鳴り出し、LEDが点灯します。 ブザーは断続的に鳴り、LEDもブザーと同期して点滅します。
仕様トーン/パスルレート:Fast Pulse 3.0Hz±20%タイプ自励式定格DC12V 18mA本体寸法(mm)Φ36.5±0.5×23.5±0.2LED色赤色音色ピー(連続音)音量(dB)95(距離30cm)動作温度範囲(℃)-20~+70動作電圧(V)DC3~15実装タイプロックナット(取り付け穴径Φ32)