カテゴリ
- 自転車部品(2)
絞り込み
ブランド
- LOOK
- BIGM(丸山製作所)(6)
- ERECTA(エレクター)(1)
- FPC(2)
- KITZ(キッツ)(4)
- KSフィルター(3)
- KTC(4)
- LITTELFUSE(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- New-Era(ニューエラー)(31)
- SHIMANO(シマノ)(7)
- SK11(5)
- YBN(ヤーバン)(2)
- アイゼン(4)
- ホンダ(6)
- 三興マテリアルサプライ(2)
- 岩田製作所(1)
- 昭電(3)
- 音羽電機工業(3)
- ブランドをもっと見る

ペダル インドアペダル DELTA/SPD対応
LOOK¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷世界中のアスリートに認められたレベルの専門知識を持つサイクリングペダルのリーダーであるLOOK Cycleのフランス製。取り付け簡単: 屋内両側DELTA ? SPDペダル オープン15mmレンチを使用して自転車のペダルを締め、ペダリングを開始します。 車軸に左右のマークがエッチングされており、取り付けが簡単です。より完全で効率的な動き、静かで流動的なペダルアクションで、自転車と一体になり、持久力を向上させます。標準的な屋内自転車ペダルよりも耐久性が高く、何度も繰り返される超高強度の屋内セッションに耐えます。新しいINDOOR DUALペダルは、2つのクリート(DELTA)とSPDの標準的な選択肢を提供し、理想的なサイドを自由に選択できます。仕様●クノロジー:デュアルサイド デルタ/SPD●クリート:デルタ/SPD(付属していません)●リテンション:デルタ10-15/SPD08-20寸法(mm)Qファクター:54.5質量(kg)最大ライダー:150質量(g)ペア:400ベアリング3シールドベアリングプレートハイグレードステンレススチール商品番号1028-00027385材質(ボディ)コンポジットスピンドルヘビーデューティースチール オーバーサイズド面積(m2)踏:650
ペダル X-TRACK RACE CARBON Ti
LOOK¥33,980税込¥37,3781個4日以内出荷最も過酷なコース向けに特別に作られたペダルです。メカニズムの形状は、泥や砂などの邪魔になる要素を排除し、あらゆる状況で簡単に作動するように設計されています。チタンボディは515平方mmの接触面積を提供し、チタンアクスルはペダルの剛性と軽量性を確保します。足元の重量はわずか145gです。仕様●アクスル:チタニウム●クリート:クリート付属(イージークリート別売)●クリート スタンダード:SPD対応●スタックハイト(ペダル+ クリート):16、8mm (10、7 + 6、1mm)●リテンション:6 to 14幅(mm)デッキ:60寸法(mm)Qファクター:53角度(°)リリース:13、フロート:6材質(ボディ)カーボン面積(m2)踏:515テクノロジーXトラック
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら