カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
- APEL
- マキテック(16)
- 協和[機構部品](8)
- Philips(6)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- HAMACO(4)
- KSフィルター(3)
- ダイヘン(2)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- MOTTERU(2)
- Huanghai(2)
- SMC(1)
- サンワサプライ(1)
- 日東工業(1)
- ノーブランド(1)
- ACE(エース)(1)
- セルスター(1)
- 第一機材(1)
- ブランドをもっと見る
「pd-350」の検索結果

高精度紫外可視分光光度計
APEL¥899,800税込¥989,7801個91日以内出荷高性能回折格子使用による高精度の測定が可能です。 本体のみでもパソコン接続でも、スキャニングが行えます。付属品ガラス角セル×4、石英角セル×2、アプリケーションソフト、ヒューズ(4A)×2仕様迷光:<0.05%、キュベットホルダー:自動6連、12.5×12.5×45mm、角セル用寸法(mm)506×430×220測定範囲吸光度:-0.300~4.000Abs、透過率:0.0~300%T、濃度:0.000~39996C電源100~240VAC・50/60Hz精度±0.5nm本体質量(kg)18光源ハロゲンランプ/重水素放電管インターフェースプリンタ:パラレルポート、本体側RS-232CポートからPC側USBポート測定波長190~1100nm波長幅(nm)2光学方式スプリットビーム(内部ダブルビーム)