カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(50)
- 自動車補修部品(21)
- 自動車純正部品(10)
- 制御機器(9)
- 自転車部品(9)
- カー用品(8)
- 縫製用品(7)
- 機構部品(6)
- 医療(6)
- 安全保護具(5)
- バイク部品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 卓上消耗品(4)
- 電気材料(4)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 切削工具(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- バイク純正部品(2)
- 梱包用品(2)
- 介護用品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 安全用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 救急・衛生(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 家電(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- ESTERA(8)
- MICRO(2)
- ParkerTAIYO(48)
- PITWORK(日産)(5)
- SHIMANO(シマノ)(9)
- TAIYU(大祐医科工業)(3)
- TOKICO(トキコ)(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- つくし工房(4)
- コガネイ(4)
- コーセル(4)
- サンコウ電子研究所(7)
- テイラー(TAYLOR)(3)
- ニッサン(5)
- ホンダ(6)
- ミヤコ自動車(3)
- 制研化学工業(2)
- 日進医療器(車イス)(4)
- 東京発条製作所(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

ブロワポンプ
寺田ポンプ製作所(19件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷雨水・粉じん進入防止は万全です。 更なる低消費電力化を実現しました。 脈動・振動を抑えています。 耐久性が向上しました。 アース工事不要で取り付けが簡単です。 コンパクト設計です。用途浄化槽用。
ハンディタイプ検針器
サンコウ電子研究所(1件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷縫製品に混入した針、折れ針、鉄片の部分探知。医薬品、パック商品に混入した針、釘等の鉄片探知。ヘアピン除去などの医療用。凶器、警備、保安用に。仕様警報方式:ランプ、電子ブザー探知能力:虫ピン程度で最高3~4cm探知部:ワイド9×4cm/スポット3×3.5cm質量(g)290電源単3乾電池(1.5V)×2本探知・警報方式永久磁石磁気誘導方式/ランプ、電子ブザー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×57×245探知・検出能力虫ピン程度で最高3~4cm有効探知・検出幅(mm)WIDE: 90×40、 SPOT: 30×35RoHS指令(10物質対応)対応





+1
LANケーブル CAT6 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP
エレコム(2件のレビュー)¥6,990税込¥7,6891個当日出荷から翌々日出荷CAT6準拠のスタンダードLANケーブルです。爪折れ防止プロテクターと耐久性の高いコネクタにより、抜き差し時の爪折れを防止。ギガビット通信対応で、PC、ルーター、ハブ、パッチパネル、ネットワーク機器の安定した有線接続に便利です。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)伝送速度(Gbps)1PoE対応×シールド無し(UTP仕様)仕様爪折れ防止カバー付きコネクター:○、爪の折れないコネクター:○、スリムコネクター:○、十字介材:×、ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル):○、モールド加工コネクター:○、レングスマーク付:×、ケーブル巻き取り機能:×規格Cat6準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX対応)芯数8インターフェースRJ-45コネクター材質(外被)【シース】PVC結線方式ストレート結線パッケージポリ袋(環境配慮タイプ)コネクタの有無両端コネクター付


厨房シューズ 先芯入り
住商モンブラン(3件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1足当日出荷から3日以内出荷つま先に軽量樹脂芯を内蔵し安全性を重視した軽量シューズ。 調理場の水・油に対して「滑りにくさ」を追求した特殊デザインの靴底を使用。 軽量で疲れにくく、履き心地の良いクッション性。 ゆったり履ける3Eサイズ。 安全性を重視し、つま先を軽量ABS樹脂先芯で強化しています。 (JIS T8101 L級に対応)形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(底部)ゴム甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
ハンディ検針器 鉄片探知器
サンコウ電子研究所¥56,980税込¥62,6781台翌々日出荷スリムで軽いハンディタイプ。手持ち部分がスリムで、使いやすいデザインのニュータイプ。 ワイドレンジでは袖、衿、裾など縫製まわりの比較的広い部分の検針がしやすい能率設計。スポットレンジでは金属製ボタンなどの服飾付属品を避けて、狭い、限られた部分を検針することができます。また、至近距離ではコンベア検針機や「ワイドレンジ」よりも検出感度が高く、さらに強く残針などに反応します。用途縫製品(紳士服、婦人子供服、ベビー服、和装品、毛皮製品など)に混入した鉄製の針、折れ針、ピンなどの探知・検針。 コンベア式検針機、テーブル型検針器で針、鉄片を探知した後の位置確認。 食品・医療品、パック商品などに混入した針、釘、ホッチキス等の鉄片の探知。 人体にささった針、釘の探知。また医療用としてMRI(磁気共鳴映像法)検査前のヘアピンなどの鉄片探知・除去に。 凶器探知用として、警備・保安関係者に。質量(g)290検出方式磁気誘導探知・警報方式LEDワイド赤ランプ・ハイパワー電子ブザー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×57×245探知・検出能力(WIDE)虫ピン程度で探知面から最高3.0~3.5cm、(SPOT)虫ピン程度で探知面から最高3.5~4.0cm有効探知・検出幅(mm)(WIDE)40×90、(SPOT)35×30使用電源単3乾電池(1.5V)×2、LOW BAT表示付RoHS指令(10物質対応)対応
高感度鉄片探知器
サンコウ電子研究所¥58,980税込¥64,8781台翌々日出荷探知部はワイド・スポットの2レンジ切り替えです。用途縫製品、食品・医薬品、パック商品などに混入した針、釘、ホッチキス等の鉄片探知。トラスコ品番276-1866全長(mm)245質量(g)290電源単3乾電池×2本(付属)寸法(幅W×高さH)(mm)55×57測定方式磁気誘導方法探知能力鉄片の大きさ、動かす速さにより異なる。鉄(WIDE)/虫ピン程度で最高 3.0~3.5cm離れて探知。鉄(SPOT)/虫ピン程度で最高 3.5~4.0cm離れて探知警報方式ランプ・電子ブザーRoHS指令(10物質対応)対応
分割式ドライブシャフトブーツ
スピージー(2件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個4日以内出荷・従来の分割ブーツの割れやすい欠点を克服し、特殊スプリングと弾性パッキングにより、あらゆる動きに対応しながらグリス漏れを完全に防ぐ世界初のシスナー・ジョイントシステム。・車体の上下動や高速走行時の遠心力、屈曲など、多様な動作に素材とスプリングが一体化して追随し、接合状態を強固に保ちます。・専用組付け液を使用し、ファスナーのように凹凸をはめ込むだけで簡単に取り付けができ、作業効率と信頼性の両立を実現。用途分割式ドライブシャフトブーツ
【レンタル】鉄片探知機 高感度仕様
サンコウ電子研究所¥5,398~税込¥5,938~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷食品等に混入した金属の探知に。探知部は「ワイド」「スポット」の2レンジ切り替え式で、広い範囲で異物をキャッチします。探知・警報方式磁気誘導方式
カラーチョッキ(中板付き)
つくし工房¥4,998税込¥5,4981着4日以内出荷仕様両面表示、マジックテープ付ゴムバンド、黄ビニールシート2枚付材質チョッキ/ナイロンメッシュ、透明ポケット/軟質ビニール着丈(cm)約55胴囲(cm)約110~135
高たわみ用強力ばね TY TY17-30
東京発条製作所¥369税込¥4061個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TYは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。色紫色タイプTYタイプばね定数(N/mm)18.16自由長(mm)30外径(mm)17内径(mm)11ばねの種類強力ばね
高たわみ用強力ばね TY TY21-30
東京発条製作所¥449税込¥4941個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TYは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。色紫色タイプTYタイプばね定数(N/mm)23.24自由長(mm)30外径(mm)21内径(mm)13ばねの種類強力ばね
手延素麺揖保乃糸 四種詰合せ 彩り・毬-MARI-
揖保乃糸¥3,798税込¥4,1021箱3日以内出荷上級、特級、播州小麦、縒つむぎ、揖保乃糸を代表する4種類の詰合せです。それぞれの違いを食べ比べてみてください。寸法(mm)247×199×25質量(kg)0.95内容上級品・特級品・縒つむぎ・播州小麦:各50g×4束賞味期限900日(製造日より)
ホックチューブ(不燃タイプ)
篠原電機¥29,980税込¥32,9781巻(10m)4日以内出荷電線をホックチューブで巻き込み、ホックを押さえることで簡単に結束作業ができます。自在性に富んでいるため、配線変更、点検、メンテナンスが容易にできます。また分岐線はどこからでも取出すことができます。任意の長さに切って使用できるため、ロスがなく経済的です。ホックはナイロン製ですので絶縁性に優れています。用途溶接溶断作業時のスパッター受けシートや、火気使用時のケーブル保護等の幅広い用途にご使用いただけます。材質シート:不燃シート、ホック:ポリアセタール製色グレー耐熱温度(℃)シート:600(瞬時)、ホック:70RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
高たわみ用強力ばね TY TY26-30
東京発条製作所¥469税込¥5161個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TYは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。色紫色タイプTYタイプばね定数(N/mm)34.87自由長(mm)30外径(mm)26内径(mm)16.5ばねの種類強力ばね
高たわみ用強力ばね TY TY14.5-30
東京発条製作所¥349税込¥3841個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TYは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。色紫色タイプTYタイプばね定数(N/mm)12.35自由長(mm)30外径(mm)14.5内径(mm)9ばねの種類強力ばね
カラーチョッキ(中板無し)
つくし工房¥4,698税込¥5,1681着4日以内出荷仕様両面表示、マジックテープ付ゴムバンド、軟質ビニール透明ポケット付材質ナイロンメッシュ種類チョッキ型着丈(cm)55胴囲(cm)110~135
プラグコード レッド TY-100(30)
テイラー(TAYLOR)¥55,980税込¥61,5781個4日以内出荷メーカー名:テイラー。メーカー品番:TY-100(30)。タイプ:コードのみ。色[カラー]:レッド。サイズ:30m。材質[素材]:シリコン。内容量[数量]:1リール材質シリコン色レッドタイプコードのみ内容1リールコード長さ(m)30


Ty-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド)
TY-Fast¥1,198~税込¥1,318~1袋(100本)ほか当日出荷世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapのセカンドラインの結束バンドです。材質本体:66ナイロン(PA66)RoHS指令(10物質対応)対応
ピカベス(作業灯付LED反射ベスト)
つくし工房¥17,980税込¥19,7781着4日以内出荷白色作業補助灯4個で3~4m先まで明るく照らします。 作業補助灯は高拡散配光で遠方からの視認性もよく、均一発光で正面から見てもまぶしくありません。 暗い所での作業や足もと・手元での照明としてお役にたちます。仕様反射材70mm幅、前面ファスナー式種類ベスト型着丈(cm)54使用時間2灯+LED:16時間、4灯+LED:8時間(アルカリ電池を使用した場合)LEDランプあり電源コード単3乾電池×8本LED薄型面発光モジュール×16個(点滅用)胴囲(cm)100~120(マジックテープ調節)
持ち手付き食品容器 デリメイト
協和パック¥19,980税込¥21,9781ケース(20枚×15パック)6日以内出荷耐熱性に優れたコンビニエンスな紙製容器です。オーソドックスなペールBOXの形状です。耐水性・耐油性に優れ、汁漏れしない構造です。ハンドルをプラスチック製にすることで、レンジアップ対応を可能にしました。弁当、惣菜用容器の他、菓子用包材としても。入り数:20個材質【本体】紙(内側PPラミネート加工)色白
プラグコード ブルー TY-102(30)
テイラー(TAYLOR)¥55,980税込¥61,5781個4日以内出荷メーカー名:テイラー。メーカー品番:TY-102(30)。タイプ:コードのみ。色[カラー]:ブルー。サイズ:30m。材質[素材]:シリコン。内容量[数量]:1リール材質シリコン色ブルータイプコードのみ内容1リールコード長さ(m)30
プラグコード ブラック TY-107(30)
テイラー(TAYLOR)¥55,980税込¥61,5781個4日以内出荷メーカー名:テイラー。メーカー品番:TY-107(30)。タイプ:コードのみ。色[カラー]:ブラック。サイズ:30m。材質[素材]:シリコン。内容量[数量]:1リール材質シリコン色ブラックタイプコードのみ内容1リールコード長さ(m)30
リユース結束バンド EZTY300B-8 黒 8mm×300mm
Meilleur¥23,980税込¥26,3781箱(10袋×50本)4日以内出荷工具なしでつけ外しできるリユースタイプの結束バンドです。![ドラム缶用オイルコック(小栓用) REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82959208-260824-02.jpg)
ドラム缶用オイルコック(小栓用)
REX(レックス)[自動車用品]¥8,898税込¥9,7881個3日以内出荷ドラム缶に取り付けてコックとして使用できるオイルコックです。用途ドラム缶のコックとしてサイズ(mm)45x100x140
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




































![ドラム缶用オイルコック(小栓用) REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82959208-260824-02.jpg)