絞り込み
ブランド
- カナフジ電工
- モノタロウ(5,952)
- ホンダ(546,553)
- MAZDA(マツダ)(216,654)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,364)
- トヨタ(140,166)
- ミツビシ(138,086)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,775)
- ニッサン(87,710)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,182)
- スズキ(68,592)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,804)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,825)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,277)
- RS PRO(34,770)
- Panasonic(パナソニック)(29,358)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- カナフジ電工
- 12ページ目
12ページ目: カナフジ電工のすべての商品

耐震仕様ラックパーツ 接合支持ブラケット
カナフジ電工¥8,398~税込¥9,238~1個10日以内出荷※(指定色も承ります)。※この金具により耐震補強できるものではありません。用途1 .各種サイズの縦ラックと横引きラックの接合支持ブラケットとして使用し、ケーブル分岐が容易にできます。2 . P-BS2タイプは同じ幅のラックを挟み込みで支持できます
ケーブルラック用支持材
カナフジ電工¥499~税込¥549~1個3日以内出荷各種形鋼に穴を開けることなく吊ボルトを吊りおろすための金具です。表面の仕上げは「三価クロメートメッキ」仕上げと「溶融亜鉛メッキ」仕上げをご用意しております。回転式平座ボルトにより保持力UP。ドライバー・ソケット・スパナなど様々な工具で締め付け施工が可能になりました。H形鋼用。鉄製(三価クロメートメッキ/溶融亜鉛メッキ)。フックボルトをH形鋼にしっかり引っ掛けてください。[形鋼には使用できません。適合フランジ厚(mm)70~260
レースウェイ(二種金属製線ぴ) ジャンクションボックス
カナフジ電工¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷本体を分岐させる場合に使用します。ノックアウト穴付きもございます。30タイプと51タイプは接続部断面寸法が異なります。※エコガル製はシルバー塗装を致しております。タイプ45種類※エコガル製
レースウェイ(二種金属製線ぴ) コンセントボックス
カナフジ電工¥1,098~税込¥1,208~1個3日以内出荷本体に各種コンセントを取付けるために使用します。エポ・ポリ系粉体察仕上は5Y7/1が標準銀色です。品名共通部品
ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツ
カナフジ電工¥999税込¥1,0991個3日以内出荷フレームの直角三方接続に使用します。(溶融亜鉛メッキ仕上品も製作可能)適合45タイプ種類電気亜鉛メッキ仕上
レースウェイ(二種金属製線ぴ) エンドキャップ
カナフジ電工¥1,098~税込¥1,208~1箱(10個)3日以内出荷本体の端末を塞ぐのに使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。種類エポ・ポリ系粉体塗装仕上
ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツ
カナフジ電工¥7,498税込¥8,2481箱(10個)3日以内出荷フレームの交差端部接続に使用します。(溶融亜鉛メッキ仕上品も製作可能)適合共用種類電気亜鉛メッキ仕上
レースウェイ(二種金属製線ぴ) 垂直パイプコネクター
カナフジ電工¥549~税込¥604~1個3日以内出荷本体の上部開口から電線管を接続するのに使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。品名共通部品
レースウェイ(二種金属製線ぴ) 器具取付金具 開口部上向用
カナフジ電工¥269~税込¥296~1個3日以内出荷本体が上向きの場合の照明器具取付に使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
ケーブルラック用支持材 ハイナット
カナフジ電工¥739税込¥8131箱(10個)3日以内出荷ハイフレーム組立用角ナットです。※ W1/2サイズもご用意できますがハイフレーム組立用には使用できません。種類電気亜鉛メッキ仕上
レースウェイ(二種金属製線ぴ) 壁面取付金具
カナフジ電工¥309~税込¥340~1個3日以内出荷本体を壁面に固定する場合に使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。品名共通部品
レースウェイ(二種金属製線ぴ) ハンガー
カナフジ電工¥429~税込¥472~1個3日以内出荷レースウェイ本体を吊る場合に使用する金具です。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。※Eは六角ナット、平座金になります。※W1/2は、六角ナット、平座金の組合せになります。タイプ30・45共用許容静荷重(kg)50
ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツ
カナフジ電工¥6,698税込¥7,3681箱(10個)3日以内出荷フレームの水平直角接続に使用します。(溶融亜鉛メッキ仕上品も製作可能)適合共用種類電気亜鉛メッキ仕上
ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツ(90°)
カナフジ電工¥2,698税込¥2,9681箱(10個)3日以内出荷フレームの直角接続に使用します。(溶融亜鉛メッキ仕上品も製作可能)適合共用種類電気亜鉛メッキ仕上
ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツ(135°)
カナフジ電工¥4,698税込¥5,1681箱(10個)3日以内出荷フレームの135°接続に使用します。(溶融亜鉛メッキ仕上品も製作可能)適合共用種類電気亜鉛メッキ仕上
ケーブルラック用共通部材 組立式床用貫通スリーブ
カナフジ電工¥14,980~税込¥16,478~1個10日以内出荷※先に開口だけあけておく場合、鋼製スリーブの外寸に 100mmをプラスした寸法であけ、鋼製スリーブをモルタルで埋め戻して固定して下さい。なお、床下面(下階天井部)に下板(ベニヤ板)等で仮設し、モルタルが落ちないようにして下さい。材質亜鉛鉄板製H250備考1個D200
ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツ
カナフジ電工¥2,098税込¥2,3081箱(10個)3日以内出荷フレームの水平接続に使用します。(溶融亜鉛メッキ仕上品も製作可能)適合共用種類電気亜鉛メッキ仕上
レースウェイ(二種金属製線ぴ) レースウェイ用照明器具取付金具(2灯傾斜設置型)
カナフジ電工¥10,980税込¥12,0781個10日以内出荷1本のレースウェイに照明器具を2灯設置できます。富土型、逆富土型、反射笠(笠なし)の照明器具を設置できます。材質亜鉛鉄板製備考1個(片側)
ケーブルラック用支持材 カナモールド・アンカーブロック
カナフジ電工¥3,398税込¥3,7381箱(10個)3日以内出荷システム架台のベースとして使用します。アンカーブロック用ゴムプレート寸法(幅W×長さL)(mm)130×130
ケーブルラック用支持材 高耐食性鋼板製(エコガル)軽量L型アングル
カナフジ電工¥4,498~税込¥4,948~1個3日以内出荷から31日以内出荷必要な長さで切断したり、穴を空けて、吊り支持材として。ボルトを使って、架台を作ったり、いろいろな用途で使用できるエコガル製軽量アングル
ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツ
カナフジ電工¥4,298~税込¥4,728~1箱(10個)3日以内出荷フレームの補強支持に使用します。(溶融亜鉛メッキ仕上品も製作可能)適合共用種類電気亜鉛メッキ仕上
ケーブルラック用共通部材 公共建築設備工事標準仕様 アースボンド線
カナフジ電工¥819~税込¥901~1本ほか3日以内出荷国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)令和4年版に適合する取付け用ボルト、ナット類が附属されています。幅(mm)500種類なし
ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツ
カナフジ電工¥8,398税込¥9,2381箱(10個)3日以内出荷フレームの平面T型接続に使用します。(溶融亜鉛メッキ仕上品も製作可能)適合共用種類電気亜鉛メッキ仕上