カテゴリ

  • 空調・電設資材(714)
  • 電気材料(33)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
  • カナフジ電工
  • モノタロウ(4)
  • 富士電機(919)
  • 不二空機(159)
  • FUJI STAR(三共理化学)(236)
  • 富士インパルス(2,032)
  • NACHI(不二越)(1,564)
  • TOKIO(藤沢工業)(1,056)
  • 不二貿易(874)
  • 日野自動車(807)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(700)
  • メディアカバーマーケット(612)
  • フジトク(593)
  • フジキン(553)
  • レイメイ藤井(513)
  • フジテック・ジャパン(484)
  • ツヨロン(藤井電工)(450)
  • 修理(430)
  • AIOULE(ふじわら)(347)
  • 富士通(324)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fuji」の検索結果

749件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチール製 ケーブルラックパーツ 固定金具 カナフジ電工スチール製 ケーブルラックパーツ 固定金具カナフジ電工
2,998税込3,298
1箱(10個)
翌日出荷
本体を固定する場合に使用します。
備考1個
アルミニウム製 ケーブルラック 保護キャップ カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラック 保護キャップカナフジ電工
3,698税込4,068
1箱(10組)
翌日出荷
ラック端末の保護に使用します。
材質軟質塩化ビニール備考1組
スチール製 ケーブルラックパーツ セパレーター接続金具 カナフジ電工スチール製 ケーブルラックパーツ セパレーター接続金具カナフジ電工
4,298税込4,728
1箱(10個)
翌日出荷
セパレーターを継ぎ合せる金具です。
備考1個品名ハイラック、Zラック、パワフルラック、Gラック種類ステンレス製
スチール製 ケーブルラックパーツ アングル用固定金具(C型) カナフジ電工スチール製 ケーブルラックパーツ アングル用固定金具(C型)カナフジ電工
399税込439
1個
翌日出荷
固定されたアングルに取付ける場合にのみご使用下さい。
備考1個
ケーブルラック用支持材 カナフジ電工ケーブルラック用支持材カナフジ電工
919税込1,011
1個ほか
翌日出荷
各種形鋼に穴を開けることなく吊ボルトを吊りおろすための金具です。表面の仕上げは「三価クロメートメッキ」仕上げと「溶融亜鉛メッキ」仕上げをご用意しております。回転式平座ボルトにより保持力UPドライバー・ソケット・スパナなど様々な工具で締め付け施工が可能になりました。形鋼から吊りボルトを吊りおろす金具鉄製(三価クロメートメッキ/溶融亜鉛メッキ)締付ポルトのトルクは60kgf・cmとしてください。振動する場所での使用はできません。本媒体における製品の色調は、 イメージを重視した表現の為、 本来の色調と異なります。
適合フランジ厚(mm)30~270
スチール製 ケーブルラック 上下ベンドラック カナフジ電工スチール製 ケーブルラック 上下ベンドラックカナフジ電工
2,998税込3,298
1個
翌日出荷から9日以内出荷
上下段差部の接続時に使用します。
アルミニウム製 ケーブルラック ストレート型ラック カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラック ストレート型ラックカナフジ電工
10,980税込12,078
1個
翌日出荷
直線型のラックです。
材質アルミニウム合金A6063S-T5表面処理アルマイト処理の上クリア塗装仕上
ケーブルラック用支持材 高耐食性鋼板製(エコガル)軽量L型アングル カナフジ電工ケーブルラック用支持材 高耐食性鋼板製(エコガル)軽量L型アングルカナフジ電工
4,498税込4,948
1個
翌日出荷から30日以内出荷
必要な長さで切断したり、穴を空けて、吊り支持材として。ボルトを使って、架台を作ったり、いろいろな用途で使用できるエコガル製軽量アングル
冷媒管ラック本体 底板付垂直D型(45°)冷媒管ラック カナフジ電工冷媒管ラック本体 底板付垂直D型(45°)冷媒管ラックカナフジ電工
9,798税込10,778
1個
翌日出荷
立上りコーナー部でご使用下さい。
スチール製 ケーブルラックパーツ 上下自在接続金具(ノーボンドタイプ) カナフジ電工スチール製 ケーブルラックパーツ 上下自在接続金具(ノーボンドタイプ)カナフジ電工
2,698税込2,968
1組
翌日出荷
立上げ・立下げの接続に使用します。
備考1組
アルミニウム製 ケーブルラック 30°型分岐ラック カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラック 30°型分岐ラックカナフジ電工
6,498税込7,148
1個
翌日出荷
水平にL型分岐させる場合に使用します。
ワイヤーメッシュラックパーツ ラック固定金具 カナフジ電工ワイヤーメッシュラックパーツ ラック固定金具カナフジ電工
249税込274
1個
翌日出荷
本体を固定する場合に使用します。
備考1個
スチール製 ケーブルラックパーツ 外直角コーナー用固定金具 カナフジ電工スチール製 ケーブルラックパーツ 外直角コーナー用固定金具カナフジ電工
539税込593
1個
翌日出荷
本体を固定する場合に使用します。
備考1個
スチール製 ケーブルラックパーツ アングル用固定金具(CE型) カナフジ電工スチール製 ケーブルラックパーツ アングル用固定金具(CE型)カナフジ電工
509税込560
1個
翌日出荷
固定されたアングルに取付ける場合にのみご使用下さい。
備考1個
アルミニウム製 ケーブルラックパーツ 補助子桁 カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラックパーツ 補助子桁カナフジ電工
909税込1,000
1本
翌日出荷
上下自在時の中間補助に使用します。
ケーブルラック用カバー 山型カバークランプ カナフジ電工ケーブルラック用カバー 山型カバークランプカナフジ電工
1,198税込1,318
1本
翌日出荷
カバーを本体に固定する金具です。(親桁70タイプ用)
備考1本
ケーブルラック用カバー 上下カバー取付固定金具 カナフジ電工ケーブルラック用カバー 上下カバー取付固定金具カナフジ電工
559税込615
1個ほか
翌日出荷
カバーを本体に固定する金具です。(親桁100タイプ用)
ステンレス製 ケーブルラックパーツ 盤取付金具 カナフジ電工ステンレス製 ケーブルラックパーツ 盤取付金具カナフジ電工
3,298税込3,628
1組
翌日出荷
備考1個
アルミニウム製 ケーブルラックカバー LB型30°分岐カバー カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラックカバー LB型30°分岐カバーカナフジ電工
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
種類LB型30°分岐カバー
アルミニウム製 ケーブルラックカバー LB型60°分岐カバー カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラックカバー LB型60°分岐カバーカナフジ電工
21,980税込24,178
1個
翌日出荷
種類LB型60°分岐カバー
ケーブルラック用カバー カバーバンド カナフジ電工ケーブルラック用カバー カバーバンドカナフジ電工
4,198税込4,618
1箱(10個)
翌日出荷
カバーを本体に固定する金具です。カバーバンドのみで風が吹く場所での施工はお勧めできません。(親桁100タイプ用)
備考1個種類ステンレス製
ケーブルラック用カバー 樹脂バンド・留具 カナフジ電工ケーブルラック用カバー 樹脂バンド・留具カナフジ電工
6,798税込7,478
1個
翌日出荷
ケーブルラックカバー固定の補助としてお使いいただけます。樹脂バンド単体でのご使用は推奨いたしません。必ずカバークランプと併用をお願いいたします。
材質留具:POM (ポリアセタール)耐熱性試験:70℃、-30℃温度、サイクル試験で異常なし材質(バンド)PET (ポリエチレンテレフタレート)破壊強度(kN[kgf])引張:水平1以上
スチール製 ケーブルラックパーツ 保護キャップ カナフジ電工スチール製 ケーブルラックパーツ 保護キャップカナフジ電工
429税込472
1組
翌日出荷
ラックの端末の保護に使用します。
備考1組品名ハイラック、Zラック、パワフルラック、Gラック
ケーブルラック用カバー カバーバンド カナフジ電工ケーブルラック用カバー カバーバンドカナフジ電工
2,498税込2,748
1箱(10個)
翌日出荷
カバーを本体に固定する金具です。カバーバンドのみで風が吹く場所での施工はお勧めできません。カバークランプ用フックボルト(N付)70H用L=110
備考1個
レースウェイ(二種金属製線ぴ) カバー(開口部下向用) カナフジ電工レースウェイ(二種金属製線ぴ) カバー(開口部下向用)カナフジ電工
999税込1,099
1個
翌日出荷
レースウェイ開口部カバーです。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
品名3040
ステンレス製 ケーブルラックパーツ 直線型カバー カナフジ電工ステンレス製 ケーブルラックパーツ 直線型カバーカナフジ電工
19,980税込21,978
1個
翌日出荷
※ステンレス製山型カバーも製作致します。詳細は、担当営業へお問い合せ下さい。
ケーブルラック用カバー ラックカバー用アース金具 カナフジ電工ケーブルラック用カバー ラックカバー用アース金具カナフジ電工
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
ラックとカバーの電気接続を行うための金具です。
品名ラックカバー用アース金具種類ステンレス鋼製
ケーブルラック用支持材 アングル用端末保護キャップ カナフジ電工ケーブルラック用支持材 アングル用端末保護キャップカナフジ電工
1,898税込2,088
1袋(10個)
翌日出荷
支持材の端末保護キャップカナフジ電工の端末保護キャップは軟質塩化ビニールでアングル用・ダフター用・吊りボルト用の各種製品について取りそろえ、天井ボード等より出ている吊りボルトの貫通穴部をきれいにカバーする 「チャームキャップ」 もご用意いたしました。 作業中の安全確保と施工後の美観の確保にご使用下さい。アングルの端末保護に使用します。
材質軟質塩化ビニール(白色)備考10個入種類なし
ケーブルラック用共通部材 カナロンネット カナフジ電工ケーブルラック用共通部材 カナロンネットカナフジ電工
9,098税込10,008
1個
翌日出荷
ケーブルの保護用の網目状のネットです。※本製品は定尺10mです。
材質ポリエチレン種類なし
ケーブルラック用カバー 立上りラックのカバー止め金具用保護キャップ(片面用) カナフジ電工ケーブルラック用カバー 立上りラックのカバー止め金具用保護キャップ(片面用)カナフジ電工
3,798税込4,178
1箱(10個)
翌日出荷
片面用
備考1個品名ハイラック、Zラック、パワフルラック、Gラック
レースウェイ(二種金属製線ぴ) カバー(開口部上下兼用) カナフジ電工レースウェイ(二種金属製線ぴ) カバー(開口部上下兼用)カナフジ電工
999税込1,099
1個
翌日出荷
レースウェイの開口部カバーです。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
品名3040
ステンレス製 ケーブルラックパーツ SH用ラックエンド カナフジ電工ステンレス製 ケーブルラックパーツ SH用ラックエンドカナフジ電工
3,898税込4,288
1個
翌日出荷
H=70(ラックエンド)
備考1個種類SH70H
ケーブルラック用支持材 支柱用ブラケット カナフジ電工ケーブルラック用支持材 支柱用ブラケットカナフジ電工
1,498税込1,648
1個
翌日出荷から9日以内出荷
支柱へラックを固定する金具です。
ワイヤーメッシュラックパーツ 盤取付金具 カナフジ電工ワイヤーメッシュラックパーツ 盤取付金具カナフジ電工
3,998税込4,398
1箱(10組)
翌日出荷
盤などに本体を接続する場合に使用します。
備考1個
レースウェイ(二種金属製線ぴ) 盤取付金具 カナフジ電工レースウェイ(二種金属製線ぴ) 盤取付金具カナフジ電工
409税込450
1組
翌日出荷
本体を盤等に固定する場合に使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
アルミニウム製 ケーブルラック 盤取付金具 カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラック 盤取付金具カナフジ電工
1,298税込1,428
1組
翌日出荷
盤などに本体を接続する場合に使用します。
備考1組
...