直線部のラックに使用します。ワイド500以上は補強金具を使用して下さい。※亜鉛鉄板製.溶融亜鉛メッキ仕上げは受注製作品となります。直線カバーは定尺1.5mに対して3本以上が標準ですが、屋外への設置は想定される強風を考慮してカバー1枚に対してクランプを4本以上取付けて下さい。飛散・落下の恐れがあります。(カバーの継ぎ目に取り付けるものは数量に含みません)。溶融亜鉛メッキ仕上げの製品は、めっき時の熱歪みにより、変形する場合があります。実用上、支障のない範囲の変形はご了承下さい。
直線部のラックに使用します。
材質アルミニウム合金5052
種類直線カバー
表面処理アルマイト処理仕上
※ステンレス製山型カバーも製作致します。詳細は、担当営業へお問い合せ下さい。
直線のラックに使用します。
関連キーワード