カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
- JXCN
- JEFCOM(ジェフコム)(3)
- MAZDA(マツダ)(1)
- omron(オムロン)(2)
- ONK(オーエヌ工業)(1)
- SMC(1,339)
- VISHAY(4)
- 四国化成(1)
- 神保電器(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「jxc」の検索結果
特価
関連キーワード

IPSパネル15.6インチサブモニター
JXCN¥13,980税込¥15,3781台当日出荷スタンドカバー付属。カバーはネジ留めとなっていてズレにくい仕様。各種ゲーム機での動作確認済み。用途ノートPC作業に最適な15.6インチサイズのサブモニター。1台あるとノートPCでの作業効率が格段に向上します。USB TypeC PDに対応しているため、ケーブル1本にて接続可能。付属品クイックスタートガイド、USBケーブル(C to C)x1、HDMIケーブル(HDMI to Mini HDMI)その他【色域】45%NTSC周波数(Hz)60消費電力(W)最大:6.5幅(cm)35.9本体質量(g)820表面処理非光沢解像度1920×1080(1080p)保証期間お買い上げ時より1年間高さ(cm)23入力端子USB Type C 3.1x2、Mini HDMI1.4材質(ボディ)ポリカーボネイト+ABSVESAマウント(mm)有り(75画面サイズ15.6インチインターフェイスUSB Cx2、MiniHDMIx1、ヘッドホン端子x1(35mm)厚さ(cm)1.16RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS
IPSパネル15.6インチサブモニター
JXCN¥13,980税込¥15,3781台5日以内出荷スタンドカバー付属。カバーはネジ留めとなっていてズレにくい仕様。各種ゲーム機での動作確認済み。用途ノートPC作業に最適な15.6インチサイズのサブモニター。1台あるとノートPCでの作業効率が格段に向上します。USB TypeC PDに対応しているため、ケーブル1本にて接続可能。付属品クイックスタートガイド、USBケーブル(C to C)x1、HDMIケーブル(HDMI to Mini HDMI)仕様【色域】45%NTSC周波数(Hz)60幅(cm)35.9本体質量(g)820表面処理ノングレアコントラスト比1000:1最大解像度1920×1080(1080p)保証期間お買い上げ時より1年間高さ(cm)23材質(ボディ)ポリカーボネイト+ABSVESAマウント(mm)有り(75色(本体)ホワイト画面サイズ15.6インチ厚さ(cm)1.16RoHS指令(10物質対応)対応入出力端子USB C×2、MiniHDMI×1、ヘッドホン端子×1(35mm)パネル駆動方式IPS
ワイヤレス接続対応IPSパネル15.6インチサブモニター
JXCN¥24,980税込¥27,4781台5日以内出荷無線接続に対応した15.6インチサブモニター用途5000mAhバッテリー搭載で4時間の連続稼働が可能幅(mm)359.9厚さ(mm)13.3高さ(mm)225.2本体質量(g)820サイズ(inch)15.6接続方式USB、HDMI、無線(技適認証取得済)最大解像度1920×1080 dpi設置方式スタンドバッテリー容量(mAh)5000RoHS指令(10物質対応)対応パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)60材質(筐体)ABS
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら