曜日別特売

ワイヤレス接続対応IPSパネル15.6インチサブモニター

ワイヤレス接続対応IPSパネル15.6インチサブモニター - JXCNワイヤレス接続対応IPSパネル15.6インチサブモニター - JXCNワイヤレス接続対応IPSパネル15.6インチサブモニター - JXCNワイヤレス接続対応IPSパネル15.6インチサブモニター - JXCNワイヤレス接続対応IPSパネル15.6インチサブモニター - JXCNワイヤレス接続対応IPSパネル15.6インチサブモニター - JXCNワイヤレス接続対応IPSパネル15.6インチサブモニター - JXCN

無線接続に対応した15.6インチサブモニター

用途
5000mAhバッテリー搭載で4時間の連続稼働が可能
幅(mm)
359.9
厚さ(mm)
13.3
高さ(mm)
225.2
本体質量(g)
820
サイズ(inch)
15.6
接続方式
USB、HDMI、無線(技適認証取得済)
最大解像度
1920×1080 dpi
設置方式
スタンド
バッテリー容量(mAh)
5000
RoHS指令(10物質対応)
対応
パネル駆動方式
IPS
リフレッシュレート(Hz)
60
材質(筐体)
ABS
内容量
1台
注意
※ジャイロセンサー搭載のため、スマートフォン・タブレット接続時にはモニター本体の設置姿勢(縦横)を自動的に切替可
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04889189J156P2W
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする