カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • azbil(旧:山武)
  • Kawasaki(10)
  • ホンダ(2)
  • トヨタ(2)
  • PMC(2)
  • KIJIMA(キジマ)(1)
  • KITACO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「21119-1583」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イグナイタ azbil(旧:山武)

    イグナイタ

    azbil(旧:山武)(3件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    業務・工業用の油焚きガンタイプバーナおよびガス焚きパワーバーナに使用するソリッドステート形高性能の点火用トランスです。
    質量(g)約420接続(高圧側)矢尻端子最大風速(m/s)(電極間)約20適合バーナガス焚きパワーバーナ特性半波接地1端接地時間定格(min)6・20%(連続イグニッション時間の許容使用率)電極数1
  • 点火トランス azbil(旧:山武)

    点火トランス

    azbil(旧:山武)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    仕様●1次側電圧 定格電圧(V):AC100/200(50-60Hzリード線切替え)●2次側電圧 定格電圧(V):6000●2次側電圧 接地方式:一端接地質量(kg)約3.45容量155VA(50Hz)、120VA(60Hz)周波数(Hz)50/60塗装色黒色(半つや塗装)定格使用時間連続取付け方法ねじ取付け(4か所)許容周囲温度(℃)-20~55(50%デューティ(最大60分通電-60分停止のサイクル以下)の場合)、-20~40(連続60分以上通電の場合)絶縁耐圧AC1500V/1min又はAC1800V/1s(1次巻線と接地端子間)容量(VA)155(50Hz)、120(60Hz)1次電圧(V)AC100/200(50-60Hzリード線切替え)2次電圧(V)6000絶縁耐力AC1500V/1min又はAC1800V/1s(1次巻線と接地端子間)