カテゴリ
- バイク純正部品(10)
- 自動車純正部品(5)
- バイク部品(2)
- 制御機器(2)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
「16172-0039」の検索結果

シリンダ(エンジン) 11005-0621
Kawasaki¥52,980税込¥58,2781個5日以内出荷主な適合純正品番11005-0621代表車種KX85CEF主な適合車種(カワサキ)KX85CKF
法人向け Giga対応 Layer2 アンマネージスイッチ
BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷ビジネスシーンに最適化したアンマネージスイッチ材質メタル接続方式10Mbps (10BASE-T)、100Mbps (100BASE-TX)、1000Mbps (1000BASE-T)電源供給方式電源内蔵マグネットあり
Z2ミラー 長短ステー付(防振型) ブラック
PMC¥4,498税込¥4,9481本5日以内出荷内部構造を見直し従来品と比較して振動による鏡面のブレを防止し視認性を向上しています。STDタイプのロングステーとカスタムライクなショートステーが付属しておりお好みでお選びいただけます。取り付けは10mmネジ汎用タイプ。左右共通1PC単位でのデリバリー適合Z1 '72-'75/Z2 '73-'75/KZ900 '76/Z750A4/A5 '76-'77/Z750D1 '77-'78/KZ1000 (A1) '77/KZ1000 (A2) '78/KZ1000MKⅡ (A3) '79/KZ1000MKⅡ (A4) '80/Z750FX (D2) '79/Z750FX (D3) '80/Z1-R (D1) '78/Z1-R (D2,D3) '79-'80/Z1000J (J1) '81/Z1000J (J2) '82/Z1000J (J3) '83/Z1000 (R1) '82主な適合純正品番56001-1030
点火トランス
azbil(旧:山武)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷仕様●1次側電圧 定格電圧(V):AC100/200(50-60Hzリード線切替え)●2次側電圧 定格電圧(V):6000●2次側電圧 接地方式:一端接地質量(kg)約3.45容量155VA(50Hz)、120VA(60Hz)周波数(Hz)50/60塗装色黒色(半つや塗装)定格使用時間連続取付け方法ねじ取付け(4か所)許容周囲温度(℃)-20~55(50%デューティ(最大60分通電-60分停止のサイクル以下)の場合)、-20~40(連続60分以上通電の場合)絶縁耐圧AC1500V/1min又はAC1800V/1s(1次巻線と接地端子間)容量(VA)155(50Hz)、120(60Hz)1次電圧(V)AC100/200(50-60Hzリード線切替え)2次電圧(V)6000絶縁耐力AC1500V/1min又はAC1800V/1s(1次巻線と接地端子間)