カテゴリ

  • 制御機器(16)
    • 汎用ロジック(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • azbil(旧:山武)
  • KOA(98)
  • VISHAY(186)
  • RS PRO(131)
  • グラフテック(GRAPHTEC)(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(160)
  • アズワン(14)
  • オリエンタルモーター(2)
  • ARCOLECTRIC(7)
  • omron(オムロン)(181)
  • YAGEO(95)
  • Panasonic(パナソニック)(72)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(57)
  • KEMET(57)
  • WURTH ELEKTRONIK(39)
  • FINDER(36)
  • MG(旧エム・システム技研)(32)
  • BOURNS(31)
  • Aratas(旧:omron)(31)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「250ω」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 250Ω抵抗 azbil(旧:山武)

    250Ω抵抗

    azbil(旧:山武)
    5,498税込6,048
    1箱(2個)
    当日出荷
  • 250Ω抵抗(精度±0.02%) azbil(旧:山武)

    250Ω抵抗(精度±0.02%)

    azbil(旧:山武)
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    4~20mAの直流電流信号を1~5Vの直流電圧に変換するための250Ω精密抵抗組立。
  • デジタル指示調節計:C15シリーズ azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計:C15シリーズ

    azbil(旧:山武)(2件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    ●簡単で使いやすい汎用調節計。ヒータ制御が容易に設定可能。 ●グループ内マルチレンジ入力対応 熱電対/測温抵抗体/リニア入力(電圧・電流)を機種に応じて選択可能。 ●新アルゴリズム「Just-FiTTER」採用(PID制御) 高速で安定した温度制御を実現。 複数の制御方式 ●:RS-485通信対応(オプション) 上位システムとの接続で遠隔監視が可能。
    用途●1. ヒータ制御(温度管理全般) 恒温槽 ホットプレート 加熱炉 ●2. 産業用装置の温度調節 成形機(樹脂・ゴム) 乾燥炉 食品加工機械 医療・検査装置の温度制御 ●3. 工場の計装・プロセス制御 温度・電圧・電流を扱う各種プロセス管理 RS485でホストと接続可能 ●4. アラーム監視用途 過昇温、低温、偏差警報など
  • 白金測温抵抗体、熱電対 YYQ~ azbil(旧:山武)

    白金測温抵抗体、熱電対 YYQ~

    azbil(旧:山武)
    179,800税込197,780
    1個
    10日以内出荷から71日以内出荷
    ● 保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 ● ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 ● 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現
    用途● 配管・タンク・装置内部の流体温度測定 ● プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 ● 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 ● 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ
  • インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50R~ azbil(旧:山武)

    インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50R~

    azbil(旧:山武)
    88,980税込97,878
    1個
    16日以内出荷
    【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
    質量(g)約200(ベースソケット含む)入力種類測温抵抗体材質(ケース)耐熱性ABS樹脂精度(%)±0.2FS応答時間(秒)0.025(90%応答にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付け又はDINレール取付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
  • インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50R~ azbil(旧:山武)

    インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50R~

    azbil(旧:山武)
    58,980税込64,878
    1個
    17日以内出荷から22日以内出荷
    質量(g)約200(ベースソケット含む)入力種類測温抵抗体材質(ケース)耐熱性ABS樹脂精度(%)±0.2FS応答時間(秒)0.025(90%応答にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付け又はDINレール取付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
  • 白金測温抵抗体、熱電対 YYP~ azbil(旧:山武)

    白金測温抵抗体、熱電対 YYP~

    azbil(旧:山武)
    99,980税込109,978
    1個
    21日以内出荷から31日以内出荷
    ● 保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 ● ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 ● 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現
    用途● 配管・タンク・装置内部の流体温度測定 ● プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 ● 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 ● 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ
  • 白金測温抵抗体、熱電対 YYK~ azbil(旧:山武)

    白金測温抵抗体、熱電対 YYK~

    azbil(旧:山武)
    19,980税込21,978
    1個
    21日以内出荷から22日以内出荷
    ● 保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 ● ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 ● 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現
    用途● 配管・タンク・装置内部の流体温度測定 ● プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 ● 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 ● 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ
  • 白金測温抵抗体、熱電対 YYJ~ azbil(旧:山武)

    白金測温抵抗体、熱電対 YYJ~

    azbil(旧:山武)
    9,798税込10,778
    1個
    21日以内出荷から31日以内出荷
    ● 保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 ● ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 ● 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現
    用途● 配管・タンク・装置内部の流体温度測定 ● プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 ● 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 ● 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ
  • 白金測温抵抗体、熱電対 YYM~ azbil(旧:山武)

    白金測温抵抗体、熱電対 YYM~

    azbil(旧:山武)
    28,980税込31,878
    1個
    21日以内出荷から31日以内出荷
    ● 保護管形の温度センサで、白金測温抵抗体(Pt)または熱電対の検出素子を選択可能 ● ストレート形・ねじ固定形・フランジ形など、設置条件に応じた多彩な形状バリエーションを用意 ● 保護管構造により、流体・圧力・機械的外力から検出素子を保護し、信頼性の高い温度計測を実現
    用途● 配管・タンク・装置内部の流体温度測定 ● プラント・工業設備におけるプロセス温度の監視・制御入力 ● 白金測温抵抗体による高精度温度測定(常温~中温域)および、熱電対による高温域測定 ● 調節計・記録計・温度変換器への温度信号入力用センサ
  • ハイトルクモジュトロールモータ:HMシリーズ azbil(旧:山武)

    ハイトルクモジュトロールモータ:HMシリーズ

    azbil(旧:山武)
    279,800税込307,780
    1個
    22日以内出荷から52日以内出荷
    最大トルク24~200N・mのハイトルク電動操作器をラインアップしています。 。 オンオフ制御および位置比例制御に対応しています。 。 アルミ合金鋳物製ハウジングにより堅牢・コンパクトな構造です。 。 防滴構造(IP55相当)で幅広い環境で使用可能です。 。 可動部へグリース封入を行い、高効率・低騒音・長寿命を実現しています。 。 フィードバックポテンショメータ(1個または2個)を内蔵可能です。 。 補助スイッチ(SPDT×2)を内蔵可能です。
    用途トルク:24、40、60、100、200N・m 。 制御動作:オンオフ、位置比例 。 回転角度:90° 。 回転時間:25~36秒(無負荷時) 。 電源:AC100/110VまたはAC200/220V、50/60Hz 。 モータ:ブレーキ付コンデンサモータ(E種絶縁) 。 保護構造:防滴構造 IP55相当 。 周囲温度:0~60℃ 。 周囲湿度:60℃時 85%RH以下 。 補助スイッチ:SPDT接点×2、AC250V 10A(抵抗負荷) 。 フィードバックポテンショメータ:135Ω、分解能0.25% 。 取付姿勢:水平、垂直下向き取付
  • 白金測温抵抗体、熱電対 YYQ~ azbil(旧:山武)

    白金測温抵抗体、熱電対 YYQ~

    azbil(旧:山武)
    38,980税込42,878
    1個
    22日以内出荷
  • 白金測温抵抗体、熱電対 YYN~ azbil(旧:山武)

    白金測温抵抗体、熱電対 YYN~

    azbil(旧:山武)
    29,980税込32,978
    1個
    22日以内出荷
    規格JIS C 1604材質(シース)ASTM316L(SUS316L相当)
  • 白金測温抵抗体、熱電対 YYK~ azbil(旧:山武)

    白金測温抵抗体、熱電対 YYK~

    azbil(旧:山武)
    15,980税込17,578
    1個
    22日以内出荷
    規格JIS C 1604
  • 白金測温抵抗体、熱電対 YYP~ azbil(旧:山武)

    白金測温抵抗体、熱電対 YYP~

    azbil(旧:山武)
    19,980税込21,978
    1個
    22日以内出荷
    規格JIS C 1604
  • 白金測温抵抗体、熱電対 YYT~ azbil(旧:山武)

    白金測温抵抗体、熱電対 YYT~

    azbil(旧:山武)
    10,980税込12,078
    1個
    22日以内出荷
    規格JIS C 1604
  • 白金測温抵抗体、熱電対 YYM~ azbil(旧:山武)

    白金測温抵抗体、熱電対 YYM~

    azbil(旧:山武)
    24,980税込27,478
    1個
    22日以内出荷
250オーム特集