カテゴリ

  • 制御機器(7)
  • 測定用品(5)
絞り込み
ブランド
  • azbil(旧:山武)
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(971)
  • SMC(960)
  • コガネイ(433)
  • MAZDA(マツダ)(150)
  • ニッサン(65)
  • YAMAHA(ヤマハ)(46)
  • IDEC(和泉電気)(45)
  • オカムラ(岡村製作所)(38)
  • CKD(32)
  • エスコ(28)
  • 神東塗料(27)
  • ABRACON(24)
  • ALBA(アルバ)(20)
  • アズワン(19)
  • omron(オムロン)(15)
  • ニチフ(15)
  • コクヨ(14)
  • RS PRO(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2y-4」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マスフロー azbil(旧:山武)マスフローazbil(旧:山武)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から80日以内出荷
調節計 azbil(旧:山武)調節計azbil(旧:山武)
209,800税込230,780
1個
翌々日出荷から79日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
種類-ポート数-構造-すきま標準-設定範囲-ケーブル-コネクタ-耐久性-伝送路-最高許容圧力(kPa[kgf/cm2])-
調節計 azbil(旧:山武)調節計azbil(旧:山武)
239,800税込263,780
1個
3日以内出荷から80日以内出荷
ACアダプタ接続用ハーネス azbil(旧:山武)ACアダプタ接続用ハーネスazbil(旧:山武)
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
即納可能ACアダプタ接続用ハーネス
仕様●AC電源をご利用の際にお使いいただけます。●ACアダプタは付属しておりません。アズワン品番65-5712-98
デジタルマスフローコントローラー専用ケーブル F9Y4QHPシリーズ azbil(旧:山武)デジタルマスフローコントローラー専用ケーブル F9Y4QHPシリーズazbil(旧:山武)
27,980税込30,778
1個
8日以内出荷
即納可能
仕様●F4Q専用ケーブル2m●F4Qを使用の際に必ず必要となります。アズワン品番65-5712-94
アズビル チョウセツケイ azbil(旧:山武)アズビル チョウセツケイazbil(旧:山武)
149,800税込164,780
1個
11日以内出荷から101日以内出荷
デジタルマスフローコントローラ:F4Q azbil(旧:山武)デジタルマスフローコントローラ:F4Qazbil(旧:山武)
399,800税込439,780
1個
19日以内出荷から39日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.79MB)
センサー azbil(旧:山武)センサーazbil(旧:山武)
119,800税込131,780
1個
20日以内出荷から35日以内出荷
関連資料(6.74MB)
アズビル マイクロフローヨウブヒン azbil(旧:山武)アズビル マイクロフローヨウブヒンazbil(旧:山武)
5,298税込5,828
1個
21日以内出荷から61日以内出荷
計装ネットワークモジュール NX azbil(旧:山武)計装ネットワークモジュール NXazbil(旧:山武)
139,800税込153,780
1個
25日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
種類計装ネットワークモジュール消費電力(W)4以下(動作条件にて)材質(ケース)変性PPO樹脂定格電源電圧DC24V通信方式半2重絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V)取付け方法DINレール取り付け伝送速度(bps)最大115200同期方式調歩同期式配線方式ねじ端子台関連資料(1.63MB)信号レベルRS-485に準ずる耐電圧(V/min)AC500
計装ネットワークモジュール azbil(旧:山武)計装ネットワークモジュールazbil(旧:山武)
159,800税込175,780
1個
25日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
取付DINレール取り付け質量(g)200以下規格-ポート数-消費電力(W)4以下制御方式-耐電圧-出力点数4パネルサイズ(mm)30×100通信方式ノンリング通信使用周囲温度(℃)-ケーブル-付加機能トレーサビリティ証明書対応接続端子ねじ端子台コネクタ-絶縁抵抗-許容電流-関連資料寸法、仕様情報(1.63MB)伝送路-デジタル入力-使用湿度範囲(%RH)-
マスフロー azbil(旧:山武)マスフローazbil(旧:山武)
269,800税込296,780
1個
29日以内出荷から59日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)