カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • azbil(旧:山武)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • Canon(3)
  • CKD(11)
  • IDEC(和泉電気)(14)
  • MAZDA(マツダ)(29)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
  • PISCO(ピスコ)(3)
  • SMC(90)
  • TRUSCO(27)
  • コクヨ(4)
  • サンワダイレクト(4)
  • スバル(3)
  • タカノ(20)
  • トヨタ(4)
  • ドーワ(3)
  • ニッサン(6)
  • ホンダ(26)
  • 黒田精工(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「320y」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル指示調節計:C3Aシリーズ azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計:C3Aシリーズ

    azbil(旧:山武)
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    3日以内出荷から101日以内出荷
    ・調節計SDC35のリニューアルモデルが登場 !・さらに使いやすく(さらなる性能向上)・一目でわかる(大型液晶表示)・すぐにつながる(PLCリンク機能)・パソコン用エンジソフトの無償化(※専用ケーブルあり)
    用途・サイズ:縦48×横96・サンプリング周期:25ms・指示精度:±0.1RD・使用周囲温度-10~+55℃・電源電圧:AC100~240V 50/60Hz・消費電力:8VA以下・構造:IP65電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
  • グラフィカル調節計:C7G azbil(旧:山武)

    グラフィカル調節計:C7G

    azbil(旧:山武)
    ¥309,800~税込¥340,780~
    1個
    4日以内出荷から41日以内出荷
    グラフィカル調節計 形C7GはPID制御はもちろん、近年ニーズが拡大している製造装置の予防保全に貢献する機能として、調節計の特長を活かしプロセスデータの切り出し、記録する機能、切り出したデータからヘルスインデックスを算出する機能を実装しているデジタル調節計です。
    用途●半導体製造装置:高速応答・高精度・多ループ制御対応 ●食品加工装置:多ゾーン温調に強い、操作性の良いグラフィカルU●I工業炉・バーナ炉:ヘルスインデックスによる予兆保全が可能●成形機・押出機:多ループ温調・制御性向上(折線近似・PID)●IoT/FAシステム:Ethernet/RS-485標準装備、データ記録機能●高速ヒータ制御:10msサンプリングで応答遅れを低減
  • グラフィカル調節計:C7G azbil(旧:山武)

    グラフィカル調節計:C7G

    azbil(旧:山武)
    ¥259,800~税込¥285,780~
    1個
    25日以内出荷
    【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • インテリジェント地震センサ:SES70 azbil(旧:山武)

    インテリジェント地震センサ:SES70

    azbil(旧:山武)
    ¥1,298,000税込¥1,427,800
    1個
    40日以内出荷から41日以内出荷
    ● 3軸加速度による高精度な地震計測 X・Y・Zの3軸加速度を同時に計測し、最大±2000Galの広いレンジで地震動を高分解能(1Gal)で検出します。 ● 計測震度・SI値・加速度を同時に算出 合成加速度、計測震度、SI値を内部演算で算出し、4?20mAアナログ出力および接点・デジタル出力で外部へ提供できます。 [ ● 耐圧防爆・屋外設置対応 TIIS耐圧防爆(Ex d ⅡB T4)に対応し、IP67の防水・防じん性能を備えており、プラント屋外や防爆エリアへ設置可能です。 ● 通信・波形記録機能による高度な診断性 RS?485通信に対応し、地震発生時の3軸加速度波形を最大360秒間記録でき、事後解析や保全に活用できます。
    用途● ガス設備・化学プラントの地震時安全対策 地震発生時に加速度・震度を検知し、遮断弁や安全系を作動させることで二次災害を防止します。 ● 工場・プラント設備の自動停止・監視 計測震度やSI値に基づき、設備停止・アラーム発報などの制御信号として使用されます。 ● 防爆エリアを含む屋外設備監視 耐圧防爆構造と広い使用温度範囲により、屋外設置や危険場所での地震監視用途に適しています。 ● 地震履歴・解析を要する重要設備 波形記録機能と通信機能を活用し、地震履歴の保存・解析による設備評価や保全判断に利用されます。