カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • azbil(旧:山武)
  • SAMTEC(24)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • KSフィルター(4)
  • 椿本チエイン(3)
  • 東芝ライテック(2)
  • 三洋試験機工業(2)
  • Asmix(アスカ)(1)
  • SMC(1)
  • ナカバヤシ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • KYO-EI(1)
  • Noxudol(ノックスドール)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「501ls」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用コンパクト形リミットスイッチ LS シリーズ azbil(旧:山武)汎用コンパクト形リミットスイッチ LS シリーズazbil(旧:山武)
7,690税込8,459特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
UL/CSA/CE/CCCマーキング品。堅牢なアルミダイカストケースに2回路双断形基本形スイッチを内蔵。耐油・耐水・防塵構造(保護等級IP67)。
リミットスイッチ azbil(旧:山武)リミットスイッチazbil(旧:山武)
7,298税込8,028
1個
当日出荷から65日以内出荷
リミットスイッチ:LS azbil(旧:山武)リミットスイッチ:LSazbil(旧:山武)
9,490税込10,439
1個
20日以内出荷から100日以内出荷
構造IP67(IEC60529、JIS C 0920)耐電圧同極端子間:AC 1000 V 50/60 Hz 1分間(標準動作特性形)、AC600 V 50/60 Hz 1分間(高感度ローラレバー形)、各端子と非充電金属部門:AC 2000 V 50/60 Hz 1分間、各端子とアース間:AC 2000 V 50/60 Hz 1分間(アース端子付Gのみ)(表示灯付の場合は、表示灯を外したときの値です)電源電圧(V)AC 120/240V、DC 30V接触形式2回路双断絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.21MB)使用湿度範囲(%RH)98以下