カテゴリ

  • 制御機器(206)
  • 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
  • azbil(旧:山武)
  • モノタロウ(2)
  • SMC(3,085)
  • 三木プーリ(651)
  • Panasonic(パナソニック)(587)
  • RS PRO(583)
  • KEMET(458)
  • 渡辺電機工業(306)
  • omron(オムロン)(291)
  • MURATA(村田製作所)(217)
  • ニチコン(210)
  • VISHAY(210)
  • YAGEO(169)
  • TRACO POWER(168)
  • SIEMENS(123)
  • シュナイダーエレクトリック(116)
  • CKD(115)
  • 三菱電機(111)
  • SICK(104)
  • フエニックス・コンタクト(91)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「DC20」の検索結果

特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
209件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光電センサ HP7シリーズ azbil(旧:山武)光電センサ HP7シリーズazbil(旧:山武)
3,898税込4,288
1個ほか
当日出荷から86日以内出荷
豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。 金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。 検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。
IEC規格対応 タテ形防爆形スイッチ LX7000シリーズ azbil(旧:山武)IEC規格対応 タテ形防爆形スイッチ LX7000シリーズazbil(旧:山武)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
KEMA(欧州)、産業安全技術協会(日本)、NEPSI(中国)、KOSHA(韓国)の各種認証を取得。 水素ガスは雰囲気でも使用可能。 ケース・カバーは、アルミニウム合金ダイカスト製で、軽く堅牢。 ダイカスト表面は、防錆処理+焼き付け塗装により、耐食性・耐候性に優れる。 ダイカスト材料に耐食アルミニウムを使用した耐食タイプも品揃え。 ヘッド形状は、ローラレバー、調整ローラレバー、プランジャ、ローラプランジャ、フォークレバー、無方向動作の各種アクチュエータに対応。
汎用アンプ内蔵光電センサ HP7シリーズ azbil(旧:山武)汎用アンプ内蔵光電センサ HP7シリーズazbil(旧:山武)
6,998税込7,698
1個ほか
当日出荷から92日以内出荷
豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。 金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。 検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。
保護構造IP67(IEC規格)
近接センサ azbil(旧:山武)近接センサazbil(旧:山武)
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から80日以内出荷
アンプ内蔵溝形光電センサ HPV シリーズ azbil(旧:山武)アンプ内蔵溝形光電センサ HPV シリーズazbil(旧:山武)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から32日以内出荷
溝形光電スイッチHPVシリーズは搬送設備などでの使用を想定し、耐環境性、使いやすさを追及しています。
ヘッド形状
制御機器 azbil(旧:山武)制御機器azbil(旧:山武)
1,098,000税込1,207,800
1個
当日出荷から80日以内出荷
プリワイヤタイプ シリンダ形交流・直流両用2線式近接センサ azbil(旧:山武)プリワイヤタイプ シリンダ形交流・直流両用2線式近接センサazbil(旧:山武)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
交流・直流両用で、しかも2線式。配線工数を大幅削減。設定表示付きで安定検出領域指示(緑/赤色LED)表示灯は後方からも確認可能。小形・省スペース。高いシール性。(IP67)充実の回路保護。(サージ吸収、負荷短絡)
センサ形状ネジ型シールド形状シールド検出方式高周波発振形ヘッド形状ネジ保護構造IP67(IEC規格)、IP67G(JEM規格)定格電源電圧AC100/200V 50/60Hz DC24Vコード長さ(m)(標準)2接続方式プリワイヤ(標準コード長2m)材質(センサ)ケース:黄銅Niメッキ、(検出面)PBT樹脂(コネクタ)ホルダー:PBT樹脂使用電圧範囲(V)AC48~240V(AC40~250V)、DC24~240V(DC20~250V)動作形態N.O.耐電圧AC4000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間制御出力(開閉電流)5~100mA(残留電圧)AC電源使用時:10V以下(負荷電流5mA、コード長2m時)、DC使用時:6V以下(負荷電流100mA、コード長2m時)絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vにて)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護(ただし、DC20~40Vの時)漏れ電流(mA)AC電源使用時:2mA以下、DC電源使用時:1mA以下耐衝撃(m/s2)980 X、Y、Z各方向 10回耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2時間表示灯(動作表示)出力時赤色または緑色点灯(設定表示)安定検出領域内にて緑色点灯応差動作距離の10%以下
電動二方弁 アクティバル (JIS10Kフランジ形) azbil(旧:山武)電動二方弁 アクティバル (JIS10Kフランジ形)azbil(旧:山武)
279,800税込307,780特価
1個
当日出荷から41日以内出荷
シリーズ二方弁、フランジ接続 形VY5100出力電圧(V)DC2(開度0%時)~DC10(開度100%時)電源電圧(V)AC24±15% 50/60Hz負荷抵抗10kQ以上(出力電流最大1mA)関連資料(4.02MB)動作時間(s)63(50Hz)/53(60Hz) 土5
アンプ内蔵漏液センサ HPQ-D シリーズ azbil(旧:山武)アンプ内蔵漏液センサ HPQ-D シリーズazbil(旧:山武)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から29日以内出荷
主に半導体製造装置 や液晶製造装置(前工程)において 酸、アルカリ系や有機溶剤系の薬液の漏れを検出し、いち早く装置の異常確認を行うスイッチです。
関連資料(7.24MB)
リミットスイッチ azbil(旧:山武)リミットスイッチazbil(旧:山武)
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から70日以内出荷
関連資料(2.21MB)
チヨウセツケイ azbil(旧:山武)チヨウセツケイazbil(旧:山武)
38,980税込42,878
1個
当日出荷
前面の保護構造はIP66を有しています。 PCローダポートを底面に標準装備。PCローダはSDC15/25/26/35/36をサポートしています。 簡単に調節計の設定が出来るほか、トレンドなどのロギング機能が充実。 内部にイベントコンフ機能を搭載。内部イベント5点を各イベント接点に割当て可能です。
電源電圧AC電源モデル:AC100~240V 50/60Hz、DC電源モデル:AC24V 50/60Hz /DC24~48V質量(g)パネル取付タイプ:150(専用取付器具含む)、DINレール取付タイプ:200(ソケット含む)制御方式ON/OFF制御、時間比例PID、電流比例PID構造IP66(前面部)消費電力AC電源モデル:12VA 以下、DC電源モデル:7VA以下(AC24V) 5W以下(DC24~48V)接続専用ケーブル 最大2m入力【PV入力】[入力種類] 形番によりグループ選択(熱電対、測温抵抗体、リニア)、[サンプリング周期] 500ms、[指示精度] ±0.5%FS±1デジット【外部接点入力】 [入力点数] 2点、[機能] オートマニュアル切替、RUN/READY切替、設定値切替、出力ラッチ解除など18種類【CT入力】[使用カレントトランス] 最大2点入力 別売:Φ5.8(QN206A)、Φ12(QN212A)通信方式RS-485(3線式) 接続台数:最大31台使用周囲温度(℃)0~50通信速度最大38400bps関連資料寸法、仕様情報(0.59MB)出力形式・リレー出力:1c(SPDT) AC250V 3A・電圧パルス出力:DC19V±15%、内部抵抗:82Ω、許容電流:最大DC24mA ・電流出力:DC0~20mA、4~20mA(設定により変更可能)イベント種類出力点数 3点出力形式 リレー出力 1a(SPST)種類 PV、DEV、ループ診断、タイマ、ヒータ断線など32種類認定取得CEマーキング適合製品
アンプ内蔵形漏液スイッチ azbil(旧:山武)アンプ内蔵形漏液スイッチazbil(旧:山武)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
材質コード:PFA被覆材質(本体)PFA質量(g)約55種類漏液センサ使用温度範囲(℃)-25~50(水結なきこと)保護構造IP67(IEC規格)耐電圧AC1000V 50/60Hz 1分間 充電部一括とケース間検出方式反射形電源電圧(V)DC10.8~26.4(リップル10%以下)光源赤外LED(ピーク発光波長940nm)制御出力開閉電流:50mA以下(抵抗負荷)、出力耐電圧:DC30V、残留電圧:1V以下(開閉電流50mA時)消費電流(mA)30以下絶縁抵抗(MΩ)20(DC500Vにて)保護回路電源逆接続保護回路付き、電源投入時誤動作防止回路付き約(20ms)、出力短絡保護回路保存温度範囲(℃)-40~70(水結なきこと)材質(検出面)塩ビ板、ステンレス鋼板耐衝撃(m/s2)500 X・Y・Z各方向 3回表示灯正常時:緑色点灯、漏液検出時:オレンジ点灯耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間標準検出物体関連資料寸法、仕様情報(7.24MB)動作形態正常時オン、漏液検出時オフ使用湿度範囲(%RH)30~85(結露のないこと)
スマート・インジケータ SID1CGI~ azbil(旧:山武)スマート・インジケータ SID1CGI~azbil(旧:山武)
85,980税込94,578特価
1個
当日出荷から71日以内出荷
使用周囲温度(℃)0~45使用周囲湿度(%RH)80以下(40℃)入力種類DC4~20mA入力インピーダンス(Ω)10消費電力5VA材質(ケース)ABS樹脂取付け方法屋内パネル埋め込み電源(V)AC100/110(50-60Hz)警報種類上上限、下下限指示精度±1%FS±1digit停電補償停電時、設定値記憶保持(不揮発性RAM使用)材質(カバー)アクリル樹脂標準色スケール:黒色カラーアルミ、ベゼル・ケース:モスグリーン(マンセル2.5GY3/1)関連資料寸法、仕様情報(0.92MB)
直流2線式シリンダ形近接スイッチ azbil(旧:山武)直流2線式シリンダ形近接スイッチazbil(旧:山武)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から81日以内出荷
センサー azbil(旧:山武)センサーazbil(旧:山武)
289,800税込318,780
1個
翌々日出荷から79日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
調節計 azbil(旧:山武)調節計azbil(旧:山武)
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷から79日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
種類-ポート数-構造-すきま標準-設定範囲-ケーブル-コネクタ-耐久性-伝送路-最高許容圧力(kPa[kgf/cm2])-
アンプ内蔵型光電センサ:HP7 azbil(旧:山武)アンプ内蔵型光電センサ:HP7azbil(旧:山武)
9,590税込10,549
1個
3日以内出荷から81日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
光電センサ azbil(旧:山武)光電センサazbil(旧:山武)
7,798税込8,578
1個
3日以内出荷から81日以内出荷
センサー azbil(旧:山武)センサーazbil(旧:山武)
259,800税込285,780
1個
3日以内出荷から80日以内出荷
調節計 azbil(旧:山武)調節計azbil(旧:山武)
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷から80日以内出荷
シリンダ形交流・直流両用2線式近接センサ FL7M シリーズ azbil(旧:山武)シリンダ形交流・直流両用2線式近接センサ FL7M シリーズazbil(旧:山武)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から29日以内出荷
交流・直流両用で、しかも2線式。配線工数を大幅削減。設定表示付で安定検出領域指示(緑/赤色LED)。表示灯は後方からも確認可能(プリワイヤタイプ、プリワイヤコネクタタイプ)。小形、省スペース。高いシール性(IP67)。充実の回路保護(サージ吸収、負荷短絡)。
ヘッド形状ネジ保護構造IP67(IEC規格)、IP67g(JEM規格)動作形態N.O.材質(ケース)黄銅Niメッキ絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護(ただし、DC20~40Vの時)材質(検出面)PBT樹脂漏れ電流(mA)AC2以下、DC1以下耐衝撃(m/s2)980 X、Y、Z各方向 10回表示灯(動作表示)出力時赤色または緑色点灯、(設定表示)安定検出領域内にて緑色点灯耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)材質(ホルダー)PBT樹脂応差動作距離の10%以下関連資料(3.31MB)
シリンダ形2線式近接センサ(交流・直流両用) azbil(旧:山武)シリンダ形2線式近接センサ(交流・直流両用)azbil(旧:山武)
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷から51日以内出荷
関連資料寸法、仕様情報(3.31MB)
高機能工業用ガス電磁弁 azbil(旧:山武)高機能工業用ガス電磁弁azbil(旧:山武)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
視認性の優れた表示灯、光軸位置は先端よりわずか4mmの位置に配置、2光軸タイプもラインナップし、省スペース、省コストに貢献します。 2光軸タイプではLO/DO切り替えスイッチにより光軸毎に動作モードを設定可能です。冷凍倉庫対応の-25℃を保証。
関連資料寸法、仕様情報(0.3MB)
インテルパック レシオ・バイアス設定器 azbil(旧:山武)インテルパック レシオ・バイアス設定器azbil(旧:山武)
119,800税込131,780
1個
15日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様●追加処理:トレーサビリティ証明書付き質量(g)約200(ベースソケット含む)種類絶縁形レシオ・バイアス設定器入力種類DC4~20mA出力DC4~20mA材質(ケース)耐熱性ABS樹脂入力インピーダンス(Ω)50応答時間(秒)0.025(90%応答にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付けまたはDINレール取付け負荷抵抗750Ω以下関連資料寸法、仕様情報(1.4MB)使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
インテルパック ディストリビュータ azbil(旧:山武)インテルパック ディストリビュータazbil(旧:山武)
65,980税込72,578
1個
15日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
仕様●追加処理:トレーサビリティ証明対応●電源特性:±0.1%FS(使用電源電圧にて)質量(g)約200(ベースソケット含む)材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレード(UL94V-0)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付けまたはDINレール取り付け使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
インテルパック ディストリビュータ azbil(旧:山武)インテルパック ディストリビュータazbil(旧:山武)
38,980税込42,878
1個
16日以内出荷
質量(g)約200(ベースソケット含む)使用周囲温度(℃)-5~55使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレード(UL94V-0)取付け方法壁取付けまたはDINレール取り付け
インテルパック レシオ・バイアス設定器 azbil(旧:山武)インテルパック レシオ・バイアス設定器azbil(旧:山武)
89,980税込98,978
1個
16日以内出荷
質量(g)約200(ベースソケット含む)使用周囲温度(℃)-5~55使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)応答時間(秒)0.025(90%応答にて)材質(ケース)耐熱性ABS樹脂取付け方法壁取付けまたはDINレール取付け関連資料寸法、仕様情報(1.4MB)
ディストリビュータ azbil(旧:山武)ディストリビュータazbil(旧:山武)
87,980税込96,778
1個
16日以内出荷
仕様●追加処理:熱帯処理付き質量(g)約200(ベースソケット含む)種類絶縁形 ディストリビュータ入力種類DC4~20mA二線式発信器出力DC1~5V消費電力約7.4VA材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレード(UL94V-0)精度(%)±0.1FS(基準温度23℃にて)電源電圧(V)AC200/220/240(50/60Hz)応答時間(秒)0.025(90%応答にて)使用周囲温度(℃)-5~55取付け方法壁取付けまたはDINレール取り付け負荷抵抗750Ω以下使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)
制御機器 azbil(旧:山武)制御機器azbil(旧:山武)
1,098,000税込1,207,800
1個
19日以内出荷から59日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
ダクト用温湿度センサ azbil(旧:山武)ダクト用温湿度センサazbil(旧:山武)
189,800税込208,780
1個
20日以内出荷から51日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.31MB)
ガス流量モニタ azbil(旧:山武)ガス流量モニタazbil(旧:山武)
75,980税込83,578
1個
21日以内出荷から26日以内出荷
調節計 azbil(旧:山武)調節計azbil(旧:山武)
259,800税込285,780
1個
21日以内出荷から31日以内出荷
通信速度-制御出力-制御方式-
アンプ内蔵溝形光電スイッチ azbil(旧:山武)アンプ内蔵溝形光電スイッチazbil(旧:山武)
17,980税込19,778
1個
21日以内出荷
泡や水滴による誤動作が少ない検出方式。液体の有無に対して,出力モードを選択可能。 オペレーション部を側面に配置。センサ連装時にも見易い表示灯位置。 センサ連装時にも操作可能な出力切り換えスイッチ。 電源投入時誤出力防止回路および電源逆接続保護回路を内蔵。
検出方式溝形・透過屈折方式付属品束線バンドおよびシリコンチューブ×2本保護構造IP50(IEC529)電源電圧(V)DC 10~28V消費電流(mA)25以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V)
記録計 azbil(旧:山武)記録計azbil(旧:山武)
139,800税込153,780
1個
21日以内出荷から71日以内出荷
ソウサタン azbil(旧:山武)ソウサタンazbil(旧:山武)
139,800税込153,780
1個
21日以内出荷
単相電力調整器PU21シリーズは、小型/軽量でパネル実装密度の高い単相用の電力調整器です。 外部接点や通信などにより位相制御と分周制御の切り替えが可能です。 位相制御には基本形(フォードバックなし)をはじめ、定電圧形、定電流形、定電力形が用意されていますので、各種ヒーターの特性に合わせて選択していただけます。 また、分周制御を選択することにより高調波を抑制して運転することも可能です。 オプションの設定/表示ユニットを選択することにより通信機能も使用できます。各種設定をはじめ、出力の電圧、電流、電力やヒーター抵抗値の読み出しが可能になります。 コミュニケーションコントローラCMC15Gと組み合わせれば、上位機器とのプログラムレスでの通信も可能になります。
定格電圧(V)240質量(kg)約2使用温度範囲(℃)-10~+55(50℃以上は負荷電流低減)出力[制御方式] 位相制御・定電流形/分周制御[出力範囲] 基本形:定格電圧の0~98%、定電圧形:定格電圧の0~98%、定電流形:定格電流の0~100%、定電力形:定格電圧の0~98%×定格電流の0~100%[出力精度] 基本形:定格電圧の±10%以内、定電圧形:定格電圧の±3%以内(定格電圧の±10%変動時)、定電流形:定格電流の±3%以内(負荷抵抗1~10倍可変時)、定電力形:定格電力の±3%以内(負荷抵抗1~3倍可変時、定格電圧の±10%変動時)定格周波数(Hz)50/60Hz(自動切替)冷却方式自然冷却入力信号DC4~20mA(内部抵抗100Ω)、DC1~5V(内部抵抗25kΩ)、ON-OFF接点信号、抵抗信号(10kΩ、手動用)のいずれかを端子切替使用湿度範囲30~90%RH(結露させないこと)出力接点2点、最大250V AC、1A相数単相周波数変動範囲(Hz)定格周波数の±2Hz(性能保証範囲は±1Hz)設定範囲【勾配設定】設定用可変抵抗器内蔵(出力範囲の0~100%)または設定用外付け可変抵抗器(10kΩ)【出力バイアス設定】設定用可変抵抗器内蔵(出力範囲の0~100%)または設定用外付け可変抵抗器(10kΩ)、設定ユニットなしでオプションのヒータ断線警報付の場合、内蔵の可変抵抗は使用不可【ソフトスタート時間】1~20秒適合負荷抵抗負荷、誘導負荷(変圧器一次側制御、磁束密度1.2T以下、位相制御のみ)過電流保護サイリスタゲートオフ(定格電流の120%以上、ただしCT内蔵または外付け時)、ヒータ短絡時は本体内蔵の速断ヒューズにて保護(内蔵機種のみ)定格電圧変動範囲定格電圧の±10%運転モード接点信号により切替負荷電流(A)最小: 0.5A以上(定格電圧の98%出力時)定格電流(V)10絶縁抵抗DC500V 50MΩ以上(電源端子とケース間)警報種類過電流(CT内蔵または外付け時):LED2点灯、警報接点出力1ON速断ヒューズ断(30A以上):LED3点灯、警報接点出力1ONヒートシンク過熱異常(200A以上):LED4点灯、警報接点出力1ONサイリスタ素子異常:LED1点滅、警報接点出力2ON運転異常:LED2点滅、警報接点出力2ONヒータ断線検出:LED3点滅、警報接点出力2ON耐電圧(V)AC2000V 1分間
ソウサタン azbil(旧:山武)ソウサタンazbil(旧:山武)
259,800税込285,780
1個
21日以内出荷
単相電力調整器PU21シリーズは、小型/軽量でパネル実装密度の高い単相用の電力調整器です。 外部接点や通信などにより位相制御と分周制御の切り替えが可能です。 位相制御には基本形(フォードバックなし)をはじめ、定電圧形、定電流形、定電力形が用意されていますので、各種ヒーターの特性に合わせて選択していただけます。 また、分周制御を選択することにより高調波を抑制して運転することも可能です。 オプションの設定/表示ユニットを選択することにより通信機能も使用できます。各種設定をはじめ、出力の電圧、電流、電力やヒーター抵抗値の読み出しが可能になります。 コミュニケーションコントローラCMC15Gと組み合わせれば、上位機器とのプログラムレスでの通信も可能になります。
定格電圧(V)200質量(kg)約6使用温度範囲(℃)-10~+55(50℃以上は負荷電流低減)出力[制御方式] 位相制御・定電圧形/分周制御[出力範囲] 基本形:定格電圧の0~98%、定電圧形:定格電圧の0~98%、定電流形:定格電流の0~100%、定電力形:定格電圧の0~98%×定格電流の0~100%[出力精度] 基本形:定格電圧の±10%以内、定電圧形:定格電圧の±3%以内(定格電圧の±10%変動時)、定電流形:定格電流の±3%以内(負荷抵抗1~10倍可変時)、定電力形:定格電力の±3%以内(負荷抵抗1~3倍可変時、定格電圧の±10%変動時)定格周波数(Hz)50/60Hz(自動切替)冷却方式冷却ファン装備入力信号DC4~20mA(内部抵抗100Ω)、DC1~5V(内部抵抗25kΩ)、ON-OFF接点信号、抵抗信号(10kΩ、手動用)のいずれかを端子切替使用湿度範囲30~90%RH(結露させないこと)出力接点2点、最大250V AC、1A相数単相周波数変動範囲(Hz)定格周波数の±2Hz(性能保証範囲は±1Hz)設定範囲【勾配設定】設定用可変抵抗器内蔵(出力範囲の0~100%)または設定用外付け可変抵抗器(10kΩ)【出力バイアス設定】設定用可変抵抗器内蔵(出力範囲の0~100%)または設定用外付け可変抵抗器(10kΩ)、設定ユニットなしでオプションのヒータ断線警報付の場合、内蔵の可変抵抗は使用不可【ソフトスタート時間】1~20秒適合負荷抵抗負荷、誘導負荷(変圧器一次側制御、磁束密度1.2T以下、位相制御のみ)過電流保護サイリスタゲートオフ(定格電流の120%以上、ただしCT内蔵または外付け時)、ヒータ短絡時は本体内蔵の速断ヒューズにて保護(内蔵機種のみ)定格電圧変動範囲定格電圧の±10%運転モード接点信号により切替負荷電流(A)最小: 0.5A以上(定格電圧の98%出力時)定格電流(V)100絶縁抵抗DC500V 50MΩ以上(電源端子とケース間)警報種類過電流(CT内蔵または外付け時):LED2点灯、警報接点出力1ON速断ヒューズ断(30A以上):LED3点灯、警報接点出力1ONヒートシンク過熱異常(200A以上):LED4点灯、警報接点出力1ONサイリスタ素子異常:LED1点滅、警報接点出力2ON運転異常:LED2点滅、警報接点出力2ONヒータ断線検出:LED3点滅、警報接点出力2ON耐電圧(V)AC2000V 1分間
ソウサタン azbil(旧:山武)ソウサタンazbil(旧:山武)
179,800税込197,780
1個
21日以内出荷
単相電力調整器PU21シリーズは、小型/軽量でパネル実装密度の高い単相用の電力調整器です。 外部接点や通信などにより位相制御と分周制御の切り替えが可能です。 位相制御には基本形(フォードバックなし)をはじめ、定電圧形、定電流形、定電力形が用意されていますので、各種ヒーターの特性に合わせて選択していただけます。 また、分周制御を選択することにより高調波を抑制して運転することも可能です。 オプションの設定/表示ユニットを選択することにより通信機能も使用できます。各種設定をはじめ、出力の電圧、電流、電力やヒーター抵抗値の読み出しが可能になります。 コミュニケーションコントローラCMC15Gと組み合わせれば、上位機器とのプログラムレスでの通信も可能になります。
定格電圧(V)220質量(kg)約2使用温度範囲(℃)-10~+55(50℃以上は負荷電流低減)出力[制御方式] 位相制御・定電流形/分周制御[出力範囲] 基本形:定格電圧の0~98%、定電圧形:定格電圧の0~98%、定電流形:定格電流の0~100%、定電力形:定格電圧の0~98%×定格電流の0~100%[出力精度] 基本形:定格電圧の±10%以内、定電圧形:定格電圧の±3%以内(定格電圧の±10%変動時)、定電流形:定格電流の±3%以内(負荷抵抗1~10倍可変時)、定電力形:定格電力の±3%以内(負荷抵抗1~3倍可変時、定格電圧の±10%変動時)定格周波数(Hz)50/60Hz(自動切替)冷却方式自然冷却入力信号DC4~20mA(内部抵抗100Ω)、DC1~5V(内部抵抗25kΩ)、ON-OFF接点信号、抵抗信号(10kΩ、手動用)のいずれかを端子切替使用湿度範囲30~90%RH(結露させないこと)出力接点2点、最大250V AC、1A相数単相周波数変動範囲(Hz)定格周波数の±2Hz(性能保証範囲は±1Hz)設定範囲【勾配設定】設定用可変抵抗器内蔵(出力範囲の0~100%)または設定用外付け可変抵抗器(10kΩ)【出力バイアス設定】設定用可変抵抗器内蔵(出力範囲の0~100%)または設定用外付け可変抵抗器(10kΩ)、設定ユニットなしでオプションのヒータ断線警報付の場合、内蔵の可変抵抗は使用不可【ソフトスタート時間】1~20秒適合負荷抵抗負荷、誘導負荷(変圧器一次側制御、磁束密度1.2T以下、位相制御のみ)過電流保護サイリスタゲートオフ(定格電流の120%以上、ただしCT内蔵または外付け時)、ヒータ短絡時は本体内蔵の速断ヒューズにて保護(内蔵機種のみ)定格電圧変動範囲定格電圧の±10%運転モード接点信号により切替負荷電流(A)最小: 0.5A以上(定格電圧の98%出力時)定格電流(V)10絶縁抵抗DC500V 50MΩ以上(電源端子とケース間)警報種類過電流(CT内蔵または外付け時):LED2点灯、警報接点出力1ON速断ヒューズ断(30A以上):LED3点灯、警報接点出力1ONヒートシンク過熱異常(200A以上):LED4点灯、警報接点出力1ONサイリスタ素子異常:LED1点滅、警報接点出力2ON運転異常:LED2点滅、警報接点出力2ONヒータ断線検出:LED3点滅、警報接点出力2ON耐電圧(V)AC2000V 1分間
ソウサタン azbil(旧:山武)ソウサタンazbil(旧:山武)
659,800税込725,780
1個
21日以内出荷
三相電力調整器PU23シリーズは、小型/軽量でパネル実装密度の高い三相用の電力調整器です。 外部接点や通信などにより位相制御と分周制御の切り替えが可能です。 位相制御には基本形(フォードバックなし)をはじめ、定電圧形、定電流形、定電力形が用意されていますので、各種ヒーターの特性に合わせて選択していただけます。 また、分周制御を選択することにより高調波を抑制して運転することも可能です。 6アーム制御を採用していますので、3アーム制御に比べて高調波を抑えながら高品質な電力制御が可能です。 オプションの設定/表示ユニットを選択することにより通信機能も使用できます。各種設定をはじめ、出力の電圧、電流、電力やヒーター抵抗値の読み出しが可能になります。 コミュニケーションコントローラCMC15Gと組み合わせれば、上位機器とのプログラムレスでの通信も可能になります。
定格電圧(V)AC200V(200V/220V/240Vスイッチにて選択)質量(kg)約22使用温度範囲(℃)-10~+55出力[制御方式] 位相制御・定電流形/分周制御[アーム数] 6アーム[出力範囲] 基本形(フィードバックなし):定格電圧の0~98%、定電圧形:定格電圧の0~98%、定電流形:定格電流の0~100%、定電力形:定格電圧の0~98%×定格電流の0~100%[出力精度] 基本形:定格電圧の±10%以内、定電圧形:定格電圧の±3%以内(定格電圧の±10%変動時、負荷抵抗1~10倍以内変動時)、定電流形:定格電流の±3%以内(定格電圧の±10%変動時、負荷抵抗1~10倍変動時)、定電力形:定格電力の±3%以内(負荷抵抗1~3倍以内変動時、定格電圧の±10%変動時)定格周波数(Hz)50/60Hz(自動切替)冷却方式強制空冷方式入力信号DC4~20mA(入力抵抗100Ω)、DC1~5V(入力抵抗約50kΩ)使用湿度範囲30~90%RH(結露させないこと)出力接点3点(AL1、AL2、AL3) 警報出力 AL1・AL2:警報発生で出力ON、AL3:警報発生で出力OFF相数三相周波数変動範囲(Hz)定格周波数の±2Hz(性能保証範囲は±1Hz)設定範囲【勾配設定】出力範囲の0~100%、【出力バイアス設定】出力範囲の0~100%、【ソフトスタート時間】1~20秒取付け方法パネル取付け適合負荷抵抗負荷、誘導負荷(変圧器一次側制御、磁束密度1.2T以下、位相制御のみ)過電流保護サイリスタゲートオフ(定格電流の120%以上、ただしCT内蔵または外付け時)、ヒータ短絡時は本体内蔵の速断ヒューズにて保護(内蔵機種のみ)定格電圧変動範囲定格電圧の±10%使用条件【基準動作条件】 周囲温度範囲:23℃±2℃、周囲湿度範囲:55%±5% RH(ただし結露しないこと)、電源電圧:定格電圧±1%、電源周波数:定格周波数 【正常動作条件】 周囲温度範囲:-10~+55℃、周囲湿度範囲:30~90% RH(ただし結露しないこと)、電源電圧:定格電圧±10%、電源周波数:定格周波数±2Hz運転モード接点信号により切替負荷電流(A)最小: 0.5A以上(定格電圧の98%出力時)定格電流(V)250絶縁抵抗電源端子と保護導体端子間 DC500V、50MΩ以上警報種類過電流警報(CT内蔵または外付時) : LED2点灯、警報接点出力1ON 速断ヒューズ溶断警報(30A以上) : LED3点灯、警報接点出力1ON ヒートシンク過熱異常(200A以上) : LED4点灯、警報接点出力1ON ヒータ断線警報 : LED2点滅、警報接点出力2ON サイリスタ素子異常警報 : LED3点滅、警報接点出力2ON 不平衡警報 : LED6点滅、警報接点出力2ON 相順異常警報 : LED5点灯、警報接点出力3OFF 欠相警報 : LED5点滅、警報接点出力3OFF 周波数異常警報 : LED5点灯、警報接点出力3OFF 運転異常警報 : LED1点滅耐電圧(V)電源端子と保護導体端子間 AC2000V、1分間電流制限(A)出力範囲の0~100%
計装ネットワークモジュール azbil(旧:山武)計装ネットワークモジュールazbil(旧:山武)
149,800税込164,780
1個
25日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
取付DINレール取り付け質量(g)200以下規格-ポート数-消費電力(W)4以下制御方式-耐電圧-出力点数4パネルサイズ(mm)30×100通信方式ノンリング通信使用周囲温度(℃)-ケーブル-付加機能トレーサビリティ証明書対応接続端子ねじ端子台コネクタ-絶縁抵抗-許容電流-関連資料寸法、仕様情報(1.63MB)伝送路-デジタル入力-使用湿度範囲(%RH)-
計装ネットワークモジュール NX azbil(旧:山武)計装ネットワークモジュール NXazbil(旧:山武)
119,800税込131,780
1個
25日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
種類計装ネットワークモジュール消費電力(W)4以下(動作条件にて)材質(ケース)変性PPO樹脂定格電源電圧DC24V通信方式半2重絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V)取付け方法DINレール取り付け伝送速度(bps)最大115200同期方式調歩同期式配線方式ねじ端子台関連資料(1.63MB)信号レベルRS-485に準ずる耐電圧(V/min)AC500