カテゴリ

  • 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
  • azbil(旧:山武)
  • SMC(47)
  • スバル(20)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(16)
  • ODELIC(オーデリック)(10)
  • サンワサプライ(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • 三菱ふそう(2)
  • KSフィルター(2)
  • 朝日産業(捕虫器・包装機器)(1)
  • オーツカ光学(1)
  • 嵯峨電機工業(1)
  • サンコーテクノ(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • HotaluX(ホタルクス)(1)
  • LITTELFUSE(1)
  • NOVA(1)
  • MANN-FILTER(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「FL6W」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
近接センサ azbil(旧:山武)近接センサazbil(旧:山武)
3,198税込3,518特価
1個
当日出荷から80日以内出荷
シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサ FL7M シリーズ azbil(旧:山武)シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサ FL7M シリーズazbil(旧:山武)
18,900税込20,790
1個
当日出荷から29日以内出荷
自動車製造ラインの溶接工程向けに最適。各種スパッタ防止対策が施されています。
検出方式高周波発振形ヘッド形状ネジ
シリンダ形直流2線式長距離タイプ近接センサ FL7M シリーズ azbil(旧:山武)シリンダ形直流2線式長距離タイプ近接センサ FL7M シリーズazbil(旧:山武)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
ワークの衝突によるセンサ破損を低減します。直流2線式無極性を採用し配線コスト低減と配線ミスを防止。設定表示付きで安定検出領域指示。高締め付けが可能な堅牢ハウジング。どこからでも見えるホタル表示灯。業界最小の低消費電流:0.55mAを実現。高いシール性:IP67G。
センサ形状ネジ型シールド形状シールド検出方式高周波発振形ヘッド形状ネジ関連資料(3.31MB)
直流2線式シリンダ形近接スイッチ azbil(旧:山武)直流2線式シリンダ形近接スイッチazbil(旧:山武)
10,980税込12,078
1台ほか
翌々日出荷から81日以内出荷
シリンダ形交流・直流両用2線式近接センサ FL7M シリーズ azbil(旧:山武)シリンダ形交流・直流両用2線式近接センサ FL7M シリーズazbil(旧:山武)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から29日以内出荷
交流・直流両用で、しかも2線式。配線工数を大幅削減。設定表示付で安定検出領域指示(緑/赤色LED)。表示灯は後方からも確認可能(プリワイヤタイプ、プリワイヤコネクタタイプ)。小形、省スペース。高いシール性(IP67)。充実の回路保護(サージ吸収、負荷短絡)。
ヘッド形状ネジ保護構造IP67(IEC規格)、IP67g(JEM規格)動作形態N.O.材質(ケース)黄銅Niメッキ絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護(ただし、DC20~40Vの時)材質(検出面)PBT樹脂漏れ電流(mA)AC2以下、DC1以下耐衝撃(m/s2)980 X、Y、Z各方向 10回表示灯(動作表示)出力時赤色または緑色点灯、(設定表示)安定検出領域内にて緑色点灯耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)材質(ホルダー)PBT樹脂応差動作距離の10%以下関連資料(3.31MB)
シリンダ形直流2線式近接センサ(一般タイプ) azbil(旧:山武)シリンダ形直流2線式近接センサ(一般タイプ)azbil(旧:山武)
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から81日以内出荷
シリンダ形直流2線式長距離タイプ近接センサ azbil(旧:山武)シリンダ形直流2線式長距離タイプ近接センサazbil(旧:山武)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
関連資料寸法、仕様情報(3.31MB)
シリンダ形直流2線式近接センサ(耐スパッタタイプ) azbil(旧:山武)シリンダ形直流2線式近接センサ(耐スパッタタイプ)azbil(旧:山武)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から26日以内出荷
シリンダ形直流2線式近接センサ(長距離タイプ) azbil(旧:山武)シリンダ形直流2線式近接センサ(長距離タイプ)azbil(旧:山武)
13,980税込15,378
1個ほか
4日以内出荷から26日以内出荷
シリンダ形直流2線式耐スパッタタイプ近接センサ FL7Mシリーズ azbil(旧:山武)シリンダ形直流2線式耐スパッタタイプ近接センサ FL7Mシリーズazbil(旧:山武)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から26日以内出荷
スパッタが付着し難い。(テフロンコーティング:本体ハウジング、テフロン樹脂:ヘッド面) 難燃ケーブル採用。 プリワイヤコネクタタイプを用意しています。
検出方式高周波発振形耐電圧AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間定格電源電圧DC12/24V使用周囲温度(℃)-25~+70漏れ電流(mA)0.55以下表示灯【N.O.タイプの場合】動作表示:出力時オレンジ色または緑色点灯/設定表示:安定検出領域内にて緑色点灯【N.C.タイプの場合】動作表示:出力時オレンジ色点灯耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2時間使用電圧範囲DC10~30V絶縁抵抗50MΩ以上(DC500Vにて)動作形態N.O.
プリワイヤコネクタタイプ シリンダ形フルステンレスハウジング近接センサ azbil(旧:山武)プリワイヤコネクタタイプ シリンダ形フルステンレスハウジング近接センサazbil(旧:山武)
25,980税込28,578
1個ほか
4日以内出荷から38日以内出荷
直流2線式で配線コスト低減。設定表示灯付きで安定検出領域表示。高締め付けが可能な堅牢ハウジング。どこからでも見える表示灯。業界最小の低消費電流。(0.55mAを実現)高いシール性。(IP67G)業界最高の高速応答。(2kHzを実現)
検出方式高周波発振形保護構造IP67定格電源電圧DC12/24V材質(本体)ステンレス303(特殊耐スパッタコーティング)使用温度範囲(℃)-10~+60保存温度範囲(℃)-10~+60使用電圧範囲(V)DC10~30絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)耐衝撃(m/s2)249 X、Y、Z各方向 6回耐振動55Hz 複振幅1mm X、Y、Z各方向 2時間応差動作距離の15%以下動作表示灯出力時赤色点灯
プリワイヤタイプ シリンダ形フルステンレスハウジング近接センサ azbil(旧:山武)プリワイヤタイプ シリンダ形フルステンレスハウジング近接センサazbil(旧:山武)
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
検出面とハウジングは耐衝撃性。 対摩耗性に優れた一体形のステンレス製。 スパッタ付着を少なくした特殊耐スパッタコーティング。 溶接電流磁界ノイズ対策回路内蔵。
センサ形状円柱型検出方式高周波発振形光色ヘッド形状保護構造IP67定格電源電圧DC12/24V材質(本体)ステンレス303(特殊耐スパッタコーティング)使用温度範囲(℃)-10~+60保存温度範囲(℃)-10~+60使用電圧範囲(V)DC10~30仕様(耐溶接磁界性)250mT動作形態N.O.絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)保護回路溶接電流ノイズ対策回路耐衝撃(m/s2)249 X、Y、Z各方向 6回耐振動55Hz 複振幅1mm X、Y、Z各方向 2時間応差動作距離の15%以下動作表示灯出力時赤色点灯
フルステンレスハウジング近接スイッチ azbil(旧:山武)フルステンレスハウジング近接スイッチazbil(旧:山武)
28,980税込31,878
1個
26日以内出荷
材質(本体)ステンレス303(特殊耐スパッタコーティング)質量(g)約30出力N.O.検出方式高周波発振形接続方式コネクタ、プリワイヤコネクタ、プリワイヤ定格電源電圧DC12/24V消費電流(mA)10以下外径M8使用電圧範囲(V)DC10~30配線方式3線式NPN動作距離(mm)1.5
シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサ FL7Mシリーズ azbil(旧:山武)シリンダ形直流2線式一般タイプ近接センサ FL7Mシリーズazbil(旧:山武)
14,980税込16,478
1個
26日以内出荷
直流2線式で配線コスト低減。 設定表示付きで安定検出領域指示。 高締め付けが可能な堅牢ハウジング。 どこからでも見える表示灯。 業界最小の低消費電流。(0.55mAを実現) 高いシール性。(IP67G) 業界最高の高速応答。(2kHzを実現)
検出方式高周波発振形定格電源電圧DC12/24V外径M12表示灯【N.O.タイプの場合】動作表示:出力時オレンジ色または緑色点灯/設定表示:安定検出領域内にて緑色点灯【N.C.タイプの場合】動作表示:出力時オレンジ色点灯使用電圧範囲DC10~30V動作距離(mm)3
関連キーワード
検出・センサカテゴリ
関連カテゴリ