カテゴリ

  • 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
  • azbil(旧:山武)
  • モノタロウ(1)
  • 三木プーリ(1,576)
  • ジャストコーポレーション(46)
  • フエニックス・コンタクト(31)
  • 潤工社(27)
  • ホンダ(25)
  • フジトク(25)
  • 東洋技研(23)
  • omron(オムロン)(22)
  • 椿本チエイン(21)
  • ハウステック(21)
  • SMC(18)
  • エスコ(18)
  • FYH(日本ピローブロック)(18)
  • 新ダイワ(16)
  • アズワン(15)
  • TOKIO(藤沢工業)(13)
  • ジョー・プリンス竹下(13)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「PT-20」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用コンパクト形リミットスイッチ azbil(旧:山武)汎用コンパクト形リミットスイッチazbil(旧:山武)(3件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
当日出荷から19日以内出荷
UL/CSA/CE/CCCマーキング品。 堅牢なアルミダイカストケースに、2回路双断形基本形スイッチを内蔵。 耐油・耐水・防塵構造。(保護等級IP67) 動作位置設定表示つき。(ローラレバー形・ローラプランジャ形)
タイプ基本形仕様スイッチング過電圧:カテゴリIII(IEC 60204-1)使用温度範囲(℃)-10~70(ただし、氷結しない場合)保護構造IP67(IEC60529、JIS C 0920)端子形状M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)、DIN 4ピンコネクタ(M12サイズ)、プリワイヤ定格絶縁電圧(V)AC125/250定格周波数(Hz)45~65およびd.c.定格使用電圧120/240V AC、30V DC準拠規格NECA C 4508/JIS C 8201-5-1、IEC 60947-5-1使用湿度範囲98%RH以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計)許容操作頻度120回/min以下接点材質銀 リベット短絡保護装置TUV ヒューズF10A(IEC60127)/CQC 銀接点速断ヒューズ:15A定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:0.25、各端子とアース間:0.25接触形式2回路双断耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、連続2時間(NECA C 4508)定格通電電流(A)(lth)10電気的寿命(定格負荷)50万回以上(開閉頻度20回/minの時)強度アクチュエータ強度:O.F.の5倍 動作方向に1分間、端子強度:1.5N・mの締付けトルクに1分間耐える、コード引き抜き強度:100N以上抵触抵抗(初期値)50以下(DC6~8V 通電電流1A 電圧降下法)各種認証EN60947-5-1(TUV)/UL508(UL)/CSA C22-2 No.14(C-UL)/GB14048.5(CQC)定格使用電圧(V)AC120/240、DC30使用湿度範囲(%RH)98以下
汎用コンパクト形リミットスイッチ LS シリーズ azbil(旧:山武)汎用コンパクト形リミットスイッチ LS シリーズazbil(旧:山武)
8,690税込9,559特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
UL/CSA/CE/CCCマーキング品。堅牢なアルミダイカストケースに2回路双断形基本形スイッチを内蔵。耐油・耐水・防塵構造(保護等級IP67)。
汎用コンパクト形リミットスイッチ azbil(旧:山武)汎用コンパクト形リミットスイッチazbil(旧:山武)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から81日以内出荷
リミットスイッチ azbil(旧:山武)リミットスイッチazbil(旧:山武)
7,298税込8,028
1個
当日出荷から65日以内出荷
屋外用耐環境 汎用コンパクト形リミットスイッチ azbil(旧:山武)屋外用耐環境 汎用コンパクト形リミットスイッチazbil(旧:山武)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
屋外での直射日光の熱、気温の著しい変化に優れた耐久性があります。 UL/CSA/GB規格認定品。
用途立体駐車場、スキーリフト、高所作業車タイプ屋外用耐環境形接触形式2回路双断使用温度範囲(℃)-10~+70(ただし、氷結しない場合)保護構造IP67(IEC60529、JIS C 0920)端子形状M4ねじ(スイッチ端子ねじ)耐電圧(同極端子間)AC1000V 50/60Hz 1min(各端子と非充電金属部)AC2000V 50/60Hz 1min定格使用電圧DC125V / DC250V / AC100/125V / AC240/250V / AC300V以上準拠規格NECA C 4508/JIS C 8201-5-1使用湿度範囲98%RH以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500絶縁抵抗計)許容操作速度(最高)0.5m/s、(最低)1.7mm/s許容操作頻度60回/min以下耐衝撃(m/s2)300(接点開離が1ms以下(NECA C 4508))耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、連続2時間(NECA C 4508)定格通電電流(A)(lth)10電気的寿命(定格負荷)50万回以上(開閉頻度20回/minの時)機械的寿命1000万回以上抵触抵抗(初期値)銀:50以下(DC6~8V 通電電流1A 電圧降下法)金めっき:100以下(DC6~8V 通電電流0.1A 電圧降下法)関連資料寸法、仕様情報(2.21MB)動作までの動きPT標準形 20°(最大)
耐食形 汎用コンパクト形リミットスイッチ azbil(旧:山武)耐食形 汎用コンパクト形リミットスイッチazbil(旧:山武)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から61日以内出荷
UL/CSA/CE/CCCマーキング品。 堅牢なアルミダイカストケースに、2回路双断形基本形スイッチを 内蔵。 耐油・耐水・防塵構造。(保護等級IP67) 動作位置設定表示つき。(ローラレバー形・ローラプランジャ形)"
タイプ耐食形使用温度範囲(℃)-10~+70(ただし、氷結しない場合)保護構造IP67(IEC60529、JIS C 0920)端子形状M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)、DIN 4ピンコネクタ(M12サイズ)、プリワイヤ定格周波数(Hz)45~65およびd.c.定格使用電圧120/240V AC、30V DC準拠規格NECA C 4508/JIS C 8201-5-1、IEC 60947-5-1使用湿度範囲98%RH以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500絶縁抵抗計)許容操作速度(最高)0.5m/s、(最低)1.7mm/s許容操作頻度120回/min以下接触形式2回路双断汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、連続2時間(NECA C 4508)定格通電電流(A)(lth)10電気的寿命(定格負荷)50万回以上(開閉頻度20回/minの時)機械的寿命1000万回以上抵触抵抗(初期値)50以下(DC6~8V 通電電流1A 電圧降下法)
ダクト用温度センサ azbil(旧:山武)ダクト用温度センサazbil(旧:山武)
36,980税込40,678
1個
当日出荷から20日以内出荷
シリーズ形TY78RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.31MB)
耐熱形 汎用コンパクト形リミットスイッチ azbil(旧:山武)耐熱形 汎用コンパクト形リミットスイッチazbil(旧:山武)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から68日以内出荷
UL/CSA/CE/CCCマーキング品。 堅牢なアルミダイカストケースに、2回路双断形基本形スイッチを 内蔵。 耐油・耐水・防塵構造。(保護等級IP67) 動作位置設定表示つき。(ローラレバー形・ローラプランジャ形)
タイプ耐熱形使用温度範囲(℃)-10~+120(ただし、氷結しない場合)保護構造IP67(IEC60529、JIS C 0920)端子形状M4ねじ(歯付き座金付きバインド小ねじ)、DIN 4ピンコネクタ(M12サイズ)、プリワイヤ定格周波数(Hz)45~65およびd.c.定格使用電圧120/240V AC、30V DC準拠規格NECA C 4508/JIS C 8201-5-1、IEC 60947-5-1使用湿度範囲98%RH以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500絶縁抵抗計)接触形式2回路双断汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、連続2時間(NECA C 4508)定格通電電流(A)(lth)10電気的寿命(定格負荷)50万回以上(開閉頻度20回/minの時)機械的寿命200万回以上(動作後の動きは、規格値70~100%)抵触抵抗(初期値)50以下(DC6~8V 通電電流1A 電圧降下法)
FL7M シリーズ用アクセサリ azbil(旧:山武)FL7M シリーズ用アクセサリazbil(旧:山武)
389税込428
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
ファイバユニット HPF シリーズ azbil(旧:山武)ファイバユニット HPF シリーズazbil(旧:山武)(1件のレビュー)
379税込417
1個
4日以内出荷から81日以内出荷
幅広いバリエーションで様々なアプリケーションや環境に対応します。
インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50R~ azbil(旧:山武)インテルパック ミリボルトアイ変換器 IP50R~azbil(旧:山武)
58,980税込64,878
1個
16日以内出荷から21日以内出荷
質量(g)約200(ベースソケット含む)使用周囲温度(℃)-5~55使用周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)入力種類測温抵抗体精度(%)±0.2FS応答時間(秒)0.025(90%応答にて)材質(ケース)耐熱性ABS樹脂取付け方法壁取付け又はDINレール取付け関連資料寸法、仕様情報(0.79MB)
白金測温抵抗体、熱電対 YYN~ azbil(旧:山武)白金測温抵抗体、熱電対 YYN~azbil(旧:山武)
42,980税込47,278
1個
21日以内出荷
規格JIS C 1604材質(シース)ASTM316L(SUS316L相当)
白金測温抵抗体、熱電対 YYK~ azbil(旧:山武)白金測温抵抗体、熱電対 YYK~azbil(旧:山武)
28,980税込31,878
1個
21日以内出荷
規格JIS C 1604
白金測温抵抗体、熱電対 YYP~ azbil(旧:山武)白金測温抵抗体、熱電対 YYP~azbil(旧:山武)
29,980税込32,978
1個
21日以内出荷
規格JIS C 1604
関連キーワード
jt-20特集